消火器・消火用品 :「水消火器」の検索結果

消火器・消火バケツは、災害時に備えて緊急目的で使用する防災商品。消化器は火災の初期段階で、消火に使用される設備であり、消化バケツは消火用の水を入れるバケツです。消化器では、軽いアルミ製容器のものに人気があります。鉄製の従来品と比較すると、約20%軽く、操作性も向上。業務用の着圧式タイプは長期間にわたり安全な蓄圧式であり、温度変化に強いため寒冷地でも安全に使用できます。消化バケツは、消化器同様、目立つように色は赤、白字で「消火用」と大きな文字が描いてあり、材質は、スチール、鉄、ポリエチレン樹脂などです。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純水ベースの消火薬剤使用。電子機器類への二次被害を防ぎ、消火後迅速な復旧が可能です。クリーンルームやオフィスにおすすめです。
種別蓄圧式 材質ステンレス 種類 能力A-1・C 本体質量(kg)5.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×142×491 薬剤タンク容量(L)3 型式承認番号消第23~188号 放射時間約21秒(20℃) 放射距離4~7m(20℃)
1本
28,980 税込31,878
当日出荷

優れたシール効果の水性膜泡消火薬剤使用。アルコール類火災の消火におすすめです。
種類機械泡(水成膜) 放射距離3~6m(20℃)
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしい中性薬剤使用 消火薬剤はpH7.4で、人や環境にやさしい中性です 冷却作用や浸潤作用により燃焼物の深部まで浸透、消火しますまた、水成膜を形成し油面を覆うため、油火災にも有効です 事務所ビル、公共建築物等におすすめ
種類薬剤/強化液(中性) 種別蓄圧式
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水を使って消火器の正しい使用方法をマスターするものです。水と圧縮空気を入れると繰り返し使用できるため、消化訓練用としておすすめです。
寸法(mm)約240×135×510 質量(g)約2.8 使用温度範囲(℃)約+5~+40 充填量(L)水3.0 取扱説明書(2.75MB)
1本
16,980 税込18,678
8日以内出荷