ABC粉末消火器(加圧式)NDCプレミア高性能型日本ドライケミカル翌日出荷
ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを多く含み、より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。リン酸アンモニウムを90%以上含有しています。アルミ製容器で軽いため、非常に扱いやすく腐食にも強いです。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。材質アルミ外径(Φmm)123放射距離3~6m設計標準使用期限10年
ABC粉末消火器日本ドライケミカル取扱停止中
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ軽量で取り扱いが簡単です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種類薬剤/粉末ABC種別ガス加圧式