消火器・消火用品 :「大型消火器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災 薬剤量(kg)20 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約36秒 種別ガス加圧式 放射距離6~10m 仕様ガス加圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番773-0489 質量(kg)42 高さ(mm)905 アズワン品番64-9482-63 設計標準使用期限10年
1本
119,800 税込131,780
欠品中

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

用途消火器を収納しておく為の格納箱です。 材質スチール 赤塗装 タイプ50型1本用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1150×500×470
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷