消火器・消火用品 :「消火器 置き場」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用方法表示に4ヶ国語と消火器ピクトグラム表示を追加した、従来より分かりやすい消火器設置台です。
用途消火器の使用方法プレート付の消火器設置台です。
材質(ベース)ポリプロピレン、(ポール)アルミニウム、(プレート)ABS樹脂
タイプ粉末消火器10型~20型・水系消火器3L~60Lの消火器設置台
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)720×250×215
表示4ヶ国語表示(「日本語」、「英語」、「中国語(簡体字)」、「韓国語」)、消火器ピクトグラム
業界トップクラスのコンパクト設計。一体化パッケージで取り付けも簡単。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。
水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。
ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。スーパーボックス I 型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
用途パッケージ型消火設備
放射時間約220秒
放射距離約13~15m
付属品消火薬剤(1台につき下記が4個)
材質機器格納箱:SECC
種類第3種浸潤剤等入り水消火薬剤
容量(L)80(薬剤)
ホース寸法(内径×外径)(mm)Φ20.8×Φ11.8
ホース長さ(m)25.5
塗装色機器格納箱防錆処理塗色:アイボリー
認定番号(型式)PG-029号
業界トップクラスのコンパクト設計 一体化パッケージで取り付けも簡単!。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。取扱いが簡単、ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。強力な消火力!スーパーボックスⅠ型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
仕様リサイクルシール付、【圧力調整器】放射量:約44L/分
材質【機器格納箱】SECC、防錆処理塗色:アイボリー、【貯蔵容器】SPHC、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】マンガン鋼、【放射ホース】合成ゴム、【ハンドノズル】ADC
型式【ハンドノズル】把握式(発泡機構付)
質量(kg)全装備:約173
品番対応:FF
種類消火薬剤:機械泡(水成膜)薬第27~4号
使用温度範囲(℃)マイナス20℃~プラス40℃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×740×270
内容積(L)【貯蔵容器】36×2、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】3.4
板厚(mm)【機器格納箱】1.2
ホース内径(Φmm)【放射ホース】16
ホース長さ(m)【放射ホース】25
収納方法ホース架式
ガス容量(g)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:565
調整圧力(MPa)【圧力調整器】0.8
ホース外径(Φmm)【放射ホース】26
認定番号型式:PG-040号
液量(L)薬剤質量:64
放射時間【圧力調整器】約95秒
放射距離【ハンドノズル】10~14m
ガス容量(L)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:510
耐水圧(MPa)【貯蔵容器】耐圧試験圧力:2.6
圧力(MPa)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】14.7
1台
¥629,800
税込¥692,780
61日以内出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
消火器・消火用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。