消火器・消火用品 :「消火器 20型」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 薬剤量(kg)6 放射時間約15秒 放射距離6~9 付属品リサイクルシール トラスコ品番134-7411 質量(kg)11.5 高さ(mm)595 アズワン品番64-9482-69 設計標準使用期限10年
1本
34,980 税込38,478
当日出荷

用途消火器を収納しておく為の格納箱です。 材質スチール 赤塗装
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減 耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装 湿気を逃がす底部マジックホール アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類薬剤/粉末ABC
1台(1.5kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別加圧式 質量(kg)約4.1 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)マイナス20~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)435 胴径(Φmm)200 型式承認番号消第2022~1号 放射時間約16秒 放射距離4~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号14 127 003
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別加圧式 設計標準使用期限10年
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途消火器を収納しておく為の格納箱です。 材質ステンレス(SUS304) 赤塗装
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途消火器を収納しておく為の格納箱です。 材質スチール 赤塗装
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用方法表示に4ヶ国語と消火器ピクトグラム表示を追加した、従来より分かりやすい消火器設置台です。
用途消火器の使用方法プレート付の消火器設置台です。 材質(ベース)ポリプロピレン、(ポール)アルミニウム、(プレート)ABS樹脂 タイプ粉末消火器10型~20型・水系消火器3L~60Lの消火器設置台 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)720×250×215 表示4ヶ国語表示(「日本語」、「英語」、「中国語(簡体字)」、「韓国語」)、消火器ピクトグラム
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途消火器を収納しておく為の格納箱です。 材質スチール 赤塗装 タイプ自動車用20型用
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途消火器を収納しておく為の格納箱です。 材質ステンレス(SUS304) 赤塗装 タイプ自動車用20型用
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モリタ宮田製:消火器20型スチール製消火器ボックスNA3(20型3本用 )の脚のみオプション部材
用途消火器ボックス用の後付用脚 種類ボックス型 材質スチール(SPCC 厚み=1.2mm) 赤系塗装(マンセル7.5R4/14)
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SUS304 タイプ 板厚(mm)1.2、0.8 文字色 塗装焼付塗装・赤色
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SUS304 タイプ 板厚(mm)1.2、0.8 文字色 塗装焼付塗装・赤色
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SECC タイプ 板厚(mm)1.6、1.2 文字色 塗装焼付塗装・赤色
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SECC タイプ 板厚(mm)1.6、1.2 文字色 塗装焼付塗装・赤色
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質ステンレス タイプ 文字色 塗装色焼付塗装/赤
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質スチール タイプ 文字色 塗装色焼付塗装/赤
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属火災には、マグネシウム、リチウム、ナトリウム、アルミニウム、カリウムなどの切粉、粉末、リボン、箔などがありますが、それらの消火には、モリタ宮田工業の開発した「メタレックスML」が最適です。「メタレックスML」消火剤は幅広い温度範囲で溶融を始め、燃焼物の温度が下がり、高温溶融物を核として中・低温溶融物が架橋現象を起こし、これが燃焼物表面を覆い窒息作用と冷却作用でゆっくり消火します。
用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応 使用温度範囲(℃)マイナス30~40 主成分塩化ナトリウム 適応金属火災(対象金属:マグネシウム、リチウム、その他用) 関連資料安全データシート(SDS)(1.01MB)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質ステンレス タイプ 文字色 塗装色焼付塗装/赤
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質スチール タイプ 文字色 塗装色焼付塗装/赤
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第三種の危険物に指定されている、アルキルアルミニウムは、空気中の酸素や水分によって容易に自然発火する危険物です。一般の粉末消火薬剤で一旦は消火するものの、アルキルアルミニウムが残存する限り再燃する危険があります。これを完全に消火すると共に再燃を防止し、不燃安定化させる必要があります。「アルキレックス」は消火剤、吸着反応緩衝剤より成り、迅速な消火を行うと同時に、可燃物を安全に不燃安定な物質に変えます。
用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応 使用温度範囲(℃)マイナス30~40 主成分炭酸水素塩類 適応アルキルアルミニウム火災用 関連資料安全データシート(SDS)(1.01MB)
1台
49,980 税込54,978
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トリクロロシラン、メチルシラン等のシリコーン製造中間体の「シラン」は空気中の水分と反応して塩化水素を発生し燃焼します。その消火は通常の消火薬剤では極めて困難です。このシラン火災用に開発された「シラネックス」は、シラン燃焼の連鎖反応を断ち切る作用と同時にシランの不燃化をはかり、安定な物質に変えて速やかに消火します。但し、モノシラン(SiH4)、ジシラン(Si2H6)……SinH2n+2等IC関係に使用されるシランガスには使用できません。
用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応 使用温度範囲(℃)マイナス30~40 主成分炭酸水素塩類 適応シラン火災用 関連資料安全データシート(SDS)(1.02MB)
1台
47,980 税込52,778
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽く操作性の高い アルミ製 蓄圧式消火器
用途幅広い火災に適応する業務用スタンダード 種別蓄圧式 放射時間連続:約15秒 放射距離4~7m タイプ業務用 使用温度範囲(℃)-30~+40 質量(kg)2.9 寸法(mm)465×200×102 仕様薬剤種別:粉末(ABC)2.0kg
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

用途消火器を固定する為の設置台VT1RB、VT1GYB専用のプレート 材質ABS樹脂 タイプ粉末消火器10型~20型・水系消火器3L~6L 寸法(幅W×高さH)(mm)250×40(突起部20含まず)
1台
1,598 税込1,758
3日以内出荷