消火器・消火用品 :「配管 カバー 天井」の検索結果
オフィスの会議室不足によるシェアオフィスの利用増加とともに、プライバシーに配慮しながらも、省スペースで快適な作業環境を提供する個室型のビジネスブース(可動式ブース)の需要が拡大しています。霧筒( kiritutu )は、そんな多様化する社会のニーズに応える小規模スペースの警戒を目的とし、火災の感知から消火までを全自動で行う、ビジネスブース向け住宅用下方放出型自動消火装置です。下記のような条件を満たしていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。ブースの床面積が3m2以下。天井及び壁が不燃材料で仕上げられていること。外部からブース内で発生した火災が目視等で確認できること。点検による適切な維持管理がされていること。火気設備が使用されないこと。宿泊を目的としていないこと。仮眠を伴う恐れのないこと(※1. 仮眠を伴うおそれがあっても、連動型住宅用防災警報器が有効に設置され適切に維持管理されていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。)。水の4倍の消火性能:水の4倍の消火性能を持つ消火薬剤により消火。冷却効果、浸透性、再燃防止効果も優れています。こだわりのデザイン:本体には耐食性に優れるステンレス材を使用。美観にもこだわったスタイリッシュなデザインです。省スペースで簡単設置:コンパクト設計なうえ、複雑な配管工事や電気工事が不要。日常点検や取り外しも簡単です。人にも環境にも優しい:人に優しい中性の消火薬剤を使用。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく使用後の復旧も容易です。
用途可動式ブース、ビジネスブース、オフィス・シェアオフィス、駅構内、喫煙スペースなど
放射時間約12秒
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約643×142×262(固定用ハンド・ノズルカバーを含む)
総質量(kg)約6
使用温度範囲(℃)0~40
感知方式易融性金属
作動温度(℃)72
面積(m2)3(防護)
仕様住宅用下方放出型自動消火装置、リサイクルシール付、【評定番号】評2021-015号、【消火薬剤】第三種浸潤剤等入り水3L
取扱説明書(1.36MB)
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。