環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災
薬剤量(kg)20
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約36秒
種別ガス加圧式
放射距離6~10m
仕様ガス加圧式、リサイクルシール付
トラスコ品番773-0489
質量(kg)42
高さ(mm)905
アズワン品番64-9482-63
設計標準使用期限10年
1本
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質スチール
色赤塗装
タイプ50型1本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1150×500×470
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約26
色赤塗装
タイプ50型1本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1150×500×470
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
金属火災には、マグネシウム、リチウム、ナトリウム、アルミニウム、カリウムなどの切粉、粉末、リボン、箔などがありますが、それらの消火には、モリタ宮田工業の開発した「メタレックスML」が最適です。「メタレックスML」消火剤は幅広い温度範囲で溶融を始め、燃焼物の温度が下がり、高温溶融物を核として中・低温溶融物が架橋現象を起こし、これが燃焼物表面を覆い窒息作用と冷却作用でゆっくり消火します。
用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応
使用温度範囲(℃)マイナス30~40
主成分塩化ナトリウム
適応金属火災(対象金属:マグネシウム、リチウム、その他用)
関連資料安全データシート(SDS)(1.01MB)
第三種の危険物に指定されている、アルキルアルミニウムは、空気中の酸素や水分によって容易に自然発火する危険物です。一般の粉末消火薬剤で一旦は消火するものの、アルキルアルミニウムが残存する限り再燃する危険があります。これを完全に消火すると共に再燃を防止し、不燃安定化させる必要があります。「アルキレックス」は消火剤、吸着反応緩衝剤より成り、迅速な消火を行うと同時に、可燃物を安全に不燃安定な物質に変えます。
用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応
使用温度範囲(℃)マイナス30~40
主成分炭酸水素塩類
適応アルキルアルミニウム火災用
関連資料安全データシート(SDS)(1.01MB)
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
トリクロロシラン、メチルシラン等のシリコーン製造中間体の「シラン」は空気中の水分と反応して塩化水素を発生し燃焼します。その消火は通常の消火薬剤では極めて困難です。このシラン火災用に開発された「シラネックス」は、シラン燃焼の連鎖反応を断ち切る作用と同時にシランの不燃化をはかり、安定な物質に変えて速やかに消火します。但し、モノシラン(SiH4)、ジシラン(Si2H6)……SinH2n+2等IC関係に使用されるシランガスには使用できません。
用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応
使用温度範囲(℃)マイナス30~40
主成分炭酸水素塩類
適応シラン火災用
関連資料安全データシート(SDS)(1.02MB)
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。