10ページ目: 消火器・消火用品

消火器・消火バケツは、災害時に備えて緊急目的で使用する防災商品。消化器は火災の初期段階で、消火に使用される設備であり、消化バケツは消火用の水を入れるバケツです。消化器では、軽いアルミ製容器のものに人気があります。鉄製の従来品と比較すると、約20%軽く、操作性も向上。業務用の着圧式タイプは長期間にわたり安全な蓄圧式であり、温度変化に強いため寒冷地でも安全に使用できます。消化バケツは、消化器同様、目立つように色は赤、白字で「消火用」と大きな文字が描いてあり、材質は、スチール、鉄、ポリエチレン樹脂などです。
1,114件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消火器置場 ユニット消火器置場ユニット
9,998税込10,998
1台
当日出荷から翌々日出荷
幅(mm)250高さ(mm)800
SUS製消火器BOX 10型 2本用 ユニットSUS製消火器BOX 10型 2本用ユニット
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
仕様本体裏側に取付用ビス穴無し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×165×605
業務用ABC粉末消火器(廃棄シール付) イチネンTASCO業務用ABC粉末消火器(廃棄シール付)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合仕様業務用ABC粉末消火器(廃棄シール付)エコマーク認定認定エコマーク認定番号10127002
消火器設置台 エコベース・エコプレート EBM(江部松商事)消火器設置台 エコベース・エコプレートEBM(江部松商事)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
プレート寸法(mm)250×215(全高716)受台寸法(mm)205×219×H57EBM品番8739310
消火器置場 ユニット消火器置場ユニット
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
用途10型用消火器2本用トラスコ品番113-9447材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×203×140リング内径(Φmm)145
消火器格納庫 ユニット消火器格納庫ユニット
5,898税込6,488
1台
当日出荷
工場・事務所・物流倉庫などの消化器の設置に最適です。
用途消火器の収納に。種類ボックス型仕様格納消火器:粉末6・10型トラスコ品番115-0277材質スチール質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×165×605
ひけし 消火器ボックス 据置タイプ 満点商会ひけし 消火器ボックス 据置タイプ満点商会
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
木目調のシックなデザインです。
用途消火器格納箱材質スチール(木目調化粧板)木目調
消火器ボックススタンド(据置・コーナー兼用型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックススタンド(据置・コーナー兼用型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,898税込9,788
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
据置・コーナー兼用型のスタイリッシュでオシャレな消火器ボックス(消火器スタンド)です。スチール製のコンパクトなスタンドタイプの消火器スタンド。新消火器(10型)にも対応!
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等様々な場所の消火器の設置に最適です。仕様据置型、コーナー兼用型材質スチール仕上焼付塗装
消火器ケース(壁掛) UNION(ユニオン)消火器ケース(壁掛)UNION(ユニオン)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
消火器ケース(半埋込) UNION(ユニオン)消火器ケース(半埋込)UNION(ユニオン)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
ブラケットレス消火器ケース(全埋込) UNION(ユニオン)ブラケットレス消火器ケース(全埋込)UNION(ユニオン)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
消火器ケース(全埋込) UNION(ユニオン)消火器ケース(全埋込)UNION(ユニオン)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
消火器スタンド(蓄光表示) ユニット消火器スタンド(蓄光表示)ユニット
3,398税込3,738
1台
当日出荷
表示板が蓄光タイプなので、停電時も安心です。 消火器点灯を防止するスライド式フックが付いています。
トラスコ品番826-4258セット内容表示板・支柱・支柱(フック付き)・台座材質(表示板・支柱ジョイント)ポリスチレン、(台座・フック)ポリプロピレン、(支柱)PVC質量(g)約423タイプ組み立て式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×239×850皿径(Φmm)185
20型用スチール製自動車用消火器ボックス モリタ宮田20型用スチール製自動車用消火器ボックスモリタ宮田
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール赤塗装タイプ自動車用20型用
消火器フック(固定型) リンテック21消火器フック(固定型)リンテック21(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
直接壁に接着したフックに消火器を固定します。
用途消火器の転倒・移動を防止適合消火器10号以下材質(本体)メッキ処理鋼板
消火訓練用水放射器具 ユニット消火訓練用水放射器具ユニット
29,980税込32,978
1個
当日出荷
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)トラスコ品番114-0153寸法(mm)135Φ×510H質量(kg)約2.8
消火器ボックス/半埋込型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックス/半埋込型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
フックベル別途取付可能です。
種類ボックス型仕様オープン型、下地金物:D型適合10型
消火器ボックス/全埋込型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックス/全埋込型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
種類ボックス型適合10型幅(mm)270シルバーメタリック高さ(mm)740奥行(mm)165
消火器ボックス/据置・コーナー兼用型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックス/据置・コーナー兼用型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
通常の据置型としての使用と、コーナー部への設置にも対応できます。
種類スタンド型適合10型材質スチール幅(mm)240高さ(mm)500奥行(mm)174仕上焼付塗装
クリーンミスト モリタ宮田クリーンミストモリタ宮田(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1本
14日以内出荷
純水を主成分にした薬剤なので、使用後の汚損が少なく、クリーンルーム、サーバールーム、医療施設などにおすすめです。身体への影響も少なく安心です。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)種別蓄圧式使用温度範囲(℃)0~+40全幅(mm)約200
ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式) ヤマトプロテックABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)ヤマトプロテック(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
予約販売
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種別蓄圧式仕様リサイクルシール付種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
【ピトー計/ピトーキング用】専用吐水口 岩崎製作所【ピトー計/ピトーキング用】専用吐水口岩崎製作所
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ピトーキング/ピトー計で使用できる専用の吐水口(オプション品)です使用方法はピトーキングの取扱説明書をご参考下さいこちらよりご覧いただけます→https://www.i-w-a.co.jp/60017432/wp-content/uploads/2019/09/pitoking_torisetu.pdf
材質アルミ製呼び径65×Φ20
【ビクター管鎗用】吐水口パッキン 岩崎製作所【ビクター管鎗用】吐水口パッキン岩崎製作所
60税込66
1本
翌々日出荷
消防用のノズル(管鎗)用 吐水口パッキンです
材質ゴム製
【ビクター管鎗】直流型ゴム巻き ショートタイプ 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】直流型ゴム巻き ショートタイプ 型式適合品岩崎製作所
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですパイプ内部に整流版を一体成型したことにより、乱れず飛距離を持った強力放水が可能です滑り止めゴムチューブ巻きは標準装備です日本消防検定協会型式適合品の刻印付きですショートタイプです
材質アルミ製サイズ規格国家検定合格品呼び径(A)65被覆ゴム巻
【車両艤装部品】60W 『LEDサーチライト』 岩崎製作所【車両艤装部品】60W 『LEDサーチライト』岩崎製作所
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
消防車両等で周辺を照射するLEDライトですライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています前方約200m先の家屋へも十分照射できます別売りの取付ステーを取り付けることでライトの前後角度調整が可能です
消費電力(W)60寿命【バルブ】30,000時間以上材質(ボディ)アルミダイキャスト明るさ(Lm)6000防水性IP68動作電圧(V)12/24兼用タイプ
【DA噴霧ノズル】アルミ製 DAN-YUMI(DANユミ)(吐水口ネジ) 岩崎製作所【DA噴霧ノズル】アルミ製 DAN-YUMI(DANユミ)(吐水口ネジ)岩崎製作所
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
DA噴霧YUMIの機能をそのまま残し最高のコストパフォーマンスを誇ります◎シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です◎水切りリブが細かい水粒子にします◎中空にならず中心まできちんと散水できます
材質アルミ製
消火栓ホース Sen 差込式 AC 架セット君 横井ホース消火栓ホース Sen 差込式 AC 架セット君横井ホース
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
スタンダードな消火栓用ホースです。差込式(AC)。
ABC粉末消火器本体 蓄圧式 NDCABC粉末消火器本体 蓄圧式NDC
23,980税込26,378
1本
当日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約24%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
用途普通火災、油火災、電気火災に。トラスコ品番707-6297材質アルミ製高さ(mm)599放射時間18秒放射距離4~6m薬剤量(kg)6設計標準使用期限10年
据置型 消火器ボックス MH-1800シリーズ 満点商会据置型 消火器ボックス MH-1800シリーズ満点商会
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
据置型の消火器スタンドです。3色展開
用途標準ステッカー(J-1type)との併用をお薦めします。
消火器スタンド 日本緑十字社消火器スタンド日本緑十字社
6,998税込7,698
1台
当日出荷
頑丈なスチール製で10型消火器を1台収納できます。赤色のフレームに白文字で「消火器置場」の表示があるため、視認性が高く、非常時にも分かりやすいデザインになっています。消火器の設置場所を明確にし、消火器自体の転倒や紛失を未然に防ぐ事ができます。
用途消火器設置用に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。工場や倉庫の安全対策に。その他【格納消火器】10型1本用トラスコ品番705-9955材質スチール幅(mm)221高さ(mm)700奥行(mm)201表示内容消火器置場
消火器ブラケット CG-7用ブラケット 初田製作所消火器ブラケット CG-7用ブラケット初田製作所
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
材質支柱SS400、バンド・底受SPCC全高(mm)390胴径(Φmm)140
消火器ブラケット PEP-10D用ブラケット 初田製作所消火器ブラケット PEP-10D用ブラケット初田製作所
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
材質軟鋼板SPCC全高(mm)278胴径(Φmm)135
消火器ブラケット PEP-20V用ブラケット 初田製作所消火器ブラケット PEP-20V用ブラケット初田製作所
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
材質SPCC全高(mm)447胴径(Φmm)156
埋込型消火器格納箱 全埋込扉付き(スチール製) 初田製作所埋込型消火器格納箱 全埋込扉付き(スチール製)初田製作所
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
全埋込型消火器格納箱 扉付き。
埋込型消火器格納箱 半埋込扉なし(スチール製) 初田製作所埋込型消火器格納箱 半埋込扉なし(スチール製)初田製作所
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
半埋込型消火器格納箱 オープンタイプ。
埋込型用下地材 初田製作所埋込型用下地材初田製作所
4,198税込4,618
1台
7日以内出荷
消火器格納箱 埋込型用下地材。
粉末50型用架台 HS-50用(ステンレス製) 初田製作所粉末50型用架台 HS-50用(ステンレス製)初田製作所
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
消火器格納箱 粉末50型用架台。スロープ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×100
10型用標準架台(ステンレス製) 初田製作所10型用標準架台(ステンレス製)初田製作所
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
消火器格納箱HSMC用 標準架台
粉末50型用格納箱(ステンレス製) 初田製作所粉末50型用格納箱(ステンレス製)初田製作所
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
大型消火器格納箱
質量(kg)約34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×530×1190商品タイプHSLC-50ピクトグラム
屋根 IC-1用(20-1用) 初田製作所屋根 IC-1用(20-1用)初田製作所
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
消火器格納箱IC-1用屋根
消火器・消火用品