20ページ目: 消火器・消火用品

消火器・消火バケツは、災害時に備えて緊急目的で使用する防災商品。消化器は火災の初期段階で、消火に使用される設備であり、消化バケツは消火用の水を入れるバケツです。消化器では、軽いアルミ製容器のものに人気があります。鉄製の従来品と比較すると、約20%軽く、操作性も向上。業務用の着圧式タイプは長期間にわたり安全な蓄圧式であり、温度変化に強いため寒冷地でも安全に使用できます。消化バケツは、消化器同様、目立つように色は赤、白字で「消火用」と大きな文字が描いてあり、材質は、スチール、鉄、ポリエチレン樹脂などです。
1,114件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 横 モリタ宮田自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 横モリタ宮田
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SUS304タイプ板厚(mm)1.2、0.8文字色塗装焼付塗装・赤色
自動車用消火器格納箱 (スチール) 縦型 モリタ宮田自動車用消火器格納箱 (スチール) 縦型モリタ宮田
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質スチールタイプ文字色塗装色焼付塗装/赤
自動車用消火器格納箱 (スチール) 横型 モリタ宮田自動車用消火器格納箱 (スチール) 横型モリタ宮田
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質スチールタイプ文字色塗装色焼付塗装/赤
蓄圧式粉末ABC消火器 ハイパークイーン モリタ宮田蓄圧式粉末ABC消火器 ハイパークイーンモリタ宮田
549,800税込604,780
1本
6日以内出荷
レバー操作が軽く扱いやすいだけでなく、ストップ機能も備えているのでレバーを放すと一時的に消化薬剤の放射をストップすることができます。不要消火器から取り出した薬剤を再生し40%以上使用。再生薬剤として利用できない薬剤は植物の肥料に再生。
仕様●放射時間(秒):約42●能力単位:A-10・B-20・C型式番号:消第27~14号寸法(mm)全高1285×全幅625×胴径359質量(kg)70使用温度範囲(℃)-30~+40放射距離7~14m薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)70.0総質量(kg)166
ガンタイプ放水ノズル Vikan(ヴァイカン)ガンタイプ放水ノズルVikan(ヴァイカン)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●最大使用圧力:24バール●ねじ接続:1/2 in BSP●ねじの呼び径:1/2 in, 3/4 in●ねじ規格:BSP●コード番号:238-1823●製品No(カラーコード込):93242アズワン品番65-8047-14
【消防用検定ホース】 『HAYABUSA-KAI-(ハヤブサ-快-)』 イワマチクリック金具・耳部補強仕様 岩崎製作所【消防用検定ホース】 『HAYABUSA-KAI-(ハヤブサ-快-)』 イワマチクリック金具・耳部補強仕様岩崎製作所
37,980税込41,778
1本
31日以内出荷
イワマチクイックが標準装備の隼をさらに重め設計にしました、ホースにマジック加工を施し、しなやかにきつく固く巻けます。ホースのきんくやねじれ、ふられ放水を解消するイワマチ金具付きの検定ホース(日本消防検定協会型式適合品(検定合格品))です。耳部補強タイプです。
用途屋外消火栓・操法大会長さ(m)20呼び径65材質(ホース)ポリエステル製耐圧(MPa)1.3金具町野式
ファイヤーバケット サンカファイヤーバケットサンカ
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
特殊消火剤散布器 アルキレックス【マイテックスシリーズ】 モリタ宮田特殊消火剤散布器 アルキレックス【マイテックスシリーズ】モリタ宮田
52,980税込58,278
1台
61日以内出荷
第三種の危険物に指定されている、アルキルアルミニウムは、空気中の酸素や水分によって容易に自然発火する危険物です。一般の粉末消火薬剤で一旦は消火するものの、アルキルアルミニウムが残存する限り再燃する危険があります。これを完全に消火すると共に再燃を防止し、不燃安定化させる必要があります。「アルキレックス」は消火剤、吸着反応緩衝剤より成り、迅速な消火を行うと同時に、可燃物を安全に不燃安定な物質に変えます。
用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応使用温度範囲(℃)マイナス30~40主成分炭酸水素塩類適応アルキルアルミニウム火災用関連資料安全データシート(SDS)(1.01MB)
特殊消火剤散布器 シラネックス【マイテックスシリーズ】 モリタ宮田特殊消火剤散布器 シラネックス【マイテックスシリーズ】モリタ宮田
52,980税込58,278
1台
61日以内出荷
トリクロロシラン、メチルシラン等のシリコーン製造中間体の「シラン」は空気中の水分と反応して塩化水素を発生し燃焼します。その消火は通常の消火薬剤では極めて困難です。このシラン火災用に開発された「シラネックス」は、シラン燃焼の連鎖反応を断ち切る作用と同時にシランの不燃化をはかり、安定な物質に変えて速やかに消火します。但し、モノシラン(SiH4)、ジシラン(Si2H6)……SinH2n+2等IC関係に使用されるシランガスには使用できません。
用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応使用温度範囲(℃)マイナス30~40主成分炭酸水素塩類適応シラン火災用関連資料安全データシート(SDS)(1.02MB)
【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り PRO仕様(耳部補強) 岩崎製作所【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り PRO仕様(耳部補強)岩崎製作所
14,980税込16,478
1本
15日以内出荷
町野式金具・耳部補強仕様・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
用途屋外消火栓・消防署指導場所仕様PRO仕様(耳部補強)適合ホース:型式適合品形状取付:綾織り長さ(m)20材質(ホース)ポリエステル製
【消防用検定ホース】 『HAYABUSA(ハヤブサ)』 イワマチクイック金具・耳部補強仕様 岩崎製作所【消防用検定ホース】 『HAYABUSA(ハヤブサ)』 イワマチクイック金具・耳部補強仕様岩崎製作所
19,980税込21,978
1本
31日以内出荷
イワマチクイックが標準装備です。ホースにマジック加工を施し、しなやかにきつく固く巻けます。ホースのきんくやねじれ、ふられ放水を解消するイワマチ金具付きの検定ホース(日本消防検定協会型式適合品(検定合格品))です。耳部補強タイプです。
用途屋外消火栓・操法大会仕様PRO仕様(耳部補強)・イワマチクイック適合ホース:型式適合品形状取付:綾織り長さ(m)20材質(ホース)ポリエステル製耐圧(MPa)1.3金具町野式
【ビクター管鎗】アルミ製 ネジ式ストレート(S型) 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 ネジ式ストレート(S型)岩崎製作所
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)でのスタンダートな標準仕様のネジ式タイプです根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)です。
用途消防・防災・放水・排水・整備・消火活動材質アルミ製形状ネジ式呼び径65A口径50
【ビクター管鎗】アルミ製 ネジ式ストレート(S型) マルチタイプ 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 ネジ式ストレート(S型) マルチタイプ 型式適合品岩崎製作所
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷
こちらの商品は日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)でのスタンダートな標準仕様のネジ式タイプです口径はマルチタイプとなっており50Aと65Aに対応しております根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)です。
用途消防・防災・放水・排水・整備・消火活動材質アルミ製形状ネジ式サイズ呼び径65規格型式適合品
【ビクター管鎗】アルミ製 ネジ式ストレート(S型) マルチタイプ ショートタイプ 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 ネジ式ストレート(S型) マルチタイプ ショートタイプ 型式適合品岩崎製作所
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷
こちらの商品は日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)でのスタンダートな標準仕様のネジ式タイプです口径はマルチタイプとなっており50Aと65Aに対応しております根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)です短管鎗のショートタイプです。
用途消防・防災・放水・排水・整備・消火活動材質アルミ製形状ネジ式呼び径50規格型式適合品口径65
【ビクター管鎗】アルミ製 ネジ式ストレート(S型) マルチタイプ 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 ネジ式ストレート(S型) マルチタイプ岩崎製作所
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)でのスタンダートな標準仕様のネジ式タイプです口径はマルチタイプとなっており50Aと65Aに対応しております根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)です。
用途消防・防災・放水・排水・整備・消火活動材質アルミ製形状ネジ式呼び径50×65A口径65
【ビクター管鎗】アルミ製 ネジ式ストレート(S型) 型式適合品 ショートタイプ 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 ネジ式ストレート(S型) 型式適合品 ショートタイプ岩崎製作所
8,398税込9,238
1本
3日以内出荷
こちらの商品は日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)でのスタンダートな標準仕様のネジ式タイプです短管鎗のショートタイプで被覆に赤紐が巻かれており、赤紐は滑り止めに効果を発揮します根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)です。
用途消防・防災・放水・排水・整備・消火活動付属品赤紐材質アルミ製形状ネジ式呼び径65規格型式適合品
難燃タオル エスコ難燃タオルエスコ
3,990税込4,389
1枚
翌日出荷
難燃レーヨン45%、難燃アクリル22%、コーネックス15%、綿18%。自己消火性のある生地は柔らかく、吸水性に優れます。
ライトグリーン入数(枚)1寸法(cm)45×100
強化液(中性)消火器 セーフミスト 蓄圧式 モリタ宮田強化液(中性)消火器 セーフミスト 蓄圧式モリタ宮田
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
お酢のチカラで消火する身体に優しい消火器
用途業務用仕様(能力単位)A-1・B-1・C型式消第30~4号寸法(mm)全高525×全幅200×胴径127質量(kg)(薬剤)3薬剤量(mL)消火薬剤/強化液(中性) :3000総質量(kg)約5.5
二酸化炭素消火器 蓄圧式 モリタ宮田二酸化炭素消火器 蓄圧式モリタ宮田
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷
ガスによる消火で使用後もクリーン
用途業務用仕様(能力単位)B-4・C型式消第27~23号寸法(mm)全高830×全幅255×胴径165質量(kg)(薬剤)6.8薬剤量(kg)(消火薬剤)6.8総質量(kg)約20.3
加圧式粉末ABC消火器 ハイパーキング 車載式消火器 モリタ宮田加圧式粉末ABC消火器 ハイパーキング 車載式消火器モリタ宮田
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
車輪付きなので広い敷地内の移動も自由自在
用途石油・化学・ガスその他工場、倉庫などの大規模火災に対応仕様(能力単位)A-10・B-20・C型式消第27~13号寸法(mm)全高1095×全幅485×胴径290質量(kg)(薬剤)40薬剤量(kg)消火薬剤/粉末(ABC):40総質量(kg)約91
加圧式粉末BC消火器 ハイパーキング モリタ宮田加圧式粉末BC消火器 ハイパーキングモリタ宮田
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
油火災に強く危険物施設での使用に対応
用途業務用型式消第27~9号
ユニオン製消火器設置台 UNION(ユニオン)ユニオン製消火器設置台UNION(ユニオン)
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
視認性の高さと美しさが融合したアルミ製の消火器設置台。床置き、ドアの無いタイプで必要な際に直ぐ使用可能。
仕様アルミ シルバー/レッドペイント寸法(mm)210×200×720タイプ床置き種類スタンド型RoHS指令(10物質対応)対応
消火器ボックス 取付ブラケット 6-E 満点商会消火器ボックス 取付ブラケット 6-E満点商会
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
寸法H(mm)598寸法D(mm)101寸法W(mm)276
消火器ボックス 取付ブラケット 3-B 満点商会消火器ボックス 取付ブラケット 3-B満点商会
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
寸法H(mm)758寸法D(mm)200寸法W(mm)270
消火器ボックス 取付ブラケット 2-E 満点商会消火器ボックス 取付ブラケット 2-E満点商会
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
寸法H(mm)621寸法D(mm)90寸法W(mm)255
消火器ボックス 取付ブラケット 2-D 満点商会消火器ボックス 取付ブラケット 2-D満点商会
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
寸法H(mm)622寸法D(mm)175.5寸法W(mm)260
消火器ボックス 取付ブラケット 6-C 満点商会消火器ボックス 取付ブラケット 6-C満点商会
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
寸法H(mm)680寸法W(mm)182
消火器ボックス 取付ブラケット 5-B 満点商会消火器ボックス 取付ブラケット 5-B満点商会
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷
寸法H(mm)644.2寸法W(mm)279
消火器ボックス 取付ブラケット 5-A 満点商会消火器ボックス 取付ブラケット 5-A満点商会
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷
寸法H(mm)646寸法W(mm)282
消火器ボックス 取付ブラケット 3-D 満点商会消火器ボックス 取付ブラケット 3-D満点商会
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
寸法H(mm)634寸法W(mm)270
消火器ボックス パーツ他 S-typeステッカー 満点商会消火器ボックス パーツ他 S-typeステッカー満点商会
449税込494
1台
3日以内出荷
標準ステッカーです。
寸法H(mm)80寸法D(mm)240
消火器ボックス パーツ他 K-typeシール 満点商会消火器ボックス パーツ他 K-typeシール満点商会
729税込802
1台
3日以内出荷
カッティングシール
寸法H(mm)50寸法D(mm)95
消火器ボックス パーツ他 G-typeシール 満点商会消火器ボックス パーツ他 G-typeシール満点商会
729税込802
1台
3日以内出荷
カッティングシール
寸法H(mm)52寸法D(mm)150
消火器ボックス パーツ他 J-typeステッカー 満点商会消火器ボックス パーツ他 J-typeステッカー満点商会
409税込450
1台
3日以内出荷
標準ステッカーです。
寸法H(mm)102
消火器ボックス パーツ他 M-typeステッカー 満点商会消火器ボックス パーツ他 M-typeステッカー満点商会
449税込494
1台
3日以内出荷
標準ステッカーです。
寸法H(mm)102寸法D(mm)240
消火器ボックス パーツ他 H-typeステッカー 満点商会消火器ボックス パーツ他 H-typeステッカー満点商会
489税込538
1台
3日以内出荷
標準ステッカーです。 消火器表示取り扱い説明図付
寸法H(mm)215
消火器ボックス パーツ他 フックベル 満点商会消火器ボックス パーツ他 フックベル満点商会
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
消火器ボックス パーツ他 新角ベル 満点商会消火器ボックス パーツ他 新角ベル満点商会
7,698税込8,468
1台
3日以内出荷
消火器ボックス MHD-1100B/G/R 満点商会消火器ボックス MHD-1100B/G/R満点商会
22,980税込25,278
1台
15日以内出荷から22日以内出荷
フックベル対応可能 ベル別売標準ステッカー(S-type)との併用をお薦めします。
種類屋内外対応本体寸法(mm)奥行167本体寸法(mm)高さ620材質(ボディ)ステンレス(扉)+アルミニウム(背面)本体寸法(mm)幅264材質(扉)ステンレス
消火器ボックス MH-440E 満点商会消火器ボックス MH-440E満点商会
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
標準ステッカー(S-type)付属 天プレート取説付き
シルバー&グレータイプ扉なし種類据置型本体寸法(mm)奥行260本体寸法(mm)高さ617.5材質(ボディ)スチール、アルミニウム、樹脂本体寸法(mm)幅175
消火器・消火用品