23ページ目: 消火器・消火用品

消火器・消火バケツは、災害時に備えて緊急目的で使用する防災商品。消化器は火災の初期段階で、消火に使用される設備であり、消化バケツは消火用の水を入れるバケツです。消化器では、軽いアルミ製容器のものに人気があります。鉄製の従来品と比較すると、約20%軽く、操作性も向上。業務用の着圧式タイプは長期間にわたり安全な蓄圧式であり、温度変化に強いため寒冷地でも安全に使用できます。消化バケツは、消化器同様、目立つように色は赤、白字で「消火用」と大きな文字が描いてあり、材質は、スチール、鉄、ポリエチレン樹脂などです。
1,114件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業機器用自動消火装置(エイブル) ヤマトプロテック産業機器用自動消火装置(エイブル)ヤマトプロテック
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷から61日以内出荷
近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。 そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。 二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。
仕様制御盤型名:GCA-3HG-N種類二酸化炭素番号性能評定番号:評30-010号表示灯付き対象工作機械・一般産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
駐車場用泡消火設備 フォームヘッド ヤマトプロテック駐車場用泡消火設備 フォームヘッドヤマトプロテック
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
フォームヘッドは、日本消防設備安全センターの性能評定に合格したもので、固定式泡消火設備に使用されます。 ポンプで加圧された水溶液がを発泡させると同時に、半円に均等散布して消火します。
取付取付ピッチ 対面2.5m以下×幅3m以下質量(g)70種類水成膜(2%型)、アルファフォーム210R(泡第23~5号)、水成膜(3%型)、アルファフォーム310X(泡第30~2号)、アルファフォーム310R(泡第19~26号)番号性能評定番号:221T175噴霧量(L/min)17RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)【取付】上限値:2.5、下限値:1.5
産業機器用自動消火装置(エイブル)増設用 ヤマトプロテック産業機器用自動消火装置(エイブル)増設用ヤマトプロテック
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。 そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。 二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。増設型の為、手動起動押しボタン・音響口・警報ブザー・制御盤はありません。ガス発生器起動ユニットが搭載されています。
仕様制御盤型名:MC-Kタイプ増設型種類二酸化炭素番号性能評定番号:なし寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×250×250対象工作機械・一般産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応薬剤量(kg)6.8総質量(kg)約30
消火器設置台 ビクタースタンド シングル 【20台セット】 岩崎製作所消火器設置台 ビクタースタンド シングル 【20台セット】岩崎製作所
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
10型・20型兼用の消火器設置台。 スタイリッシュで場所取らず。 各種消火器メーカーに対応しています。
材質受け皿/プレート:プラスチック寸法(mm)845×210×215種類スタンド型
地下式消火栓 開閉用 キーハンドル収納便利 800mm 岩崎製作所地下式消火栓 開閉用 キーハンドル収納便利 800mm岩崎製作所
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
従来のキーハンドルはT字型なので嵩張って収納が大変でしたが、こちらはハンドル部分を折りたためるので、収納や移動に大変便利です。
材質
地下式消火栓 開閉用 コの字キーハンドル 750mm 岩崎製作所地下式消火栓 開閉用 コの字キーハンドル 750mm岩崎製作所
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
ハンドルの先端分がコの字になっているので、深い所にある地下式消火栓の丸ハンドルを開閉できます。
材質
消火器カバー ササガワ消火器カバーササガワ
4,298税込4,728
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
あらゆる空間に調和するシンプルデザインの消火器カバーです。2019年10月から火を使用する全ての飲食店に消火器の設置が義務化されています。オフィス・商業施設・病院などあらゆる場所でご使用出来ます。万一の場合でも簡単に消火器を取り出せます。推奨消火器:粉末10型
材質PVC 片面マット板寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×250×200厚さ(mm)2適合推奨消火器:粉末10型仕様底面すべり止めフェルト付種類スタンド型
粉末ABC消火器(ステンレス) 初田製作所粉末ABC消火器(ステンレス)初田製作所
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
定番のABC粉末消火器50型(ステンレス製)。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質ステンレス寸法(mm)D390×W340×H90050型種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-10・B-20・C本体質量(kg)36.5型式承認番号消第23~250号放射時間約33秒(20℃)放射距離3~8m(20℃)薬剤量(kg)20グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
パッケージ型自動消火設備Ⅱ型 36Lタイプ(施工部品セット付) モリタ宮田パッケージ型自動消火設備Ⅱ型 36Lタイプ(施工部品セット付)モリタ宮田
769,800税込846,780
1台
61日以内出荷
従来の特定施設水道連結型スプリンクラーの問題点を解消!スプリネックス ミニは火災を早期に感知し、瞬時に自動で消火を行うことで、初期火災に大きな威力を発揮します。スプリネックス ミニは従来の特定施設水道連結型スプリンクラーと比べ、設置施設に負担の少ない自動消火設備です。多くの実績を持つスプリネックスが小規模福祉施設に最適化!!
用途リビング、寝室など仕様リサイクルシール付、感知器:検出方式の異なる2つの感知器(国家検定合格品)セット内容【施工部材】銅パイプ12×1.0×20m 1個、HP0.9mm×2C 20m 1個、両口 エルボユニオン Φ 12(継手エルボMF-2120)4個、感知器定温(BV40108K)1個、感知器差動(BV42208K)1個、感知器ベース(BV4810)2個、終端抵抗10KΩ 2個 施工セット含む種類消火薬剤:第三種浸潤剤等入り水(品評剤第27~1号)使用温度範囲(℃)0~+40使用温度範囲0℃~+40℃寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)格納箱:830×734×195接続銅管:Φ12mm(最長10m)認定番号型式:PGA-009号液量(L)薬剤質量:36(9L×4本)放射時間約28秒(於20℃)面積(m2)防護:13(8畳間相当)総質量(kg)約87
パッケージ型泡消火設備Ⅱ型 スーパーボックス モリタ宮田パッケージ型泡消火設備Ⅱ型 スーパーボックスモリタ宮田
629,800税込692,780
1台
61日以内出荷
業界トップクラスのコンパクト設計 一体化パッケージで取り付けも簡単!全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。取扱いが簡単、ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。強力な消火力!スーパーボックスⅠ型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
仕様リサイクルシール付、【圧力調整器】放射量:約44L/分材質【機器格納箱】SECC、防錆処理塗色:アイボリー、【貯蔵容器】SPHC、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】マンガン鋼、【放射ホース】合成ゴム、【ハンドノズル】ADC型式【ハンドノズル】把握式(発泡機構付)質量(kg)全装備:約173品番対応:FF種類消火薬剤:機械泡(水成膜)薬第27~4号使用温度範囲(℃)マイナス20℃~プラス40℃寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×740×270内容積(L)【貯蔵容器】36×2、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】3.4板厚(mm)【機器格納箱】1.2ホース内径(Φmm)【放射ホース】16ホース長さ(m)【放射ホース】25収納方法ホース架式ガス容量(g)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:565調整圧力(MPa)【圧力調整器】0.8ホース外径(Φmm)【放射ホース】26認定番号型式:PG-040号液量(L)薬剤質量:64放射時間【圧力調整器】約95秒放射距離【ハンドノズル】10~14mガス容量(L)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:510耐水圧(MPa)【貯蔵容器】耐圧試験圧力:2.6圧力(MPa)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】14.7
消火器置場 ユニット消火器置場ユニット
7,798税込8,578
1台
当日出荷
鉄製の消火器置場です。
用途消火器設置場所に最適仕様格納消火器:4型・10型1本用トラスコ品番208-5598材質スチール幅(mm)250質量(kg)2.7高さ(mm)750種類スタンド型奥行(mm)250アズワン品番64-6236-39
250x200x550mm 消火器カバー(ブラウンローズ) エスコ250x200x550mm 消火器カバー(ブラウンローズ)エスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
仕様適用消火器サイズ:粉末10型材質PVC片面マット板ブラウンローズ質量(g)589寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×550アズワン品番64-2287-56
災害/火災 消防活動用  開けてビックリ!【火消し箱】ボックス単体 スチール製 岩崎製作所災害/火災 消防活動用 開けてビックリ!【火消し箱】ボックス単体 スチール製岩崎製作所
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
火災時に迅速に消防資機材を運べる 車輪付き収納箱!お手持ちの65Aスタンドパイプや40Aの消防ホース等を収納できます!設置場所にも運搬にも便利な「国内最小モデル!」。「国内最小モデル」 だから小柄な女性も簡単に運べます! コンパクト だから置き場所に困らない!突起物を無くした平面ハンドル。そして鍵付き!ノーパンクタイヤ / 大型車輪を採用。安定した運搬が可能な大型のハンドル採用。
幅(mm)420高さ(mm)900材質(本体)鉄製種類ボックス型奥行(mm)450色(本体)商品タイプ火消し箱ボックスのみ
消火/消防用ホース格納箱 H型コンクリート架台 本田工業消火/消防用ホース格納箱 H型コンクリート架台本田工業
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
消火/消防用ホース格納箱用のコンクリート架台です。架台は樹脂ケース入りなので割れにも強く、反射シール付きなので夜間でも設置場所がすぐわかります。架台幅の調節用パイプ付きですので設置も簡単です
種別コンクリート脚のみ材質コンクリート寸法H(mm)290
消火/消防用ホース格納箱 H型アングル架台 スチール(鉄)製 本田工業消火/消防用ホース格納箱 H型アングル架台 スチール(鉄)製本田工業
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
消火/消防用ホース格納箱用のアングル架台です。防錆性の粉体塗装で耐久性を向上させています。
材質鉄製寸法H(mm)300種別アングル脚のみ
消火/消防用ホース格納箱【900x600x400】ステンレス製 本田工業消火/消防用ホース格納箱【900x600x400】ステンレス製本田工業
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-3】です。 ステンレス製による耐酸化性・耐久性に優れています。エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。
材質ステンレス厚さt(mm)1.2
船舶用消火ホース HK MASAKO_K 中島式金具付 本田工業船舶用消火ホース HK MASAKO_K 中島式金具付本田工業
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
舶用品検定協会認可の消防用ホースです。ホース内面は樹脂で構成され、軽量化と耐摩耗性に優れています。
使用圧力(MPa)1.3材質(ホース)ポリエステル繊維金具中島式取付方式アルミ加締め
消火器収納箱 トーグ安全工業消火器収納箱トーグ安全工業
2,798税込3,078
1個
予約販売
消火器の設置に欠かせない専用スタンドです。
材質鋼板塗装粉体
消防活動用セット 『街のヒーロー火消し君』用 ステンレス(SUS)製 収納格納箱(大型ボックス) 岩崎製作所消防活動用セット 『街のヒーロー火消し君』用 ステンレス(SUS)製 収納格納箱(大型ボックス)岩崎製作所
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
対候性に優れたステンレス製 火消し君用格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)530高さ(mm)1150+100材質(本体)ステンレス製奥行(mm)500本体厚さ(mm)1.2色(本体)
消防活動用セット 『街のヒーロー火消し君』用 スチール(鉄)製 収納格納箱(大型ボックス) 岩崎製作所消防活動用セット 『街のヒーロー火消し君』用 スチール(鉄)製 収納格納箱(大型ボックス)岩崎製作所
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
鉄(スチール)製 火消し君用格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)530高さ(mm)1150+100材質(本体)鉄製奥行(mm)500本体厚さ(mm)1.2色(本体)
消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400)用 土台/架台 岩崎製作所消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400)用 土台/架台岩崎製作所
3,298税込3,628
1台
3日以内出荷
消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400)用に対応した架台(土台)です。アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。
消火/消防用ホース格納箱『H-1』(H900×W600×D200)用 土台/架台 岩崎製作所消火/消防用ホース格納箱『H-1』(H900×W600×D200)用 土台/架台岩崎製作所
3,298税込3,628
1台
3日以内出荷
消火/消防用ホース格納箱『H-1』(H900×W600×D200)用に対応した架台(土台)です。アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。
ステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400) 岩崎製作所ステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400)岩崎製作所
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
対候性に優れたステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。直射日光による高温多湿を要因とした内部備品の劣化を防ぐ為に本体にエアー抜き孔を設けています。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)600材質(本体)ステンレス奥行(mm)400本体厚さ(mm)1.2
【変色防止仕様】FRP製 ホース格納箱 『ストロング270』 岩崎製作所【変色防止仕様】FRP製 ホース格納箱 『ストロング270』岩崎製作所(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
腐食しにくいFRP(繊維強化プラスチック)製のH850×W600×D270mmホース格納箱です。メラミン樹脂焼付塗装仕上げを採用しているため樹脂製格納箱によくみられる短期での変色は起こりません。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
色(本体)幅(mm)624奥行(mm)288材質(本体)FRP
ステンレス製 50型用 消火器ボックス(大型格納箱) 岩崎製作所ステンレス製 50型用 消火器ボックス(大型格納箱)岩崎製作所
55,980税込61,578
1台
予約販売
対候性に優れたステンレス製50型用消火器格納箱(ボックス)です。大型ボックスなので消火資機材等の収納箱としてもご利用いただけます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。本体のみとアングル架台付きのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)530材質(本体)ステンレス種類ボックス型奥行(mm)500本体厚さ(mm)1.2色(本体)
ポリカーボネート製 20型用消火器ボックス(格納箱)『火消し』 岩崎製作所ポリカーボネート製 20型用消火器ボックス(格納箱)『火消し』岩崎製作所
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
プラスチックで最高材質の耐久性、耐老化性に優れた「ポリカーボネート」製の消火器ボックスです。上品なフォルムでその美しさをいつまでも保つことができます。標準で据え置き、壁掛けの2通りの設置方法に対応しています。コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。
幅(mm)約280材質(本体)ポリカーボネート種類ボックス型奥行(mm)約200色(扉)
地上式キーハンドル 報商製作所地上式キーハンドル報商製作所
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
地上式キーハンドルです。
寸法(mm)40×21主材質FCD450RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドパイプ 赤紐巻 報商製作所スタンドパイプ 赤紐巻報商製作所
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
スタンドパイプの赤紐巻タイプです。
主材質AC4C圧力(MPa)0.7
スタンドパイプ 報商製作所スタンドパイプ報商製作所
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
スタンドパイプです。
主材質AC4C圧力(MPa)0.7
SUS製ストレーナーガス 報商製作所SUS製ストレーナーガス報商製作所
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
SUS製のストレーナー。吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部はガスネジになっています。
仕様PFネジ主材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
銅製ストレーナー 報商製作所銅製ストレーナー報商製作所
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
銅製のストレーナー。吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部はガスネジになっています。
仕様PFネジ主材質
検定品 消防ネジ雌×町野雄 報商製作所検定品 消防ネジ雌×町野雄報商製作所
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
検定品。消防ネジの雌×町野雄です。
寸法(mm)65主材質ACRoHS指令(10物質対応)対応
検定品 消防用媒介継手 消防ネジ雄×町野雌 報商製作所検定品 消防用媒介継手 消防ネジ雄×町野雌報商製作所
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
検定品。消防用媒介継手の消防ネジ雄×町野雌です。
寸法(mm)65主材質ACRoHS指令(10物質対応)対応
減圧アダプター鑑定品ネジ女×ネジ男 報商製作所減圧アダプター鑑定品ネジ女×ネジ男報商製作所
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
減圧アダプター鑑定品ネジ女×ネジ男です。
寸法(mm)30サイズ30A主材質A5056RoHS指令(10物質対応)対応
消防/散水ホース用 水抜きローラー 岩崎製作所消防/散水ホース用 水抜きローラー岩崎製作所
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
消防/散水ホースの中に溜まった水をローラー式に水抜きする道具です。
長さ(cm)86
安全中継媒介小便小僧(水出しタイプ) 岩崎製作所安全中継媒介小便小僧(水出しタイプ)岩崎製作所
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
ポンプ車からポンプ車への送水やタンクへの送水時に生じる過大圧力をコントロールしてホースやポンプを守ります。中継送水圧力が0.2MPa以上になると、自動的に内部の弁が開いて外部へ送水を行い、安定した放水圧力を保つことができます。
材質アルミ製規格消防女/町野女吐出口径(呼び径)65A
安全中継媒介もれないよ(内部循環タイプ) 岩崎製作所安全中継媒介もれないよ(内部循環タイプ)岩崎製作所
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
ポンプ車からポンプ車への送水やタンクへの送水時に生じる過大圧力をコントロールしてホースやポンプを守ります。中継送水圧力が変化しても自動的に内部の弁が開閉し、安定した放水圧力を保つことができます。
材質アルミ製吐出口径(呼び径)65A
鋳鉄製 地上式消火栓 開閉ハンドル 酒田式 岩崎製作所鋳鉄製 地上式消火栓 開閉ハンドル 酒田式岩崎製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
鋳鉄製 地上式消火栓 開閉ハンドル 酒田式
材質鉄製質量(kg)1.2
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ マルチ(2サイズ対応) 岩崎製作所認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ マルチ(2サイズ対応)岩崎製作所
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブです。
材質青銅製角度(°)吐出:90耐圧(MPa)2口径(B)(呼び径)50A/65A口径(A)根元側(呼び径)65A
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 減圧式 吐出側角度90° 岩崎製作所認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 減圧式 吐出側角度90°岩崎製作所
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 減圧式 吐出側角度90°です。
材質青銅製角度(°)吐出:90耐圧(MPa)1口径(B)(呼び径)40A口径(A)根元側(呼び径)40A
消火器・消火用品