消火器・消火バケツは、災害時に備えて緊急目的で使用する防災商品。消化器は火災の初期段階で、消火に使用される設備であり、消化バケツは消火用の水を入れるバケツです。消化器では、軽いアルミ製容器のものに人気があります。鉄製の従来品と比較すると、約20%軽く、操作性も向上。業務用の着圧式タイプは長期間にわたり安全な蓄圧式であり、温度変化に強いため寒冷地でも安全に使用できます。消化バケツは、消化器同様、目立つように色は赤、白字で「消火用」と大きな文字が描いてあり、材質は、スチール、鉄、ポリエチレン樹脂などです。
1,114件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型 モリタ宮田アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型モリタ宮田(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別加圧式質量(kg)約4.110型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)マイナス20~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)435胴径(Φmm)200型式承認番号消第2022~1号放射時間約16秒放射距離4~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 003
吸管用ストレーナー ポリストレーナー 岩崎製作所吸管用ストレーナー ポリストレーナー岩崎製作所(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質樹脂製ねじ規格消防ネジ
自動車用ブラケット モリタ宮田自動車用ブラケットモリタ宮田(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
モリタ宮田工業製自動車用消火器専用の自動車用ブラケットです。バンドでしっかりと消火器を固定します。
強化液消火器 ハイパーミストL モリタ宮田強化液消火器 ハイパーミストLモリタ宮田
16,980税込18,678
1台(3L)
当日出荷
冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮 普通火災に優れた消火力で天ぷら油・電気火災にもご使用いただけます。 容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。 樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。 サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。(LWM20NCを除く) 上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。 一目で消火器が可能であるかが確認できます。(LWM20NCを除く)
種類薬剤/強化液
消火器スタンド つくし工房消火器スタンドつくし工房
3,500税込3,850
1台
翌々日出荷
種類スタンド型
ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付 初田製作所ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付初田製作所(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
屋外ホース収納箱・架台付 報商製作所屋外ホース収納箱・架台付報商製作所
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ホースやノズルなどを収納する、ホース格納箱です。
鋳鉄製 散水栓/バルブ用 丸ハンドル 黒色 岩崎製作所鋳鉄製 散水栓/バルブ用 丸ハンドル 黒色岩崎製作所(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
散水栓/バルブ用の鋳鉄製ハンドルです。
材質鋳鉄製
鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 黒色 岩崎製作所鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 黒色岩崎製作所(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
散水栓/バルブ用の鉄製プレス型ハンドルです。
材質鉄製
光る取っ手付き ゴム製車輪止め(黒色) 岩崎製作所光る取っ手付き ゴム製車輪止め(黒色)岩崎製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
反射シールの付いた取っ手付き車輪止めです。
材質ゴム製
電源充電用 磁石式コンセント・コード セット 岩崎製作所電源充電用 磁石式コンセント・コード セット岩崎製作所(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
電源供給時にワンタッチで差込ができるマグネット式コード(プラグ)とソケットのセットです。コンセントとコードのセットです。
コード長さ(m)1.4
ブラケット ヤマトプロテックブラケットヤマトプロテック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。 消火器の設置がよく分かり、工場や作業所、集合住宅、集会所などに最適です。
適合機種YA-6X、YA-6PX、YA-10X、YA-10XD、YP-10、YA-10NX
特殊消火剤散布器 メタレックスML【マイテックスシリーズ】 モリタ宮田特殊消火剤散布器 メタレックスML【マイテックスシリーズ】モリタ宮田(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
61日以内出荷
金属火災には、マグネシウム、リチウム、ナトリウム、アルミニウム、カリウムなどの切粉、粉末、リボン、箔などがありますが、それらの消火には、モリタ宮田工業の開発した「メタレックスML」が最適です。「メタレックスML」消火剤は幅広い温度範囲で溶融を始め、燃焼物の温度が下がり、高温溶融物を核として中・低温溶融物が架橋現象を起こし、これが燃焼物表面を覆い窒息作用と冷却作用でゆっくり消火します。
用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応使用温度範囲(℃)マイナス30~40主成分塩化ナトリウム適応金属火災(対象金属:マグネシウム、リチウム、その他用)関連資料安全データシート(SDS)(1.01MB)
車載用消火器 イチネンTASCO車載用消火器イチネンTASCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷
薬剤量(kg)1.8放射時間約12秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)エコマーク認定認定単位A-1・B-3・C全高(cm)約42.7グリーン購入法適合全幅(cm)約20.2総質量(kg)約3.51エコマーク認定番号10127003
二酸化炭素消火器 蓄圧式 ヤマトプロテック二酸化炭素消火器 蓄圧式ヤマトプロテック(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から11日以内出荷
二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類薬剤/二酸化炭素種別蓄圧式タイプ蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40
業務用蓄圧式強化液消火器 初田製作所業務用蓄圧式強化液消火器初田製作所(1件のレビュー)
13,900税込15,290
1本
当日出荷から37日以内出荷
不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火剤使用
種類薬剤/強化液(中性)種別蓄圧式
町野式保護タイヤ 未検用(黒色) 報商製作所町野式保護タイヤ 未検用(黒色)報商製作所(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
町野式カップリング女(メス)側の外側パッキンとなります。落下時等の衝撃を吸収する役割になります。小口径(20A・25A)には着いておりません。
主材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
消防用 ビクター管鎗パイプ ストレート(S型)標準仕様 岩崎製作所消防用 ビクター管鎗パイプ ストレート(S型)標準仕様岩崎製作所
2,598税込2,858
1本
当日出荷から11日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)です。 スタンダートな標準仕様。
材質アルミ
地下式消火栓用スタンドパイプ レバー引上げ取り外し式 岩崎製作所地下式消火栓用スタンドパイプ レバー引上げ取り外し式岩崎製作所(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から11日以内出荷
地下式消火栓用スタンドパイプ。 消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。 レバーを引上げることで取り外すことができます。
材質アルミ製呼び径吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
10型 B 消火器ボックス(格納箱)用 土台/架台 岩崎製作所10型 B 消火器ボックス(格納箱)用 土台/架台岩崎製作所
2,398税込2,638
1台
3日以内出荷
10型B消火器格納箱に対応した架台(土台)です。アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。
鉄製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱) 岩崎製作所鉄製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱)岩崎製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
予約販売
鉄(スチール)製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。アクリルの窓付きなので外部より消火器の確認ができます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)235材質(本体)種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)
アルミ製 媒介金具 町野女×町野女 岩崎製作所アルミ製 媒介金具 町野女×町野女岩崎製作所(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式オスから町野式メスへ変換します。
材質アルミ製
SUS製スイッチ誤作動防止カバー スリム(サーチライトスイッチカバー) 岩崎製作所SUS製スイッチ誤作動防止カバー スリム(サーチライトスイッチカバー)岩崎製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ステンレス製なので野外での使用も安心です。スリムバー仕様なので手袋を使用してもスイッチのオンオフが可能です。で野外での使用も安心です。
材質ステンレス製高さ(mm)35穴径(Φmm)6奥行(mm)38
消火器20型ステンレス製消火器ボックス モリタ宮田消火器20型ステンレス製消火器ボックスモリタ宮田
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質ステンレス(SUS304)赤塗装
消火器フック(消火器用簡易ブラケットJ型) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)消火器フック(消火器用簡易ブラケットJ型)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
279税込307
1台
当日出荷
消火器を壁に簡単引っ掛けることが出来る消火器簡易フックです。
付属品取付ビス付(20mm木ねじ)材質スチールタイプ壁付寸法(高さH×幅W)(mm)52×55
ファイテック天ぷら油用消火剤 ファイテックファイテック天ぷら油用消火剤ファイテック(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
鍋に入れるだけ、簡単消化。消化後はゲル状に固まり、冷却後は可燃ごみとして処分可能。食品添加物レベルの安全基準をクリアした消火剤なので、消火剤を使用した鍋は洗って再利用することが可能。
用途調理時の火災に。最適油量(L)1.5容量(mL)80材質消火剤:炭酸カリウム、他形状棒状の箱型
初期消火救命ボール(レギュラーサイズ) ELIDE FIRE BALL初期消火救命ボール(レギュラーサイズ)ELIDE FIRE BALL
15,980税込17,578
1個
予約販売
炎に触れると自動で作動対応火災:A火災(普通火災)、B火災(油火災)、C火災(電気火災)有効消火範囲:半径1.5m
用途火災の危険がある場所に予め設置可能火の中に投げたり転がして入れる。作業範囲(m)有効消火範囲:半径1.5
消火器ボックス カッティングシール 満点商会消火器ボックス カッティングシール満点商会
699税込769
1枚
当日出荷から7日以内出荷
用途消火器表示
消火器カバー 光消火器カバー
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
消火器をおしゃれに設置!!オフィス・商業施設・病院などあらゆる空間に調和するシンプルデザインの消火器カバーです。万一の場合でもかんたんに消火器を取り出せます。すべり止めフェルト付(底面)
その他【推奨消火器】粉末10型材質PVC 片面マット板ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×250×200(厚さ2)
天ぷら油火災用消火用具 WI+AK天ぷら油火災用消火用具WI+AK
1,088税込1,197
1本
当日出荷
2リットル以下のてんぷら油に対応した初期消火用具です。 箱のまま入れるだけで、消火剤が瞬時に油を泡状に変化させて消火します。 消火後は固まった油を一般ごみとして捨てることができます。
用途適用火災:天ぷら油火災用。トラスコ品番217-8411高さ(mm)400放射時間5~15秒薬剤量(g)90
住宅用強化液消火器 初田製作所住宅用強化液消火器初田製作所
8,498税込9,348
1本
予約販売
強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。 天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。 放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。 女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。 また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。
材質スチール寸法(mm)D98×W135×H385種類強化液本体質量(kg)2.7薬剤タンク容量(L)1型式承認番号消第23~189号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約22秒(20℃)放射距離4~6m(20℃)
鉄製消火器BOX 20型 ユニット鉄製消火器BOX 20型ユニット
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
工場、倉庫、一般施設等で使用できる消火器格納庫です。
用途消火器の収納に。種類ボックス型仕様格納消火器:粉末20・水系3L材質スチール質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×210×700
ステン消火器フックスリム形 シロクマステン消火器フックスリム形シロクマ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ステンレス製で高級感があり丈夫です。
用途消火器壁掛け用のフックです種類フック型付属品取付用ビス4本材質ステンレス+エストラマータイプスリム形全幅(mm)66全高(mm)125
CO2消火器 サポート金具 CG-7・10型用 初田製作所CO2消火器 サポート金具 CG-7・10型用初田製作所
3,500税込3,850
1個
予約販売
初田製作所 二酸化炭素消火器7・10型(CG-7・CG-10)専用サポート金具
適合二酸化炭素消火器7・10型(CG-7・CG-10)
フック式 マンホールキー 岩崎製作所フック式 マンホールキー岩崎製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
小さめのマンホール取り外しキーです。
材質
鋳鉄製 地上式消火栓 開閉ハンドル 前沢式 岩崎製作所鋳鉄製 地上式消火栓 開閉ハンドル 前沢式岩崎製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
鋳鉄製 地上式消火栓 開閉ハンドル 前沢式
材質鉄製質量(kg)1
消火器カバー ブラウンローズ 光消火器カバー ブラウンローズ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
あらゆる空間に調和するシンプルデザインの消火器カバー
厚さ(mm)2ブラウンローズ質量(g)567寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×250×200
業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器ヤマトプロテック(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式放射距離3~5m(20℃)仕様リサイクルシール付使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約180エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
ハイパーキング20型 粉末・加圧式・ストップ機能付 モリタ宮田ハイパーキング20型 粉末・加圧式・ストップ機能付モリタ宮田
39,980税込43,978
1本
当日出荷
容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。薬剤量(kg)6放射時間約15秒放射距離6~9付属品リサイクルシールトラスコ品番134-7411質量(kg)11.5高さ(mm)595アズワン品番64-9482-69設計標準使用期限10年
消火器ボックス ステッカー 満点商会消火器ボックス ステッカー満点商会(1件のレビュー)
469税込516
1枚
当日出荷
裏全面シール貼
用途消火器表示赤・白
消火器・消火用品