消火器・消火バケツは、災害時に備えて緊急目的で使用する防災商品。消化器は火災の初期段階で、消火に使用される設備であり、消化バケツは消火用の水を入れるバケツです。消化器では、軽いアルミ製容器のものに人気があります。鉄製の従来品と比較すると、約20%軽く、操作性も向上。業務用の着圧式タイプは長期間にわたり安全な蓄圧式であり、温度変化に強いため寒冷地でも安全に使用できます。消化バケツは、消化器同様、目立つように色は赤、白字で「消火用」と大きな文字が描いてあり、材質は、スチール、鉄、ポリエチレン樹脂などです。
1,114件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひけし 消火器ボックス 据置・壁掛兼用タイプ 満点商会ひけし 消火器ボックス 据置・壁掛兼用タイプ満点商会
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
シンプルなデザインです。 ステンレス製なので耐蝕性に優れています。屋外にも対応可能です。壁付けも対応可能です。
用途消火器格納箱材質ステンレス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×600×175仕上ヘアライン
蓄圧式粉末ABC消火器50型 車載式 モリタ防災テック蓄圧式粉末ABC消火器50型 車載式モリタ防災テック
89,980税込98,978
1本
当日出荷
レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式です。 移動が可能な車載式です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災仕様蓄圧式、リサイクルシール付トラスコ品番818-8784質量(kg)37.1高さ(mm)900機能ストップ機能アズワン品番64-9482-67放射時間約45秒放射距離5~9m薬剤量(kg)20.0設計標準使用期限10年
消火器ケース(床置) UNION(ユニオン)消火器ケース(床置)UNION(ユニオン)
8,498税込9,348
1台
3日以内出荷
自動車用消火器・粉末・加圧式・ストップ モリタ宮田自動車用消火器・粉末・加圧式・ストップモリタ宮田
16,980税込18,678
1本
当日出荷
軽くてサビにくいアルミ製消火器です。アルミを採用することで従来品に比べ19%軽量化し、より扱いやすさを実現しています。キズを防ぐ為、底部に樹脂加工を施しています。
用途自動車用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番412-7914種別加圧式摘要マンション・ビル・一般工場など・自動車高さ(mm)512放射時間約17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5
ピトーゲージ 1.6MPa 報商製作所ピトーゲージ 1.6MPa報商製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ピトーゲージは簡易型の放水圧力測定器です。 手に持った状態で水圧を計測します。 ケース(箱入)に分解した状態でお送りしますので、保管もしやすく1つあると大変便利です。 圧力は1.6MPaまで計測する事が可能です。
主要材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
ノズル吐水口 パッキン 報商製作所ノズル吐水口 パッキン報商製作所(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
ノズル吐水口のパッキンです。
主材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90° 岩崎製作所認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°岩崎製作所
7,298税込8,028
1個
当日出荷から11日以内出荷
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°です。
材質青銅製角度(°)吐出:90
通水分岐管 双口接手軽量タイプ【ミニプロ】 岩崎製作所通水分岐管 双口接手軽量タイプ【ミニプロ】岩崎製作所(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から12日以内出荷
消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。 レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。 従来の軽量タイプなので持運びが簡単で、収納スペースもコンパクトです。
ファイヤーブランケット GENTOSファイヤーブランケットGENTOS
979税込1,077
1個
6日以内出荷
もしもの時の備えにフレイムブレーカー。フレイムブレイカーは、高耐熱繊維で作られた防火用シートです。火を覆って、被害を最小限に抑えるシート。キッチンやアウトドアでの炎を素早く覆うことで、煙や炎の広がりの防止可。軽量で簡単に取り出せるので、誰でもスムーズに使用可能。
用途小規模な火災の初期消火キッチンなどで発生した油火災や電気火災などに素早く対応。衣服に火がついた場合の消火人の体に巻きつけて火の延焼を抑える事ができる。避難時の防護具として使用火災現場から避難する際に、火や熱から身を守るために体を覆う。火元の遮断火が広がるのを防ぐために、燃えている物にかぶせて酸素を遮断。工場や実験室での安全対策溶接作業や化学実験など、火花や高温物質が飛ぶ可能性のある場所での安全対策。キャンプやアウトドアでの緊急用具焚き火の事故などへの備え。材質グラスファイバー、ポリエステル、ナイロン質量(g)500準拠規格防炎1級適合(JIS Z 2150規格)/EN1869:2019 ASTM F1989準拠耐熱温度(℃)550
消火バケツ アイネット消火バケツアイネット
979税込1,077
1個
5日以内出荷
現場や事業所で水を張っておく防災用消火バケツです。
材質容量(L)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×23
ABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型 ヤマトプロテックABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型ヤマトプロテック
69,980税込76,978
1台
31日以内出荷
粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど付属品リサイクルシール付50型タイプ蓄圧式、業務用使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40エコマーク認定認定番号型式番号:消第25~1~号単位能力単位:A-10・B-20・C全高(cm)約90.4RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約47秒(20℃)放射距離4~8m(20℃)薬剤量(kg)20グリーン購入法適合全幅(cm)約36総質量(kg)約37.6エコマーク認定番号10 127 002
【屋内消火栓・消防用検定ホース】 『アクアジェット』<ビルホース> 綾織り 岩崎製作所【屋内消火栓・消防用検定ホース】 『アクアジェット』<ビルホース> 綾織り岩崎製作所
6,598税込7,258
1本
31日以内出荷
用途町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)仕様ホース:型式適合品種別AJ 40X15M 0.7 綾取付方式綾織り長さ(m)15呼び径40材質(ホース)ポリエステル製耐圧(MPa)0.7金具町野式
粉末(ABC)消火器用消火薬剤 ヤマトプロテック粉末(ABC)消火器用消火薬剤ヤマトプロテック
2,198税込2,418
1袋
6日以内出荷から7日以内出荷
種類粉末ABC化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
ビルホース 屋内消火栓ホース町野式 型式適合評価合格品(国家検定品) キンパイ商事ビルホース 屋内消火栓ホース町野式 型式適合評価合格品(国家検定品)キンパイ商事
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
キンパイホースのビルは屋内消火栓専用ホースです。
用途屋内消火栓長さ(m)15呼び径40A使用圧力(MPa)0.7伸び(%)1質量(g/m)140±10試験耐圧力(Mpa)1.5
住宅用強化液消火器 初田製作所住宅用強化液消火器初田製作所
8,998税込9,898
1本
当日出荷から5日以内出荷
強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。 天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。 放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。 女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。 また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。
材質スチール種類強化液適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射距離3~7m(20℃)
粉末(ABC)消火器(蓄圧式) 初田製作所粉末(ABC)消火器(蓄圧式)初田製作所
89,980税込98,978
1台
当日出荷
定番のABC粉末消火器50型。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質スチール寸法(mm)D390×W340×H90050型種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-10・B-20・C本体質量(kg)38.3型式承認番号消第23~105号放射時間約36秒(20℃)放射距離3~8m(20℃)薬剤量(kg)20グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
タコマンVⅡ 消防ホース巻取機(二重巻型) 報商製作所タコマンVⅡ 消防ホース巻取機(二重巻型)報商製作所
50,980税込56,078
1台
当日出荷
きれない2重巻が可能です。 センターピンと巻取補助ピンの間にホースを挟みこみ、一人でハンドルを回すだけの簡単操作。 巻き取ったホースが、本体からすっぽりと取り外せます。 センターピンが円盤面まで後退するので負荷が抜けて簡単に外せます。 巻取りホース抑え棒が、側面の凹凸を極限まで減らしました。 真っ直ぐに伸びた消防ホース(径65・新品)なら約45秒で巻取ります。
質量(kg)9.81主要材質SSRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱) 岩崎製作所ステンレス製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱)岩崎製作所(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
対候性に優れたステンレス製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。アクリルの窓付きなので外部より消火器の確認ができます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)235材質(本体)ステンレス種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)
ホース架 報商製作所ホース架報商製作所
8,398税込9,238
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホース架です。
消火器ブラケット PEP-3/KLD-3用ブラケット 初田製作所消火器ブラケット PEP-3/KLD-3用ブラケット初田製作所
1,798税込1,978
1個
予約販売
材質ステンレス保護材(胴体)発泡ウレタン
ファイヤーブランケット コクゴファイヤーブランケットコクゴ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1組
予約販売
火元をすっぽりと覆う広い布地火に強い不燃性シリカ繊維で縫製付属専用ケースで壁に設置可能緊急時でもブランケットを簡単に引き出せるタグタグを持つことで安全に火元を覆うことが可能消火器のように粉末剤や液体で汚れないため後処理が簡単火災発生時の防火頭巾としても利用【使用方法】1)2本のタグをしっかりと握り、真下に引きます。2)火元を倒さないよう、布地の中央に来るように被せます。3)ガス・電気コンロが点いている場合は消します。4)火元から離れ、完全に消火するのを待ちます。
ネットフェンス 1.5M アラオネットフェンス 1.5Mアラオ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(50m)
翌日出荷
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ モリタ宮田アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモモリタ宮田
9,998税込10,998
1台(1.5kg)
4日以内出荷
一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減 耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装 湿気を逃がす底部マジックホール アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類薬剤/粉末ABC
消火器ベース ACE(エース)消火器ベースACE(エース)
689税込758
1個
予約販売
【消火器ベース】 設置する床の砂・ホコリ等を充分に取り、設置して下さい。又、通路等に設置する場合は通行の邪魔にならない場所に設置して下さい。 【蓄光・反射シール】 設置する壁等のホコリ・汚れを充分に取り設置して下さい。 貼り付け可能な場合は出来るだけ平面の場所を選び、目立つ所に貼って下さい。 通路等に設置する場合は視界に入る位置に貼って下さい。
グレー
ぱっちんプレート モリタ宮田ぱっちんプレートモリタ宮田
1,598税込1,758
1台
3日以内出荷
用途消火器を固定する為の設置台VT1RB、VT1GYB専用のプレート材質ABS樹脂タイプ粉末消火器10型~20型・水系消火器3L~6L寸法(幅W×高さH)(mm)250×40(突起部20含まず)
消火バケツ サンカ消火バケツサンカ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
容量(L)8材質スチール(粉体塗装)質量(g)0.56直径×高さ(mm)305×200TKG品番9-2605-0601TKG品番(2017)6-2395-0501
【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り 岩崎製作所【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り岩崎製作所
9,998税込10,998
1本
15日以内出荷
町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
用途屋外消火栓・消防署指導場所適合ホース:型式適合品形状取付:綾織り長さ(m)20材質(ホース)ポリエステル製金具町野式
二酸化炭素消火器(廃棄シール付) イチネンTASCO二酸化炭素消火器(廃棄シール付)イチネンTASCO
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
二酸化炭素は放出後に気化するので、後に何も残らず使用後の汚れがありません。不活性の安定したガスなので、金属・電気機器類・油類などに化学変化を及ぼしません。高い電気絶縁性を有しています。通常の保管状態であれば、経年による変質がほとんどなく、維持管理が容易です。
種類二酸化炭素使用温度範囲-30~+40℃
投てき型消火用具 WI+AK投てき型消火用具WI+AK
5,498税込6,048
1本
当日出荷
ボトルを投げるだけで簡単に消火ができます。 一秒を争う初期消火に効果抜群です。 脱出ルートの確保にも有効です。 廃棄方法は容器を割って中の溶剤は下水に流し、容器は不燃ごみで捨てるだけです。 ガソリン火災など燃料火災にも効果抜群です。 ボトルタイプ1(ラクシーシンプル)のバージョンアップ版です。
用途適用火災:普通火災・油火災用。トラスコ品番217-8410高さ(mm)210薬剤量(kg)0.6
消火器ボックス(10型x1本) エスコ消火器ボックス(10型x1本)エスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):236×165×605●重量:約3.0kg●材質:スチール●適用消火器サイズ:10型×1本アズワン品番65-2286-20
消火器置場(2本入用) ユニット消火器置場(2本入用)ユニット
9,898税込10,888
1台
翌々日出荷
鉄製の消火器置場です。 4型・10型の粉末式消火器を2本設置出来ます。
用途消火器設置場所に最適です。仕様格納消火器:4型・10型2本用トラスコ品番208-5597幅(mm)400材質/仕上スチール質量(kg)3.4高さ(mm)700種類スタンド型奥行(mm)200アズワン品番64-6236-40
消火器ホルダー(マグネット付) エスコ消火器ホルダー(マグネット付)エスコ
4,160税込4,576
1個
当日出荷
材質スチール寸法(mm)150×385(H)質量(g)700耐荷重(kg)5までアズワン品番64-2287-57
消火器カバー TRUSCO消火器カバーTRUSCO
3,998税込4,398
1台
当日出荷
空間に調和する消火器カバーです。消火器を覆っているだけのカバーなので、万が一の場合でも消火器を容易に取り出すことができます。
用途消火器収納スタンドとして。仕様推奨消火器:粉末10型幅(mm)250高さ(mm)550奥行(mm)200
ステンレス製 20型 A 消火器ボックス(格納箱) 岩崎製作所ステンレス製 20型 A 消火器ボックス(格納箱)岩崎製作所
6,298税込6,928
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
対候性に優れたステンレス製20型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
材質(本体)ステンレス種類ボックス型奥行(mm)210本体厚さ(mm)0.6色(本体)
鉄製 50型用 消火器ボックス(大型格納箱) 岩崎製作所鉄製 50型用 消火器ボックス(大型格納箱)岩崎製作所
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
鉄(スチール)製50型用消火器格納箱(ボックス)です。大型ボックスなので消火資機材等の収納箱としてもご利用いただけます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。本体のみとアングル架台付きのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
種類ボックス型色(本体)幅(mm)530奥行(mm)500本体厚さ(mm)1.2材質(本体)
SUS製 車輪止め用ブラケット(フック金具) 岩崎製作所SUS製 車輪止め用ブラケット(フック金具)岩崎製作所(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
車輪止めをフック式に収納できる固定金具です。
材質ステンレス製
樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【署】 岩崎製作所樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【署】岩崎製作所
749税込824
1個
当日出荷
消防車の前方につける「消防署章」です。樹脂製で軽量です。立体構造品
材質プラスチック(クロームメッキ)厚さ(mm)20全長(mm)150
SUS製スイッチ誤作動防止カバー プレートタイプ(サーチライトスイッチカバー) 岩崎製作所SUS製スイッチ誤作動防止カバー プレートタイプ(サーチライトスイッチカバー)岩崎製作所
839税込923
1個
当日出荷
ステンレス製なので野外での使用も安心です。プレートタイプのカバーなので防御する面積が広く、スイッチへの接触防止効果は抜群です。
材質ステンレス製幅(mm)35高さ(mm)115穴ピッチ(mm)94
移動式粉末(第3種)消火設備「ソーラーバッテリー」 ヤマトプロテック移動式粉末(第3種)消火設備「ソーラーバッテリー」ヤマトプロテック(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
ソーラーバッテリーは、太陽エネルギーを活用した屋外型消火設備専用装置です。高性能太陽電池と蓄電池※の効果的な働きで夜間でも常に点灯します。
仕様最小日射量:80cal/cm2day型式移動式質量(kg)0.6容量太陽電池:3.8V、1.9Wタイプ粉末(第3種)消火設備関連商品寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×135×45蓄電池電圧(V)2.4設置場所屋外駐車場など蓄電池容量(Ah)2200適合地域全国可能点灯時間無日射:約10日間
簡易消火用具(投てき用)ショルダータイプレッド イチネンTASCO簡易消火用具(投てき用)ショルダータイプレッドイチネンTASCO(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
仕様火元に投げ込むだけで初期消火。 消火剤名称…水(浸潤剤等入) 薬剤容量…510cc(消火剤ボトル1本) 消火能力…5本で消火能力単位が1単位 対応火災…普通火災(初期消火用) サイズ…230(H)×110(W)×100(D)mm ショルダータイプ 品質保証期間…製造より5年
消火器・消火用品