消火器・消火バケツは、災害時に備えて緊急目的で使用する防災商品。消化器は火災の初期段階で、消火に使用される設備であり、消化バケツは消火用の水を入れるバケツです。消化器では、軽いアルミ製容器のものに人気があります。鉄製の従来品と比較すると、約20%軽く、操作性も向上。業務用の着圧式タイプは長期間にわたり安全な蓄圧式であり、温度変化に強いため寒冷地でも安全に使用できます。消化バケツは、消化器同様、目立つように色は赤、白字で「消火用」と大きな文字が描いてあり、材質は、スチール、鉄、ポリエチレン樹脂などです。
1,114件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消防用検定ホース コンバットホース PRO 本田工業消防用検定ホース コンバットホース PRO本田工業
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷から15日以内出荷
日本消防検定協会認可の消防用ホースです。ホースの耳部が補強され耐摩耗性を向上させています。
長さ(m)20材質(ホース)ポリエステル繊維材質(金具)アルミ
消火器置セット トーグ安全工業消火器置セットトーグ安全工業
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
消火器の設置に欠かせない専用スタンドです。
【日本消防検定品仕様】災害/火災 消防活動用 消防ホース/台車セット『火消し君PRO』 岩崎製作所【日本消防検定品仕様】災害/火災 消防活動用 消防ホース/台車セット『火消し君PRO』岩崎製作所(1件のレビュー)
96,980税込106,678
1セット
15日以内出荷
火災時に迅速に消防資機材を運べる台車付きの消防検定協会認可品スタンドパイプ/消防ホースセットの【街のヒーロー火消し君】です。首都直下型地震や東南海地震では、およそ半分の地下式消火栓が使えなくなると言われております。しかし、裏を返せば約半分もの地下式消火栓が使用可能だということです。そこで活躍するのが、町のヒーロー「火消し君」です。近年、市町村が自主消防組織(町内会・自治会)消火栓を開放する動きが全国的に広がっております。被災地への消防車両の侵入は容易ではありません。そんな時、「あなた」と「火消し君」の出番です。セット内容は65Aスタンドパイプ【品評品】/40A噴霧ノズル【一般品】/管鎗(ノズル用パイプ)【品評品】/消防ホース40Ax20m【検定品】 4本/65A→40A用の媒介金具【品評品】/キーハンドル/台車 です。
質量(kg)台車:約7.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1010×415×470ホース長さ(m)40A×20
災害/火災 消防活動用 消防ホース/台車セット『街のヒーロー火消し君』 岩崎製作所災害/火災 消防活動用 消防ホース/台車セット『街のヒーロー火消し君』岩崎製作所
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷
火災時に迅速に消防資機材を運べる台車付きのスタンドパイプ/消防ホースセットの【街のヒーロー火消し君】です。首都直下型地震や東南海地震では、およそ半分の地下式消火栓が使えなくなると言われております。しかし、裏を返せば約半分もの地下式消火栓が使用可能だということです。そこで活躍するのが、町のヒーロー「火消し君」です。近年、市町村が自主消防組織(町内会・自治会)消火栓を開放する動きが全国的に広がっております。被災地への消防車両の侵入は容易ではありません。そんな時、「あなた」と「火消し君」の出番です。セット内容は65Aスタンドパイプ/40A噴霧ノズル/管鎗(ノズル用パイプ)/消防ホース40Ax20m4本/65A→40A用の媒介金具/キーハンドル/台車 です。
質量(kg)台車:約7.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1010×415×470ホース長さ(m)40A×20
消火ホース格納箱用 ホース架け 回転式 岩崎製作所消火ホース格納箱用 ホース架け 回転式岩崎製作所
4,198税込4,618
1個
当日出荷
消火ホース格納箱内にホースを架けことができる回転式ラックです。
仕様櫛数:21材質亜鉛製寸法A(mm)460寸法D(mm)100寸法B(mm)60寸法C(mm)420
操法 吸管用ストレーナー ポリカゴ布付 岩崎製作所操法 吸管用ストレーナー ポリカゴ布付岩崎製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホース先端に取り付ける、樹脂製編み込み式ストレーナーです。吸管に取り付けしやすい布ひも付きです。
材質樹脂製サイズ65・75A兼用
アルミ製 消防用媒介金具 差込式女x消防ネジ男 岩崎製作所アルミ製 消防用媒介金具 差込式女x消防ネジ男岩崎製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
町野式(差込)メスから消防オスネジ(外ネジ)へ変換する媒介金具です。
材質アルミ
アルミ製 消防用媒介金具 消防ネジ女x差込式女 岩崎製作所アルミ製 消防用媒介金具 消防ネジ女x差込式女岩崎製作所
5,298税込5,828
1個
当日出荷から15日以内出荷
消防オスネジ(外ネジ)から町野式メスへ変換する媒介金具です。
材質アルミ製締付方式スロッター式吐出口径(呼び径)65A口径根元部(呼び径)65A
アルミ製 媒介金具 町野女×町野男 90°エルボ 岩崎製作所アルミ製 媒介金具 町野女×町野男 90°エルボ岩崎製作所(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式金具の吐出側角度を90°横向きにします。
材質アルミ製角度(°)吐出:90
アルミ製 媒介金具 町野女×町野男 減圧アダプター 岩崎製作所アルミ製 媒介金具 町野女×町野男 減圧アダプター岩崎製作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷から12日以内出荷
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。水圧をこの媒介金具部分で減圧します。
材質アルミ製
アルミ製 45°(無反動)エルボ町野 式金具 岩崎製作所アルミ製 45°(無反動)エルボ町野 式金具岩崎製作所
6,298税込6,928
1個
当日出荷から15日以内出荷
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。
材質アルミ製角度(°)45
消防/散水パイプ用DA3段切替噴霧ノズルYUMIKURO(吐水口ネジ) 岩崎製作所消防/散水パイプ用DA3段切替噴霧ノズルYUMIKURO(吐水口ネジ)岩崎製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷から31日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。 ボールコック式レバーで水量の調整が可能です。
材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製
消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI快速(吐水口ネジ) 岩崎製作所消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI快速(吐水口ネジ)岩崎製作所(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。 シャット位置から直射までわずか1/8回転の快速仕様。
材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製呼び径口径:65A
消防用 ビクター管鎗パイプ 直流型ゴム巻き 岩崎製作所消防用 ビクター管鎗パイプ 直流型ゴム巻き岩崎製作所
10,980税込12,078
1本
当日出荷
消防用のノズル(管鎗)です。 パイプ内部に整流版を一体成型したことにより、乱れず飛距離を持った強力放水が可能です。 滑り止めゴムチューブ巻きは標準装備です。
材質アルミ全長(mm)約660呼び径65A
地下式消火栓用スタンドパイプ ストレート(差込式) 岩崎製作所地下式消火栓用スタンドパイプ ストレート(差込式)岩崎製作所
7,398税込8,138
1本
当日出荷から8日以内出荷
地下式消火栓用スタンドパイプ。 消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。
材質アルミ製呼び径吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
アルミ製 サーチライトステー受け金具 180° 岩崎製作所アルミ製 サーチライトステー受け金具 180°岩崎製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
サーチライトのステーを自立させるための受け金具です。
材質アルミ製幅(mm)100高さ(mm)100タイプ90°穴ピッチ(mm)75
8.0L 防火用バケツ(2個組) エスコ8.0L 防火用バケツ(2個組)エスコ
3,520税込3,872
1個
当日出荷
容量(L)8エスコ品番EA999LD-1材質亜鉛鉄板質量(g)640寸法(直径Φ×高さH)(mm)276×203
ABC粉末消火器20型蓄圧式 ヤマトプロテックABC粉末消火器20型蓄圧式ヤマトプロテック
24,980税込27,478
1個
予約販売
20型種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式トラスコ品番811-5442質量(kg)10.4エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
【消火器設置台用】 表示板 岩崎製作所【消火器設置台用】 表示板岩崎製作所
199税込219
1枚
翌々日出荷
消火器表示板です
材質樹脂製厚さ(mm)1寸法(横×縦)(mm)250×215
蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型 モリタ宮田蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型モリタ宮田
13,980税込15,378
1台
当日出荷
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
型式(番号)消第2023~6号寸法(mm)全高505×全幅210×胴径127質量(kg)4.6使用温度範囲(℃)-30~+40能力(単位)A-3・B-7・C放射時間約15秒放射距離4~8m薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)6グリーン購入法適合グリーンマーク認定
スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)1.3MPa 報商製作所スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)1.3MPa報商製作所
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋外消火栓に。その他日本消防検定協会[型式承認品]長さ(m)20使用圧力(MPa)1.3
[投てき式]簡易消火器(A火災用) エスコ[投てき式]簡易消火器(A火災用)エスコ
6,000税込6,600
1本
翌日出荷
普通火災用(A火災)。「小さな消防士」溶液は、火中に飛び散り、化学反応によって熱分解します。投てきタイプなので誰でも容易に使用できます。消化液成分は食品添加物で人体に無害です。保証期限を過ぎた消化液は下水処理できます。点検・メンテ不要。
用途普通火災による初期消火使用方法消火:投てきによる消火、フタを取らずに火元の壁など囲い所に向かって強く投げてください。材質ボトル:ポリスチレン フタ:ポリエチレン質量(g)1060使用温度範囲(℃)-10~50主成分塩化アンモニウム、炭酸塩、リン酸塩液性アルカリ性保証期間6年サイズ(mm)83×202(H)薬剤量(mL)800
第三種移動式粉末消火設備 ソーラーパネル モリタ宮田第三種移動式粉末消火設備 ソーラーパネルモリタ宮田
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
移動式消火設備への太陽電池による表示灯システムです。太陽の直射光が一日3時間以上あたる場所に設置してください。
仕様●ニカド蓄電池:公称電圧:2.4V、定格容量:2000mAh(三洋電機:2N-2000CK)●制御回路:短絡保護回路、減電圧時負荷点滅回路●太陽電池:出力電圧:3V、出力電流:226mA●無日照保証日数(日):約10(完全充電後に点灯点滅を含む)質量(kg)約0.6使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×45LEDランプ赤色高輝度LED(E12口金付)、LED駆動電流9mA
消火器スタンドストッパーDP リンテック21消火器スタンドストッパーDPリンテック21
8,598税込9,458
1セット
5日以内出荷
消火器の転倒、移動防止!消火器を定位置に確実な固定!カーペット床でも強力に固定!取り出しは真上に持ち上げるだけ!10型以下のフックが付いてない消火器にも対応!ネジ止め・穴あけ不要!(強力接着パッドで床に固定)・地震による火災が起きた際、消火器が転倒・移動して定位置に無いと使いたい時に使えなくなる恐れがあります。本製品は、地震の際、消火器が転倒・移動する事を防止するものです。・付属の19mmスパナを使い、スタンドとリングをネジ棒で繋ぎ、組み立ててご使用下さい。 ・本製品はスタンドの滑り止めマットとリングによる固定なので、消火器にフックがついていないタイプでも、ご使用頂けます。・取り外す時は24mm六角ナットを24mm六角穴部にはめ、スパナで回すだけ。専用工具不要で外せます。(注:ナット、スパナはお客様でご用意下さい。)レイアウト変更などで移設の際には別売りの交換接着パッドを使用し、再利用可能です。スタンドの底面を床に接着固定し、消火器をスタンド上面滑り止めマット部に乗せて使います。・カーペット床でも強力に固定できる接着パッドを使っているのでカーペットの上から容易に設置してお使い頂けます。(*タイルカーペット等、毛足の短いカーペットの場合)・スタンドを床に接着固定し、上に消火器を置く使い方なので、消火器自体の設置も簡単です。いざと言う時、消火器を真上に持ち上げるだけで、すぐに使用出来ます。
材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、塩ビ、アクリル系接着材寸法(mm)約200×200×340構成本体 × 1式(スタンド、リング、ネジ棒)、 19mm板スパナ × 1、 取説 × 1使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約1300耐久性10年
防火用バケツ エスコ防火用バケツエスコ
2,930税込3,223
1組(2個)
翌日出荷
表、裏に赤色塗装を施し表面には消火用文字入り。
材質スチール寸法(mm)300×180×210質量(g)580容量(L)8
消火器ボックス パーツ他 B-type フック 満点商会消火器ボックス パーツ他 B-type フック満点商会
279税込307
1台
3日以内出荷
フック消火器取付
材質SPCC(ユニクロメッキ)
上品で高級感あふれる『クラシック消火器設置台』 岩崎製作所上品で高級感あふれる『クラシック消火器設置台』岩崎製作所
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷
高級志向の消火器設置台です。 左右開放型で正面から消火器を示す表示を見やすくした仕様モデル。 ショールームやショッピング店舗など室内のイメージを損なわないデザイン。 上品な風合いとシックなカラーで、室内のイメージを損なわず、消火器の存在を示せる設置台です。 店舗やホテル・展示会場などに最適です。 組み立ていらずで設置が簡単! 厚みのあるプレートを使用しているので安定性抜群。 設置場所を選ばないシンプルかつ高級感あるれるデザイン。 側面がオープンなので消火器の取り出しが簡単! シースルーデザインで消火器の有無を確認できます。 敷パット付きで錆びやすい消火器の底面を保護。 ピクトグラムと英文表記で多国籍に対応。 底面ゴム付きで床面の傷付け防止や滑り止めに対応。
高さ(mm)530幅(mm)270奥行(mm)170タイプTYPE-UP材質/仕上スチール/粉体塗装種類スタンド型
上品で高級感あふれる『クラシック消火器設置台』 岩崎製作所上品で高級感あふれる『クラシック消火器設置台』岩崎製作所
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
高級志向の消火器設置台です。 L型の形状でショールームやショッピング店舗など室内のイメージを損なわないデザイン。 上品な風合いとシックなカラーで、室内のイメージを損なわず、消火器の存在を示せる設置台です。 店舗やホテル・展示会場などに最適です。 組み立ていらずで設置が簡単! 厚みのあるプレートを使用しているので安定性抜群。 設置場所を選ばないシンプルかつ高級感あるれるデザイン。 側面がオープンなので消火器の取り出しが簡単! シースルーデザインで消火器の有無を確認できます。 敷パット付きで錆びやすい消火器の底面を保護。 ピクトグラムと英文表記で多国籍に対応。 底面ゴム付きで床面の傷付け防止や滑り止めに対応。
高さ(mm)580幅(mm)200奥行(mm)200タイプTYPE-L材質/仕上スチール/粉体塗装種類スタンド型
ファイヤーブランケット TGK(東京硝子器械)ファイヤーブランケットTGK(東京硝子器械)
10,300税込11,330
1枚
3日以内出荷から62日以内出荷
火元をすっぽりとおおう広い布地。 火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。 付属専用ケースで壁に設置可能。 緊急時でもブランケットを簡単に引き出せるタグ。 タグを持つことで安全に火元を覆うことが可能。 消火器のように粉末剤や液体で汚れないため後処理が簡単。 火災発生時の防災頭幅としても利用可能。 英国規格:BS476 Part7に合格。
消せる魔法の杖 メディプラン消せる魔法の杖メディプラン(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
天ぷら油火災用初期消火剤。箱のままそっと入れるだけ。台所、飲食店やコンビニ他、調理を伴う場所に。1L以下の天ぷら油火災に対応。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×50×15本体質量(g)100容量(mL)80(消火剤)材質(内容器)多層フィルム成分【消化剤】炭酸カリウム使用期限3年アズワン品番63-5482-76
地下式消火栓 開閉用 MH75型キーハンドル 1,010mm 岩崎製作所地下式消火栓 開閉用 MH75型キーハンドル 1,010mm岩崎製作所
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
従来のキーハンドルのハンドル部分が上下に移動できます。 マンホールの設置場所・状況に応じてハンドルを調整してマンホールを取り外しできます。 マルチな地下式消火栓開閉キーハンドルです。
材質寸法(mm)1010
住宅用強化液消火器 ハローキティ消火器 初田製作所住宅用強化液消火器 ハローキティ消火器初田製作所
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ハローキティの可愛い消火器ができました。 可愛いだけじゃない確かな消火力。 強化液消火薬剤使用で天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。 贈り物にもおすすめです。
材質スチール寸法(mm)D89×W135×H385種類強化液本体質量(kg)2.7薬剤タンク容量(L)1型式承認番号消第23~189号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約22秒(20℃)放射距離4~6m(20℃)
FRP製ホース格納箱【ストロング270】 本田工業FRP製ホース格納箱【ストロング270】本田工業
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
FRP(繊維強化プラスチック)製のホース格納箱です。メラミン樹脂焼付塗装を施しており、樹脂劣化による変色を防ぎます。
材質FRP(繊維強化樹脂)
2号消火栓用圧力測定器 報商製作所2号消火栓用圧力測定器報商製作所
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
中間圧力測定器です。
主要材質ACサイズ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-2底板ステンレス仕様』(H900×W600×D270) 岩崎製作所鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-2底板ステンレス仕様』(H900×W600×D270)岩崎製作所(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-2底板ステンレス仕様』(H900×W600×D270) です。最も錆びやすい底面部のみをステンレス製にしたコストパフォーマンス高い消火ホース格納箱です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)600材質(本体)鉄/底部SUS奥行(mm)270本体厚さ(mm)1.2
屋外ホース格納箱・コンクリート架台付 報商製作所屋外ホース格納箱・コンクリート架台付報商製作所
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
ホースやノズルなどを収納する、ホース格納箱です。
籐カゴ 報商製作所籐カゴ報商製作所
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
籐カゴです。
主材質RoHS指令(10物質対応)対応
減圧アダプター鑑定品町野女×町野男 報商製作所減圧アダプター鑑定品町野女×町野男報商製作所
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
減圧アダプター鑑定品町野女×町野男です。
主材質A5056RoHS指令(10物質対応)対応
吸管付属部品 ワンタッチ吸管バンド ワンタッチ差込式 岩崎製作所吸管付属部品 ワンタッチ吸管バンド ワンタッチ差込式岩崎製作所
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
吸管ホース等を束ねる際に使用するバンドです。ワンタッチ差し込み型(バックル式で着脱か簡単快速です)
材質ポリエステル製長さ(mm)600幅(mm)30
アルミ製 消防用媒介金具 消防ネジ男x差込式男 岩崎製作所アルミ製 消防用媒介金具 消防ネジ男x差込式男岩崎製作所
4,498税込4,948
1個
当日出荷
消防オスネジ(外ネジ)から町野式オスへ変換する媒介金具です。
材質アルミ製
消火器・消火用品