消火器・消火バケツは、災害時に備えて緊急目的で使用する防災商品。消化器は火災の初期段階で、消火に使用される設備であり、消化バケツは消火用の水を入れるバケツです。消化器では、軽いアルミ製容器のものに人気があります。鉄製の従来品と比較すると、約20%軽く、操作性も向上。業務用の着圧式タイプは長期間にわたり安全な蓄圧式であり、温度変化に強いため寒冷地でも安全に使用できます。消化バケツは、消化器同様、目立つように色は赤、白字で「消火用」と大きな文字が描いてあり、材質は、スチール、鉄、ポリエチレン樹脂などです。
1,114件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製 吸管金具(消防ネジカップリング) 女 岩崎製作所アルミ製 吸管金具(消防ネジカップリング) 女岩崎製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。内ネジ(メスネジ)金具のみです。
材質アルミ製
消防用 ビクター管鎗パイプ 取手・ベルト付(HB型)ピット巻き 岩崎製作所消防用 ビクター管鎗パイプ 取手・ベルト付(HB型)ピット巻き岩崎製作所
7,798税込8,578
1本
6日以内出荷から15日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)です。 ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。 そして濡れても滑らない!驚異のグリップ力のピット材巻き仕様。
材質アルミ全長(mm)約660呼び径65A
車両艤装部品 固定ベルト用金具 岩崎製作所車両艤装部品 固定ベルト用金具岩崎製作所
349税込384
1個
当日出荷
別売りの車両艤装部品用固定ベルトに取り付ける止め金具(ステンレス製)です。
材質ステンレス製
SUS製 剣先スコップ 受け金具 岩崎製作所SUS製 剣先スコップ 受け金具岩崎製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
スコップの受け金具です。
材質ステンレス製穴ピッチ(mm)265
電源充電用 磁石式コンセント・コード コードのみ 岩崎製作所電源充電用 磁石式コンセント・コード コードのみ岩崎製作所
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
電源供給時にワンタッチで差込ができるマグネット式コード(プラグ)です。
コード長さ(m)1.4
アルミ製 鳶口用受け金具(とび口受けはさみ式) 岩崎製作所アルミ製 鳶口用受け金具(とび口受けはさみ式)岩崎製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
予約販売
消防で使用される鳶口などを壁掛・自立させるためのアルミ製はさみ型受け金具です。
材質アルミ製幅(mm)50高さ(mm)97.5
消火器ブラケット PEP-4/KLD-4用ブラケット 初田製作所消火器ブラケット PEP-4/KLD-4用ブラケット初田製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質ステンレス保護材(胴体)発泡ウレタン
ニューリトルファイヤーペット モリタ宮田ニューリトルファイヤーペットモリタ宮田(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
食品添加物成分(酢)から作られた中性消火薬剤のため安心して使用できます。
仕様蓄圧式トラスコ品番161-3751質量(kg)2.2アズワン品番64-9482-72
SUS製 消火器BOX ユニットSUS製 消火器BOXユニット
19,980税込21,978
1台
翌日出荷から4日以内出荷
工場、倉庫、一般施設等で使用できる消火器格納庫です。
用途消火器の収納に。種類ボックス型材質ステンレス
消火器キャッチャー アラオ消火器キャッチャーアラオ
5,498税込6,048
1セット(2個)
当日出荷
クランプを設置し、フックにかけるだけの簡単取付け。 クランプの角度を変える事によって、縦使いと横使いが可能となってます。
対応6型・10型
スリム消火器ケース(床置) UNION(ユニオン)スリム消火器ケース(床置)UNION(ユニオン)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
材質スチール幅(mm)185質量(kg)3.9高さ(mm)550奥行(mm)190
かどまるボックス モリタ宮田かどまるボックスモリタ宮田(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール赤塗装タイプ10型1本用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×235×170
防火カート つくし工房防火カートつくし工房(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
消火器・スタンド(10型用)・バケツなどの設置・移動が可能。
材質スチール質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×775
消火バケツ 仙台銘板消火バケツ仙台銘板(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途防火用容量(L)8
スチール製消火器格納庫 ヤマトプロテックスチール製消火器格納庫ヤマトプロテック(5件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
11日以内出荷
町内会や各種事業所に最も普及している消火器収納ボックスの代表シリーズです。 1本収納から数本収納まで用途や場所に応じてふさわしい器種をお選びください。
材質スチール表面処理焼付塗装
アルミ製 町野式デジタル流量計 岩崎製作所アルミ製 町野式デジタル流量計岩崎製作所
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
流量を測定する流量計です 流路に可動部や液体の流れを妨げる障害物がないので、圧力の損失がほとんどなく耐久性に優れています
材質アルミ製
【JZ噴霧ノズル用】FMK(町野式女付アルミパイプ) 岩崎製作所【JZ噴霧ノズル用】FMK(町野式女付アルミパイプ)岩崎製作所
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)側にJZ微粒子、JZ自在散水,JZ PREMIUMなどを取り付けてセットでご利用いただけます
材質(ノズル)アルミ製材質(パイプ)アルミ製
【JZ噴霧ノズル】アルミ製 JZ 微粒子(タケノコなし)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> 岩崎製作所【JZ噴霧ノズル】アルミ製 JZ 微粒子(タケノコなし)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>岩崎製作所
959税込1,055
1個
翌々日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルですJZ微粒子の強化モデルです10Kの高圧仕様です水切りリブが細かい水粒子にします中空にならず中心まできちんと散水できます保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります(※別売りの16A・20A・25Aタケノコを接続できます
材質アルミ製呼び径16A・20A・25A規格25Aねじ規格PFねじ女
ABC粉末消火器本体 加圧式 NDCABC粉末消火器本体 加圧式NDC
8,198税込9,018
1本
当日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
用途普通火災、油火災、電気火災に。材質アルミ製放射距離3~6m設計標準使用期限10年
消火器ブラケット PEP-10V用ブラケット 初田製作所消火器ブラケット PEP-10V用ブラケット初田製作所
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
材質SPCC全高(mm)369胴径(Φmm)135
20型標準架台 (スチール製) 初田製作所20型標準架台 (スチール製)初田製作所
2,698税込2,968
1台
7日以内出荷
消火器格納箱IC用 標準架台
10型消火器用標準架台 (スチール製) 初田製作所10型消火器用標準架台 (スチール製)初田製作所
2,498税込2,748
1台
7日以内出荷
消火器格納箱MC用 標準架台
ABC粉末消火器10型 加圧式 PAN-10APN([[R4]]) NDCABC粉末消火器10型 加圧式 PAN-10APN([[R4]])NDC
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番654-8080高さ(mm)515放射時間17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ モリタ宮田粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモモリタ宮田
6,798税込7,478
1本
当日出荷
アルミ製容器でさびにくく軽量です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番773-0527摘要マンション・ビル・一般工場等高さ(mm)385放射時間約13秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1.2設計標準使用期限10年
消火器スタンド 山陽商会(AMENITY COX)消火器スタンド山陽商会(AMENITY COX)
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
塩ビ透明裏印刷 3カ国語(日本語、英語、中国語)対応
材質PP樹脂高さ(mm)840奥行(mm)210横(mm)250
ファイヤーブランケット セーフラン安全用品ファイヤーブランケットセーフラン安全用品
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
付属品無し(壁設置用ネジは付属しておりません)材質ガラス繊維+両面シリコーンコーティング質量(kg)本体:約1.14 / 収納ケースを含み約1.56オレンジ+反射ライン(シルバー)サイズ大人用寸法(m)幅1.2×縦1.6(大人用サイズ)寸法(cm)収納ケース16×48.5×3.5、フード:60×30耐熱温度(℃)両面シリコーンコーティング約260、ガラス繊維約550入数1個
ABC薬剤15KG モリタ宮田ABC薬剤15KGモリタ宮田
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
成分リン酸二水素アンモニウム、硫酸アンモニウム、非晶質シリカ、シリコーン樹脂、着色剤タイプ1斗缶
ABC薬剤3.0KG モリタ宮田ABC薬剤3.0KGモリタ宮田
3,198税込3,518
1台
6日以内出荷
ABC粉末薬剤。3kg毎に小分けパックになっています。
成分リン酸二水素アンモニウム、硫酸アンモニウム、非晶質シリカ、シリコーン樹脂、着色剤タイプ1パック
【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り PRO仕様(耳部補強) 岩崎製作所【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り PRO仕様(耳部補強)岩崎製作所
14,980税込16,478
1本
15日以内出荷
用途町野式金具・耳部補強仕様・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)仕様ホース:型式適合品取付方式綾織り長さ(m)20材質(ホース)ポリエステル製特性PRO仕様(耳部補強)
消火器ボックス パーツ他 C-type フック 満点商会消火器ボックス パーツ他 C-type フック満点商会
359税込395
1台
3日以内出荷
フック消火器取付
材質ステンレス
消火器ボックス 満点商会消火器ボックス満点商会
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
種類据置型本体寸法(mm)奥行260本体寸法(mm)高さ617.5材質(ボディ)スチール、アルミニウム、樹脂本体寸法(mm)幅175材質(扉)スチール、アルミニウム、樹脂
消火器ボックス MHES-R/MHES-F 満点商会消火器ボックス MHES-R/MHES-F満点商会
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
フックベル対応可能 ベル別売
アイボリータイプ扉なし種類半埋込型オープンブラケット専用ブラケット:2-E開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W257×H628×D85(+2-0)本体寸法(mm)奥行150本体寸法(mm)高さ740材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270
強化液(中性)消火器 PFOS対応品 リサイクルシール付 ニッタン(NITTAN)強化液(中性)消火器 PFOS対応品 リサイクルシール付ニッタン(NITTAN)
24,400税込26,840
1台
4日以内出荷
強化液(中性)消火器!A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用によって消火します。B(油)火災に対しては、泡状になった消火薬剤が油面を迅速に覆って再燃を防止します。従来の強化液消火器では消火困難だった布団、綿くず、段ボールなどの深部火災やガソリンなどの引火性液体の火災も消火します。
用途オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。タイプストップ付種類強化液使用温度範囲-20℃~+40℃材質(ホース)合成ゴム製材質(ノズル)ABS製耐圧試験圧力(MPa)1.6ノズル径(Φmm)2.4
消火器ストッパーP WBシリーズ リンテック21消火器ストッパーP WBシリーズリンテック21
1,498税込1,648
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
材質PC/ABS樹脂、ポリエステル、PVC、アクリル系接着材種類スタンド型外寸(mm)フック部/約40×40、面ファスナー部/約25×590、滑り止めマット/Φ170質量(g/セット)約50
消火器ボックス(10型x2本) エスコ消火器ボックス(10型x2本)エスコ
11,000税込12,100
1個
当日出荷
仕様●サイズ(mm):460×165×605●重量:約5.1kg●材質:スチール●適用消火器サイズ:10型×2本アズワン品番65-2286-21
消火器スタンド(4カ国語) エスコ消火器スタンド(4カ国語)エスコ
2,700税込2,970
1個
当日出荷
4ヵ国語表示(日本語・英語・中国語・韓国語) 全高が低いため、壁面の手すりなどの下にも設置が可能です。 使い方の表記には、設置の国際化に対応するピクトグラムを採用。 表示プレートは角を取り安全性に配慮、縁部分補強で頑丈さも備えています。 アルマイト加工のアルミ製のポールは錆びにくく丈夫で、きれいな状態を長く保ちます。 消火器を置くスペース部分は、水やほこりが溜まりにくい排水構造。
仕様●サイズ(mm):250×215×720(H)●重量:約370g●材質:ベース:ポリプロピレンポール:アルミニウムプレート:ABS樹脂●仕様:粉末消火器:10型~20型水系消火器:3L~6L用アズワン品番65-2286-24
消火栓開閉弁 締付工具 立売堀製作所消火栓開閉弁 締付工具立売堀製作所
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
サイズ40×65
屋外消火栓ホース エーワンF 芦森工業屋外消火栓ホース エーワンF芦森工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
「泡消火設備」、「屋外消火栓設備」、「連結散水設備」、「連結送水管」、「動力消防ポンプ設備」で使用される消火栓ホースでタテ糸・ヨコ糸ともにポリエステル糸を用いたジャケットにポリウレタンをライニングしたホースです。
使用圧力(MPa)0.9呼称(mm)65質量(g/m)275±10仕様織組織:綾織
消火器設置台 ビクタースタンド ダブル 【20台セット】 岩崎製作所消火器設置台 ビクタースタンド ダブル 【20台セット】岩崎製作所
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
10型・20型兼用の消火器設置台。 スタイリッシュで場所取らず。 各種消火器メーカーに対応しています。 変形しにくい表示プレートで水が溜まらない形状の受け皿です。
材質受け皿/プレート:プラスチック寸法(mm)790×210×220本体:赤/ポール:ホワイト種類スタンド型
消火器設置台 ビクタースタンド スタイルフリーRS 【20台セット】 岩崎製作所消火器設置台 ビクタースタンド スタイルフリーRS 【20台セット】岩崎製作所
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
10型・20型兼用の消火器設置台。 スタイリッシュで場所取らず。 各種消火器メーカーに対応しています。 変形しにくい表示プレートで水が溜まらない形状の受け皿です。
材質受け皿/プレート:プラスチック寸法(mm)790×210×220本体:赤/ポール:シルバー種類スタンド型
消火器・消火用品