折りたたみ作業台 :「移動作業台」の検索結果
関連キーワード
作業台を折りたたんだ状態でも自立するので収納場所まで移動・保管が簡単にできます。
作業台甲板下のハンドルを押し下げることでわずか数秒で簡単に折りたためます。
折りたたみ後は背の低いコンパクトな形状となります。
用途作業スペースが限られた食品加工場でのステンレス作業台として
材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)800
キャスターステンレス金具Φ100mm自在ウレタン車4輪(内2輪S付)
均等荷重(kg)120
天板形状平天板
枠H型枠
未使用時には折りたたんで省スペースに収納・保管ができます。繁忙期や閑散期で作業ラインを増減する必要の多い現場に最適なステンレス作業台です。
キャスター付きですので、作業ラインの移動や配置変え等には便利にご利用可能です。
オールSUS304製(キャスター・座を除く)ですのでサビや汚れに耐え、清潔にご利用いただけます。
用途製品やサービスの出荷量に応じた作業スペースを整える臨時・常設作業台として。
イベント・催事用の仮設調理場の作業台として。
野菜・鮮魚といった直売所の展示台・作業台として。
耐荷重(kg)120
仕様完成品出荷(現地にて脚を開き補強板を取付)※工具の必要はありません
材質甲板部/SUS304-1.2t、パイプ脚/SUS304-Φ32×1.2t(パイプ折りたたみ時の座:ナイロン製)
キャスターSUS金具 Φ50ナイロン車×4(内2輪ストッパー付)
作業台/実験台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。