絞り込み
ブランド
  • シンコー(8)
  • アズワン(2)
  • 東製作所(1)
高さ(mm)
  • 100(1)
  • 260~850(4)
  • 300(1)
  • 800(4)
間口(mm)
  • 450(8)
  • 500(1)
  • 600(8)
  • 750(8)
  • 900(8)
  • 1200(8)
  • 1500(8)
  • 1800(8)
奥行(mm)
  • 350(1)
  • 450(8)
  • 600(8)
  • 750(8)
  • 900(8)
均等耐荷重(kg)
  • 100
  • 12.7(3)
  • 13.3(4)
  • 14.5(3)
  • 14.7(3)
  • 16.5(5)
  • 17.4(3)
  • 18.3(3)
  • 20(4)
  • 20.3(3)
  • 24.3(3)
  • 50(4)
  • 80(6)
  • 120(15)
  • 150(57)
  • 200(17)
  • 240(6)
  • 250(37)
  • 300(82)
  • 350(11)
材質(天板)
  • SUS304(5)
  • SUS430(5)
  • スチール天板(1)
SUS304・SUS430・スチール天板
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス作業台とは、科学研究・実験や調理の場で使われる作業台です。各種サイズはもとより引出収納や必要に応じてベタ棚、スノコ棚の付いたタイプがあり、使い勝手によって選択することができます。棚のないH枠タイプはテーブル下に椅子等が入り、座っての作業もしやすいです。ワゴンや他の機器を納めて使いたいときは三方枠で脚を固定し作業面下はオープンなタイプ。移動が容易なキャスター付きもありますし、メーカーによってはオプションでキャスターを取り付けることができます。耐薬品性に優れ清掃が容易なステンレス製ですが、錆が発生する恐れが高いので、塩素系洗剤の使用には注意が必要です。

ステンレス作業台のサイズオーダー
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコーキャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0
【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)シンコー(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS430 No.4仕上高さ(mm)260~850タイプベタ棚材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0サービス分類オーダー・加工
キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304) シンコーキャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)シンコー
43,980税込48,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(天板)SUS304 No.4仕上材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(支柱)SUS304材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0
【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定) シンコー【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定)シンコー
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS304 No.4仕上高さ(mm)260~850材質SUS304 No.4仕上タイプベタ棚材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) 東製作所【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)東製作所(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
材質(天板)SUS430タイプスノコ棚天板耐荷重(kg)100支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚)材質(支柱)SUS430天板厚さ(mm)0.8材質(枠)SUS430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)240サービス分類オーダー・加工
キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) シンコーキャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)シンコー(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(ブラケット)コーナー/SUS304
【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)シンコー(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS430 No.4仕上高さ(mm)260~850タイプスノコ棚材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304サービス分類オーダー・加工
キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS340) シンコーキャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS340)シンコー
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(天板)SUS304 No.4仕上材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(支柱)SUS304材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)スノコ棚/0.8
クリーンルーム用踏み台 アズワンクリーンルーム用踏み台アズワン
60,400税込66,440
1台
翌々日出荷
オールステンレス製の踏み台です。天板はポルカプレートのため、耐食性・耐熱性・清掃性に優れています。チェッカープレートと同様に非常にすべりにくい構造です。チェッカープレートに比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。凸部が丸いため、掃除しやすく、ほうきで掃いた場合でもゴミが残りづらいです。
耐荷重(kg)100
回転作業用天板 アズワン回転作業用天板アズワン(2件のレビュー)
66,200税込72,820
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
回転台の上に試料を置き、回転させることで作業の効率化が可能です。
材質スチール
【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)(高さ指定) シンコー【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)(高さ指定)シンコー
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS304 No.4仕上高さ(mm)260~850材質SUS304 No.4仕上タイプスノコ棚材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)スノコ棚/0.8サービス分類オーダー・加工

板金製品類・棚・ストッカー』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス作業台