絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(10)
  • サカエ(1)
高さ(mm)
  • 740(6)
  • 900(5)
間口(mm)
  • 900(1)
  • 1200(1)
  • 1500(5)
  • 1800(7)
奥行(mm)
  • 600(5)
  • 750(5)
  • 900(3)
均等耐荷重(kg)
  • 350
  • 12.7(3)
  • 13.3(4)
  • 14.5(3)
  • 14.7(3)
  • 16.5(5)
  • 17.4(3)
  • 18.3(3)
  • 20(4)
  • 20.3(3)
  • 24.3(3)
  • 50(4)
  • 80(6)
  • 100(11)
  • 120(15)
  • 150(57)
  • 200(17)
  • 240(6)
  • 250(37)
  • 300(82)
材質(天板)
  • SUS304(10)
  • メラミン天板(1)
  • 樹脂(1)
SUS304・メラミン天板・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス作業台とは、科学研究・実験や調理の場で使われる作業台です。各種サイズはもとより引出収納や必要に応じてベタ棚、スノコ棚の付いたタイプがあり、使い勝手によって選択することができます。棚のないH枠タイプはテーブル下に椅子等が入り、座っての作業もしやすいです。ワゴンや他の機器を納めて使いたいときは三方枠で脚を固定し作業面下はオープンなタイプ。移動が容易なキャスター付きもありますし、メーカーによってはオプションでキャスターを取り付けることができます。耐薬品性に優れ清掃が容易なステンレス製ですが、錆が発生する恐れが高いので、塩素系洗剤の使用には注意が必要です。

ステンレス作業台のサイズオーダー
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/木目メラミン天板/H740/固定式) サカエ軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/木目メラミン天板/H740/固定式)サカエ
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
木目調の天板が、どんな空間にもフィット。研究室、事務所、食堂等にも最適です。 メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740材質(本体)スチール材質(天板)メラミン色(天板)木目天板厚さ(mm)21均等耐荷重(kg)350RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.83MB)
オールステンレス(SUS304)作業台1800X900X900 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台1800X900X900TRUSCO
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)900材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2930種別組立式形状H型枠質量(kg)53均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1800X900X740 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台1800X900X740TRUSCO
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)740材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-3421種別組立式形状H型枠質量(kg)52均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1800X750X900 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台1800X750X900TRUSCO
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷
本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)900材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2921種別組立式形状H型枠質量(kg)49均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1800X750X740 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台1800X750X740TRUSCO
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷
本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)740材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-3413種別組立式形状H型枠質量(kg)48均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1800X600X900 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台1800X600X900TRUSCO
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800奥行(mm)600高さ(mm)900材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2913種別組立式形状H型枠質量(kg)42均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1800X600X740 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台1800X600X740TRUSCO
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800奥行(mm)600高さ(mm)740材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-3405種別組立式形状H型枠質量(kg)41均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1500X750X900 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台1500X750X900TRUSCO
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)900材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2905種別組立式形状H型枠質量(kg)43均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1500X750X740 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台1500X750X740TRUSCO
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)740材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-3391種別組立式形状H型枠質量(kg)42均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1500X600X900 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台1500X600X900TRUSCO
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)900材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2891種別組立式形状H型枠質量(kg)37均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1500X600X740 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台1500X600X740TRUSCO
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)740材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-3383種別組立式形状H型枠質量(kg)36均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板

板金製品類・棚・ストッカー』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス作業台