絞り込み
ブランド
  • 東製作所(3)
  • アズワン(2)
  • マルゼン[厨房機器](1)
高さ(mm)
  • 610~750(1)
  • 670~810(1)
  • 750(3)
  • 800(1)
間口(mm)
  • 400(1)
  • 600(3)
  • 650(1)
  • 900(3)
奥行(mm)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 460(3)
  • 750(1)
均等耐荷重(kg)
  • 50
  • 12.7(3)
  • 13.3(4)
  • 14.5(3)
  • 14.7(3)
  • 16.5(5)
  • 17.4(3)
  • 18.3(3)
  • 20(4)
  • 20.3(3)
  • 24.3(3)
  • 80(6)
  • 100(11)
  • 120(15)
  • 150(57)
  • 200(17)
  • 240(6)
  • 250(37)
  • 300(82)
  • 350(11)
材質(天板)
  • SUS430(3)
  • スチール天板(2)
SUS430・スチール天板
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス作業台とは、科学研究・実験や調理の場で使われる作業台です。各種サイズはもとより引出収納や必要に応じてベタ棚、スノコ棚の付いたタイプがあり、使い勝手によって選択することができます。棚のないH枠タイプはテーブル下に椅子等が入り、座っての作業もしやすいです。ワゴンや他の機器を納めて使いたいときは三方枠で脚を固定し作業面下はオープンなタイプ。移動が容易なキャスター付きもありますし、メーカーによってはオプションでキャスターを取り付けることができます。耐薬品性に優れ清掃が容易なステンレス製ですが、錆が発生する恐れが高いので、塩素系洗剤の使用には注意が必要です。

ステンレス作業台のサイズオーダー
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) 東製作所ポータブルステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)東製作所(15件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10上板から下板までの高さ(mm)510
ポータブル作業台 東製作所ポータブル作業台東製作所(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
高さ(mm)750間口(mm)600奥行(mm)460トラスコ品番455-1851
ポータブルステンレス作業台(ベタ棚・引出しあり)(SUS430) 東製作所ポータブルステンレス作業台(ベタ棚・引出しあり)(SUS430)東製作所(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
奥行(mm)460高さ(mm)750引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×305×80
昇降・チルト作業台 アズワン昇降・チルト作業台アズワン
43,900税込48,290
1台
翌々日出荷
足元のフットペダルで任意の高さに調節できます。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
回転作業用天板 アズワン回転作業用天板アズワン(2件のレビュー)
11,300税込12,430
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
回転台の上に試料を置き、回転させることで作業の効率化が可能です。
材質スチール
調理台 引戸付 マルゼン[厨房機器]調理台 引戸付マルゼン[厨房機器]
73,980税込81,378
1台
7日以内出荷
使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として材質トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ、引き違い戸:SUS430 t0.8厚さ(mm)バックガード:60高さ(mm)800、バックガード:150、アジャスト(根本まで):150奥行(mm)750間口(mm)900耐荷重(kg)50調整範囲(mm)アジャスト調整幅:-5~+30材質(脚)SUS304

板金製品類・棚・ストッカー』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス作業台