ステンレス作業台 :「鋼管パイプ」の検索結果

ステンレス作業台とは、科学研究・実験や調理の場で使われる作業台です。各種サイズはもとより引出収納や必要に応じてベタ棚、スノコ棚の付いたタイプがあり、使い勝手によって選択することができます。棚のないH枠タイプはテーブル下に椅子等が入り、座っての作業もしやすいです。ワゴンや他の機器を納めて使いたいときは三方枠で脚を固定し作業面下はオープンなタイプ。移動が容易なキャスター付きもありますし、メーカーによってはオプションでキャスターを取り付けることができます。耐薬品性に優れ清掃が容易なステンレス製ですが、錆が発生する恐れが高いので、塩素系洗剤の使用には注意が必要です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/木目メラミン天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
木目調の天板が、どんな空間にもフィット。研究室、事務所、食堂等にも最適です。 メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)740 材質(本体)スチール 材質(天板)メラミン 色(天板)木目 天板厚さ(mm)21 均等耐荷重(kg)350 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB)
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『板金製品類・棚・ストッカー』には他にこんなカテゴリがあります