セパラブルフラスコとは、化学実験に使われる胴部のみのフラスコのことです。素材には熱や衝撃に強い硼珪酸ガラスなどが用いられます。胴部と組み合わせる口部(セパラブルカバー)を選び分けることで口数が替えられ、口が広いので洗浄しやすい点が特徴。口部との接合部は、クランプで結合する時の密着性を高めるため摺り合わせになっているものがほとんどです。液体の攪拌、蒸留などの用途に合わせ、円筒形、丸底型などの形状を選びます。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
200(6)
300(16)
500(23)
1000(27)
2000(27)
3000
5000(8)
6000(3)
10000(2)
20000(2)
容量(mL)をもっと見る
1個
36,630 税込40,293
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス タイプ平底
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。●Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
タイプ平底 ツバ内径(Φmm)150 ツバ外径(Φmm)184 胴外径(Φmm)154
1個
72,980 税込80,278
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
1個
96,980 税込106,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
容量(mL)3000 仕様ツバ面:平面摺り 材質硼珪酸ガラス1 高さ(mm)215 最大外径(mm)Φ200 アズワン品番1-7800-03 ツバ内径(Φmm)120 ツバ外径(Φmm)150
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)DN100 セパラフラスコ
ツバ内径(Φmm)100 ツバ外径(Φmm)140
1個
42,700 税込46,970
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英球形セパラフラスコ
耐熱性に優れています。熱膨張率が少ないため、温度差に耐えます。耐薬品性があります。
ツバ径(Φmm)115 口径(mm)85
1個
311,400 税込342,540
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
261,900 税込288,090
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
253,100 税込278,410
27日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
47,900 税込52,690
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
47,900 税込52,690
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質硬質ガラス タイプフランジタイプ
1個
55,935 税込61,529
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプO-リングタイプ
1個
103,851 税込114,236
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプO-リングタイプ
1個
60,588 税込66,647
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

容器を包むように加熱(ジャケット)部を装着しているので温度分布が均一になります。恒温循環水槽を接続して温度調節が可能です。
1個
429,800 税込472,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『共通摺合せ商品/セパラブル製品』には他にこんなカテゴリがあります