絞り込み
容量(mL)
  • 200(3)
  • 300(3)
  • 500(6)
  • 1000(8)
  • 2000(7)
  • 3000(5)
  • 5000(6)
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • TGK(東京硝子器械)(20)
  • DURAN(9)
  • 三商(7)
  • SCHOTT/DURAN(3)
  • アズワン(2)
  • フロンケミカル(2)
  • 野中理化器製作所(1)
  • アルプ(1)
  • ナビス(アズワン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
200(3)
300(3)
500(6)
1000(8)
2000(7)
3000(5)
5000(6)
  • 取付バンド SIBATA(柴田科学)

    取付バンド

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    Oリングをはさんで組み合わせる平面溝付きタイプのセパラブルフラスコを固定するバンドです。
    用途セパラブルフラスコ用クランプ
  • セパラブルフラスコ 丸型 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 丸型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
  • セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 丸形 バンド式

    SIBATA(柴田科学)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
  • Oリング セパラブルフラスコ用 SIBATA(柴田科学)

    Oリング セパラブルフラスコ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(3個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    平面溝付きタイプのセパラブルフラスコ用バンドと組み合わせてセパラブルカバーとセパラブルフラスコの間にはさんで密閉します。
  • セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式

    SIBATA(柴田科学)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラスタイプ平底
  • セパラブルフラスコ 円筒形 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 円筒形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
    仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1ツバ外径FD(Φmm)115ツバ内径(Φmm)85
  • セパラブルフラスコ びん形 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ びん形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
    仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1ツバ外径FD(Φmm)150ツバ内径(Φmm)120
  • セパラブルフラスコセット 平面すり合わせタイプ SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコセット 平面すり合わせタイプ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット
    4日以内出荷
    柴田科学で売れ筋のセパラブルカバーとセパラブルフラスコ、バンドがセットになりました。必要なパーツをひとつづつ選ぶ手間を省きます。ガラスは不純物の少ないほうけい酸ガラス1級。化学反応や生物反応など幅広い用途にご利用いただけます。平面すり合わせタイプはOリングタイプと比べると組み立て、洗浄が楽。初めて使用される方にもお勧めのセパフラセットです。
    用途蒸留、反応、加熱、攪拌に便利なセパラブルフラスコ。丸底タイプは溶液の均一反応や有機合成に。円筒形は固液混合、沈降、析出処理等、粉体やスラリー用途に適しています。Oリングタイプは気密性が高く、揮発、臭気対策、雰囲気制御が必要な反応に適しています。口数セパカバー:4(主管1、側管 角度:5°×1、10°×2)ツバ内径(Φmm)85主管24/40ツバ外径(Φmm)115側管19/38
  • セパラブルフラスコOリングタイプ SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコOリングタイプ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    柴田科学で売れ筋のセパラブルカバーとセパラブルフラスコ、Oリングとバンドがセットになりました。必要なパーツをひとつづつ選ぶ手間を省きます。ガラスは不純物の少ないほうけい酸ガラス1級。化学反応や生物反応など幅広い用途にご利用いただけます。Oリングタイプは平面すり合わせタイプと比べると組み立て、洗浄が楽。初めて使用される方にもお勧めのセパフラセットです。
    用途蒸留、反応、加熱、攪拌に便利なセパラブルフラスコ。丸底タイプは溶液の均一反応や有機合成に。円筒形は固液混合、沈降、析出処理等、粉体やスラリー用途に適しています。Oリングタイプは気密性が高く、揮発、臭気対策、雰囲気制御が必要な反応に適しています。口数セパカバー:4(主管1、側管 角度:5°×1、10°×2)OリングP-95ツバ内径(Φmm)85主管24/40ツバ外径(Φmm)115側管19/38
  • フラッシュバルブ セパラブルフラスコ用 SIBATA(柴田科学)

    フラッシュバルブ セパラブルフラスコ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    セパラブルフラスコ用フラッシュバルブ
    材質(棒芯)PTFE最大径(Φmm)43アズワン品番64-3879-81
  • SPCセパラブルフラスコセット SIBATA(柴田科学)

    SPCセパラブルフラスコセット

    SIBATA(柴田科学)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    3日以内出荷
    ・カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製の丸底セパラブルフラスコです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・4か所あるSPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・カバーとフラスコが分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラス型式200mL口数4ツバ内径(Φmm)55主管SPC-15側管SPC-15×3
  • ガラスコネクター 配管ホース用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスコネクター 配管ホース用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    33日以内出荷
    ウォータージャケットタイプのセパラブルフラスコ用に使われる恒温水供給用ホースノズルです。ガラスねじタイプのため取り外しが容易にできます。
  • セパラブルフラスコ 円筒ジャケット形 バンド式(SCHOTTタイプ) SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 円筒ジャケット形 バンド式(SCHOTTタイプ)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    33日以内出荷
    容器を包むように加熱(ジャケット)部を装着しているので温度分布が均一になります。恒温循環水槽を接続して温度調節が可能です。
  • セパラブルフラスコ丸形 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ丸形

    SIBATA(柴田科学)
    取扱い終了
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
    仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1
  • セパラブルフラスコ 筒型 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 筒型

    SIBATA(柴田科学)
    取扱い終了
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
  • フラッシュバルブ セパラブルフラスコ用 SIBATA(柴田科学)

    フラッシュバルブ セパラブルフラスコ用

    SIBATA(柴田科学)
    取扱い終了
    用途セパラブルフラスコ用フラッシュバルブです。仕様すり合わせ:29/42長さ(mm)155幅(mm)80質量(g)183最大径(Φmm)450芯棒PTFE
  • フラッシュバルブ セパラブルフラスコ用 SIBATA(柴田科学)

    フラッシュバルブ セパラブルフラスコ用

    SIBATA(柴田科学)
    取扱い終了
    高さ(mm)130摺合せ29/42ゴム止外径(Φmm)13

『共通摺合せ商品/セパラブル製品』には他にこんなカテゴリがあります

セパラブルフラスコ