「材質」から絞り込む
滴下容器 CP-300型用SIBATA(柴田科学)62日以内出荷
・ケミストプラザCP-300のフラスコに装着して使用する滴下用ロートです。
・圧力平衡側管付きなのでPTFEコックによって、微量に内部液を滴下させることが可能です。
用途CP-300用材質ほうけい酸ガラス容量(mL)50摺合せSPC-15
SPCロート PTFEコック付SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
・下端に同じSPC規格のSソケット形が接続可能なPTFEコックの付いたロートです。
・アンモニウムイオン蒸留装置、シアンイオン蒸留装置用の部品として使用されます。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)139外径(Φmm)(上部ロート)40下部(SPC)SPC-19コックTF-17寸法c(mm)75
SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
・圧力平衡側管の付いた円筒分液ロートです。
・水銀分析に使用される湿式分解装置の部品です。
材質ほうけい酸ガラス容量(mL)300寸法a(mm)336コックTF-17主管SPC-19胴外径(Φmm)52側管SPC-24
SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付SIBATA(柴田科学)3日以内出荷から33日以内出荷
液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)当日出荷から33日以内出荷
液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
SPC分液ロート PTFEコック付SIBATA(柴田科学)3日以内出荷から33日以内出荷
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。
SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。圧力平衡を保つ構造のになっているので下部へ接続したSPC規格のガラス器具へのスムーズな流下/滴下が可能となります。
材質ほうけい酸ガラス栓No.SPC-15寸法b(mm)27コックTF-13
SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることによって、滴下液を効率よく回収できます。
分液ロート PTFEコック付SIBATA(柴田科学)3日以内出荷から33日以内出荷
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。
SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
・下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。
材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
SPC分液ロート PTFEコック付SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
・球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。
・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。
材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
分液ロート スキーブ形SIBATA(柴田科学)当日出荷から3日以内出荷
下部ガラス製コックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
分液ロート 球形SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。
『漏斗(ロート)/じょうご』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
目盛付き滴下ロートIWAKI(AGCテクノグラス)税込¥37,378¥33,980
ピペットスタンドMMK SCIENTIFIC税込¥7,808¥7,098
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255