31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「穴径(Φmm)」から絞り込む
5(4)
6(7)
7(3)
8(5)
11(1)
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピペッター モノタロウ 動画あり
3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
適合容量(mL)50まで 材質シリコン 接続部分径(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
1個
839 税込923
当日出荷

天然ゴムスポイトで、3ケ所にボールバルブを入れてあります。
材質ゴム 接続部分径(入口)Φ4mm、(球側)Φ3mm 適合容量(mL)50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一体成形されたナチュラルゴムスポイトで、3ヶ所にボールバルブを入れてあります。酸や有害危険液等のピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)を迅速・正確に行えます。
材質天然ゴム 先端穴径(mm)7 適合容量(mL)50
1個
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3ヶ所にボールバルブが入っています。
容量(mL)50 材質合成ゴム 適合ピペット径:Φ6~8mm
1個
1,337 税込1,471
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
耐熱温度(℃)200
1パック(5個)ほか
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
49 税込54
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴径(mm)8 容量(mL)20mL用 適合容量(mL)20 材質ゴム TGK品番125-23-02-20
1個
584 税込642
当日出荷

色の異なる乳豆をピペットに取り付けることにより、ピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
赤・青・黄・緑 4色各1個
1組(4個)
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

色による識別ができ、便利です。
材質シリコンゴム 容量(mL)50 先端穴径(mm)Φ5
1個
3,633 税込3,996
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーン製で、4色揃っています。
容量(mL)50
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL)50 材質天然ゴム トラスコ品番114-4232 全長(mm)132 質量(g)50 先端口径(Φmm)5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

有害な液体を扱う時は必ず使いましょう ホールピペット・メスピペットなどの上部に装着して溶液の吸入、および排出のために使います。
容量(mL)50 材質シリコン 規格吸入・排出バルブ付き 適合ピペット外径(Φmm)7~8
1個
3,900 税込4,290
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペローズ部分とハカマ部分のドッキングで各容量を吸上げるスポイト。駒込ピペットの先端に付けて使用し、薬液別に使い分けることができます。耐薬品性が優れています。色は赤、青、緑、黄の4色です。
1袋(5個)
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ピペット用アダプターの交換用ゴムアダプタです。
材質天然ゴム
1セット(10個)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れたシリコンゴム製の安全ピペッターです。色によりピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。
容量(mL)最大50 口径(mm)接続口内径5
1個(1個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)カラースポイト
硝子、あるいはプラスチック製の駒込ピペットの頭部に取付けて液体などを吸い上げるのに使用します。 耐熱温度200℃。 従来のラテック製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。 一般に分注用としてあらゆる面で用いられ、気軽に使用されております。 廉価で軽く丈夫です。 色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
1袋(5個)ほか
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

色の異なる乳豆をピペットに取り付けることによりピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 ●耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
1組(5個)ほか
589 税込648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(55個)
1,340 税込1,474
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム 容量(mL)5 穴径(Φmm)7
1袋(5本)
879 税込967
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム 容量(mL)3 穴径(Φmm)6
1袋(5本)
689 税込758
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム 容量(mL)2 穴径(Φmm)6
1袋(5本)
639 税込703
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム 容量(mL)1 穴径(Φmm)6
1袋(5本)
579 税込637
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム 容量(mL)10 穴径(Φmm)7
1袋(5本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コレット部分はオートクレーブ可能です(121℃・15分)。 操作中でもポンプ速度を変更できます。 充電状況を知らせるランプが付いています。
付属品電源アダプター(充電用) 材質ABS樹脂 質量(g)230 電源ニッケル水素充電池(3.6V)内蔵 連続使用時間(時間)約8(フル充電時) 適合ピペット(mL)1~100
1箱
32,980 税込36,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
554 税込609
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。 つなぎ部分は4色のシリコン製になりました(赤・青・緑・黄)。
1袋
515 税込567
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アダプタ(穴径Φ2~5mm)付。
穴径(Φmm)6 容量(mL)50
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコンピペットバルブ
ロールブロックにより、ピペットを置いた時に転がるのを防ぎます。 FDA認証、生体適合性のあるシリコンでできています。 全体がフラットになっており、ハンドリングがしやすい形状です。 柔らかく肉厚の薄いシリコンで、楽々ピペッティングできます。 取付しやすい開口部です。 カラーは全6色(全て半透明)です。
1個ほか
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4色に色分けしました。用途別にご使用ください。 分離タイプなのでピペットでストップ球を球体内に押込んでもすぐに取出せます。
容量(mL)50 サイズ下部についている取外せる部分の最大径:10mm上部の穴径:4Φ本体の穴径:6Φ
1個
3,663 税込4,029
3日以内出荷