1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eppendorf(エッペンドルフ)電動ピペッター
軽量でバランスの取れた、人間工学に基づいたデザインのピペッターです。満充電(3時間)で約2000回(25mLピペット使用時)使用できます。電池残量が3段階で表示されます。細菌または細胞ペレットの再懸濁や細胞層の吸収に適しています。充電中も操作可能です。ピペットアダプタをオートクレーブできます。
仕様●使用可能ピペット:0.1~100mL●充電容量:1100mAh/3.7V 付属品充電アダプター 壁掛けホルダー スタンド メンブレンフィルタ(0.45μm×2) 電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A 充電式 本体質量(g)160
1個(1個)
72,980 税込80,278
翌日出荷