軽量でバランスの取れた、人間工学に基づいたデザインのピペッターです。満充電(3時間)で約2000回(25mLピペット使用時)使用できます。電池残量が3段階で表示されます。細菌または細胞ペレットの再懸濁や細胞層の吸収に適しています。充電中も操作可能です。ピペットアダプタをオートクレーブできます。
仕様●使用可能ピペット:0.1~100mL●充電容量:1100mAh/3.7V
付属品充電アダプター 壁掛けホルダー スタンド メンブレンフィルタ(0.45μm×2)
電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A 充電式
本体質量(g)160
1個(1個)
¥72,980
税込¥80,278
翌日出荷
『ピペット/ピペッター/スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。