83件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴径(Φmm)から絞り込む
  • ゴムスポイト ケニス

    ゴムスポイト

    ケニス
    979税込1,077
    1個
    欠品中
  • シリコンピペッター 赤 三商

    シリコンピペッター 赤

    三商
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    容量(mL)50穴径(Φmm)6
  • 駒込用乳豆(スポイト用乳豆) タイガースポリマー

    駒込用乳豆(スポイト用乳豆)

    タイガースポリマー
    89税込98
    1個(1個)ほか
    翌日出荷
    お買得のケニスエコパック(10個組)がおすすめです。
    材質シリコン
  • カラーベロスポイト コクゴ

    カラーベロスポイト

    コクゴ
    639税込703
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ペローズ部分とハカマ部分のドッキングで各容量を吸上げるスポイト。駒込ピペットの先端に付けて使用し、薬液別に使い分けることができます。耐薬品性が優れています。色は赤、青、緑、黄の4色です。
  • シリコーンカラー乳首 コクゴ

    シリコーンカラー乳首

    コクゴ(2件のレビュー)
    579税込637
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 単球ゴム吐出用 アズワン

    単球ゴム吐出用

    アズワン
    1,277税込1,405
    1個
    当日出荷
    一体成形のため安全・確実な送気が行えます。
    材質天然ゴムチューブ径(Φmm)外径7、内径5アズワン品番6-362-02
  • シリコンスポイト 太陽興業

    シリコンスポイト

    太陽興業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    TGK品番125-23-03-13材質シリコン全長(mm)49穴径(Φmm)6.5適合容量(mL)3
  • 逆弁スプレー コクゴ

    逆弁スプレー

    コクゴ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ゴム球を押したり放したりすると吸引します。
    材質天然ゴム松吉医科器械コード23-6131-00
  • ピペット用アダプター アズワン

    ピペット用アダプター

    アズワン
    5,780税込6,358
    1組
    当日出荷
    仕様1セットセット内容ゴムアダプター(赤・青・緑)×各2個、注射器(3・5・10mL)×各1本材質アダプター/天然ゴム穴径(Φmm)注射器側上/3、ピペット側下/7アズワン品番6-764-01
  • シリコンカラー安全スポイト アズワン

    シリコンカラー安全スポイト

    アズワン
    4,158税込4,574
    1個
    当日出荷
    色による識別ができ、便利です。
    材質シリコンゴム容量(mL)50先端穴径(mm)Φ5
  • ゴム単球 TGK(東京硝子器械)

    ゴム単球

    TGK(東京硝子器械)
    2,475税込2,723
    1個
    当日出荷
    TGK品番125-23-05-01種別ゴムふいご材質天然ゴム球径(Φ)×長さ(Lmm)53×67チューブ内径(Φmm)5
  • シリコンベロスポイト TGK(東京硝子器械)

    シリコンベロスポイト

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    639税込703
    1袋(5個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。 容量によって、色の異なるベロスポイトを用い識別することができます。また、ピペット装着部はシリコン製で耐薬品性にすぐれ、吸引部を蛇腹にすることで、吸いやすい形状になっています。
    材質シリコン
  • ゴムピペッタ ナリカ

    ゴムピペッタ

    ナリカ
    2,098税込2,308
    1個
    11日以内出荷
    有害な液体を扱うときは必ず使いましょう。ホールピペット・メスピペットなどの上部に装着して溶液の吸入、および排出のために使います。ゴム製
    容量(mL)50規格ボールバルブ付き口径(mm)適合ピペット:6~8
  • ピッペ 簡易型ピペッター 三商

    ピッペ 簡易型ピペッター

    三商
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
    グレー容量(mL)50穴径(Φmm)6
  • 足踏フイゴ 三商

    足踏フイゴ

    三商
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    寸法(Φmm)帽子径:180
  • カラーシリコーン安全ピペッター コクゴ

    カラーシリコーン安全ピペッター

    コクゴ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シリコーン製で、4色揃っています。
    容量(mL)50
  • シリコン安全ピペッター 太陽興業

    シリコン安全ピペッター

    太陽興業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    TGK品番125-12-01-11材質シリコンゴム乳白色穴径(Φmm)5.3適合容量(mL)10下部内径(Φmm)5.3
  • メスピペット用スポイト BeHAUS

    メスピペット用スポイト

    BeHAUS
    99税込109
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途液体の容量を正確に採取します。
  • パスツールピペッター アズワン

    パスツールピペッター

    アズワン
    23,265税込25,592
    1本
    当日出荷
    容量(mL)1.5(1目盛0.1)アズワン品番1-5583-01ピペットの種類パスツールピペット
  • ラボランスポイト アズワン

    ラボランスポイト

    アズワン(1件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1袋(55個)
    当日出荷
    材質ラテックス製
  • 電動ピペッター(連続分注器) フナコシ

    電動ピペッター(連続分注器)

    フナコシ
    139,800税込153,780
    1個(1個)
    46日以内出荷
    通常の吸引・吐出ボタンの他に連続分注も行える電動ピペッターです。連続分注時に使用環境(温度・湿度・気圧)やピペットの傾きをリアルタイムで測定し、分注量を自動補正するインテリジェント測定システムを有しており、ピペットの傾きを垂直にする必要がなく、クリーンベンチ内での操作に特に適しています。吸引・吐出ボタンを押し込む量でスピードのコントロールが可能です。3分間操作を行わないと自動的にスリープモードになり、その後ali-Q2を持ち上げたり、移動させるとスリープモードが自動解除される省電力設計です。ディスポーザブルピペットWobble-notシリーズを使用すると、より正確な分注が可能です。別売のディスポーザブルピペットVSTシリーズを使用すると、より正確な分注が可能です。
    付属品壁取付け用マウント 交換用ノズルフィルタ(0.45μm×1) リチウムイオン充電池 USB充電器 校正証明書精度1~2%
  • 電動ピペッター Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動ピペッター

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    76,980税込84,678
    1個(1個)
    翌日出荷
    軽量でバランスの取れた、人間工学に基づいたデザインのピペッターです。満充電(3時間)で約2000回(25mLピペット使用時)使用できます。電池残量が3段階で表示されます。細菌または細胞ペレットの再懸濁や細胞層の吸収に適しています。充電中も操作可能です。ピペットアダプタをオートクレーブできます。
    付属品充電アダプター 壁掛けホルダー スタンド メンブレンフィルタ(0.45μm×2)仕様●使用可能ピペット:0.1~100mL●充電容量:1100mAh/3.7V電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A 充電式本体質量(g)160
  • ピッペ アラム

    ピッペ

    アラム
    4,298税込4,728
    1個(1個)
    翌日出荷
    安全ピペッターを簡単にしたもので、ゴム球を圧縮した後、通気孔やバルブを押したり離したりすることで、ピペット操作を正確・安全に行うことができます。
    吸入口外径(Φmm)ピペット:6~9最大容量(mL)50
  • シリコンピペッター ケニス

    シリコンピペッター

    ケニス
    3,298税込3,628
    1個(1個)
    6日以内出荷
    シリコンゴム製の安全ピペッターで耐薬品性に優れています。上部と下部を切りはなし洗浄することができます。シリコンゴム製で弾力があり丈夫です。オートクレーブ滅菌ができます。
    容量(mL)10口径(mm)接続口内径5
  • シリコンピペッター アラム

    シリコンピペッター

    アラム
    3,198税込3,518
    1個(1個)
    4日以内出荷
    シリコンゴム製の安全ピペッターで耐薬品性に優れています。上部と下部を切りはなし洗浄することができます。シリコンゴム製で弾力があり丈夫です。オートクレーブ滅菌ができます。
    容量(mL)5口径(mm)接続口内径5
  • カラーシリコンピペッター ケニス

    カラーシリコンピペッター

    ケニス
    4,198税込4,618
    1個(1個)
    翌日出荷
    耐薬品性に優れたシリコンゴム製の安全ピペッターです。色によりピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。
    容量(mL)最大50口径(mm)接続口内径5
  • 単球(一球・吸排両用スプレー) ケニス

    単球(一球・吸排両用スプレー)

    ケニス
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    チューブの取り付けを変えるだけで、吸気・排気が行えます。 天然ゴム一体成形ゴム球により、安全・確実な送気が行えます。
    材質天然ゴム寸法(Φ×mm)【単球】50×90チューブ長さ(mm)400
  • ベロペッター 三商

    ベロペッター

    三商
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アダプタ(穴径Φ2~5mm)付。
    穴径(Φmm)6
  • シリコンカラー安全スポイト 三商

    シリコンカラー安全スポイト

    三商
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    アダプタ(穴径Φ2~5mm)付。
    容量(mL)50穴径(Φmm)6
  • 吸引用逆弁スプレー 三商

    吸引用逆弁スプレー

    三商
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    材質天然ゴム
  • 単球スプレー 三商

    単球スプレー

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    材質天然ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)5×7
  • 二連球 三商

    二連球

    三商
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    材質天然ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)5×7
  • ゴムスポイド レオナ

    ゴムスポイド

    レオナ
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    溶液の吸い上げ、滴下を安全に行えます。
    材質ゴム
  • ニューベロペッター コクゴ

    ニューベロペッター

    コクゴ
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    枝管部と上部空気抜き部はフロロシリコーンゴム製。PTFE製ストッパー球付き。ベローズ部のスペア1個付き。ベローズで吸引押し出せます。
  • ベロペッター コクゴ

    ベロペッター

    コクゴ
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    枝管部と上部空気抜き部は合成ゴム製。ベローズで吸引押し出せます。
  • ネズミ乳首 キャメル印 コクゴ

    ネズミ乳首 キャメル印

    コクゴ
    37税込41
    1個
    3日以内出荷
  • ゴムスポイト用ベーク先 ケニス

    ゴムスポイト用ベーク先

    ケニス
    319税込351
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)ツバ先長:50、根元径:9、ツバ元長:10先端径(Φmm)7.5
  • 単球スプレー (Mトップ) 牧口ゴム

    単球スプレー (Mトップ)

    牧口ゴム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    安全で確実な送気ができます。
    材質天然ゴム
  • ザーリーピペット(JHS検定付) エルマ

    ザーリーピペット(JHS検定付)

    エルマ
    30,980税込34,078
    1式(10本)
    7日以内出荷
    仕様0.02mLゴム管、吸口付検定JHS松吉医科器械コード10-2195-01
  • ザーリーピペット エルマ

    ザーリーピペット

    エルマ
    17,980税込19,778
    1式(10本)
    7日以内出荷
    仕様0.02mLゴム管、吸口付検定JISアズワン品番2-1888-05松吉医科器械コード10-2195-00
ピペット用スポイト/ピペッター