ナリカ
ゴムピペッタ
有害な液体を扱うときは必ず使いましょう
ホールピペット・メスピペットなどの上部に装着して溶液の吸入、および排出のために使います。
ゴム製
容量(mL)
50
規格
ボールバルブ付き
口径(mm)
適合ピペット:6~8
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82031078
F35-3314-04
黄
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
11日以内出荷
返品不可
82031087
F35-3314-03
赤
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
11日以内出荷
返品不可
82031096
F35-3314-02
青
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
11日以内出荷
返品不可
82031105
F35-3314-05
オレンジ
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
11日以内出荷
返品不可
82031121
F35-3314-01
黒
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください