28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
天然ゴムスポイトで、3ケ所にボールバルブを入れてあります。
材質ゴム 接続部分径(入口)Φ4mm、(球側)Φ3mm 適合容量(mL)50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールバルブには、あらゆる薬品に耐性があるガラスボールを使用しています。
材質天然ゴム 容量(mL)50 穴径(Φmm)6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルー 穴径(Φmm)6 容量(mL)50 材質天然ゴム
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

上部と下部を切り離し、洗浄することが出来ます。 シリコーンゴムで出来ていますので弾力があり、上部です。 オートクレーブ滅菌が出来ます。
材質(本体)シリコーンゴム、(球)PTFE
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径(Φmm)6 容量(mL)50 材質天然ゴム
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●下部穴径(Φmm):約5.3、シリコンゴム製
1個
3,257 税込3,583
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピペットに取りつけて使用するもので、スポイトの内部に特殊な弁を内蔵し、片手指先の操作で迅速正確に適量の溶液を吸い上げ、滴下できるゴム製の便利な器具です。
容量(mL)50 材質ゴム 規格吸入・排出バルブ付き 適合ピペット外径(Φmm)5~8
1個
2,900 税込3,190
当日出荷

ピペッター モノタロウ 動画あり
3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
適合容量(mL)50まで 材質シリコン 接続部分径(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
1個
839 税込923
当日出荷

安全ピペッター縁・黒用のアダプタです。
穴径(Φmm)4
1個
259 税込285
当日出荷

一体成形されたナチュラルゴムスポイトで、3ヶ所にボールバルブを入れてあります。酸や有害危険液等のピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)を迅速・正確に行えます。
材質天然ゴム 先端穴径(mm)7 適合容量(mL)50
1個
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有害な液体を扱う時は必ず使いましょう ホールピペット・メスピペットなどの上部に装着して溶液の吸入、および排出のために使います。
容量(mL)50 材質シリコン 規格吸入・排出バルブ付き 適合ピペット外径(Φmm)7~8
1個
3,900 税込4,290
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーン製で、4色揃っています。
容量(mL)50
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乳白色 穴径(Φmm)5.3 適合容量(mL)10 材質シリコンゴム TGK品番125-12-01-11 下部内径(Φmm)5.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

短型バイオピペットにも適合します。
材質シリコンゴム 仕様メスピペット用
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気吸入バルブを押してゴム球をへこませ、次に液吸入バルブ、排出バルブを押すことによって、ピペット操作が正確安全にできます。大口径用アダプタ付で外径の大きなピペットにも対応できます。
吸入口外径(Φmm)ピペット:6~12(アダプタ付) バルブ排気・吸入・排出 最大容量(mL)50
1個(1個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)安全ピペッター 50mL
容量(mL)50 仕様●下部穴径(Φmm):5~8、ゴム製(緑色)
1個
2,871 税込3,158
3日以内出荷

シリコン安全ピペッター用のアダプタです。2・5・10mlのピペッターに使用できます。
穴径(Φmm)3
1個
359 税込395
当日出荷

用途液体の容量を正確に採取します。
1個
99 税込109
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量(mL)50 仕様●下部穴径(Φmm):5.3、ゴム製(青色)
1個
1,564 税込1,720
3日以内出荷

4色に色分けしました。用途別にご使用ください。 分離タイプなのでピペットでストップ球を球体内に押込んでもすぐに取出せます。
容量(mL)50 サイズ下部についている取外せる部分の最大径:10mm上部の穴径:4Φ本体の穴径:6Φ
1個
3,663 税込4,029
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4色に色分けしました。用途別にご使用ください。 分離タイプなのでピペットでストップ球を球体内に押込んでもすぐに取出せます。
容量(mL)50 サイズ下部についている取外せる部分の最大径:10mm上部の穴径:4Φ本体の穴径:6Φ
1個
3,663 税込4,029
3日以内出荷

★耐熱性に優れています。
材質シリコンゴム 先端穴径(mm)Φ5
1個
2,673 税込2,940
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れたシリコンゴム製の安全ピペッターです。色によりピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。
容量(mL)最大50 口径(mm)接続口内径5
1個(1個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アラムピッペ
安全ピペッターを簡単にしたもので、ゴム球を圧縮した後、通気孔やバルブを押したり離したりすることで、ピペット操作を正確・安全に行うことができます。
吸入口外径(Φmm)ピペット:6~9 最大容量(mL)50
1個(1個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

シリコンゴム製の安全ピペッターで耐薬品性に優れています。上部と下部を切りはなし洗浄することができます。シリコンゴム製で弾力があり丈夫です。オートクレーブ滅菌ができます。
容量(mL)10 口径(mm)接続口内径5
1個(1個)
3,298 税込3,628
6日以内出荷

シリコンゴム製の安全ピペッターで耐薬品性に優れています。上部と下部を切りはなし洗浄することができます。シリコンゴム製で弾力があり丈夫です。オートクレーブ滅菌ができます。
容量(mL)5 口径(mm)接続口内径5
1個(1個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷