絞り込み
内径(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 9(2)
  • 10(1)
収縮前内径(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 9(1)
  • 色レッド
  • 色イエロー(7)
  • 色クリア(16)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(12)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(13)
ホース長さ(m)
  • 100(1)
  • 200(1)
材質
  • 樹脂(1)
ブランド
  • アズワン(6)
  • コクゴ(1)
アズワン・コクゴ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
1(2)
2(2)
3(2)
4(2)
5(2)
6(1)
7(2)
8(1)
9(2)
10(1)
収縮チューブセット HSシリーズ アズワン収縮チューブセット HSシリーズアズワン
339税込373
1箱(24本)
当日出荷
色は黒、赤、黄、緑、青、白、長さは各160mmと程よく、電子工作や試作・実験などに便利です。
仕様※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。長さ(mm)160黒、赤、黄、緑、青、白(各4本)径(Φmm)2収縮前内径(Φmm)2最高使用温度(℃)125収縮温度70℃(110℃で完全収縮)アズワン品番65-9135-80入数1箱(6色×4本 計24本)収縮率2:1最低使用温度(℃)-55最大定格電圧(V)600
収縮チューブセット HSシリーズ アズワン収縮チューブセット HSシリーズアズワン
339税込373
1箱(12本)
10日以内出荷
色は黒、赤、黄、緑、青、白、長さは各160mmと程よく、電子工作や試作・実験などに便利です。
仕様※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。長さ(mm)160黒、赤、黄、緑、青、白(各2本)径(Φmm)7収縮前内径(Φmm)7最高使用温度(℃)125収縮温度70℃(110℃で完全収縮)アズワン品番65-9135-84入数1箱(6色×2本 計12本)収縮率2:1最低使用温度(℃)-55最大定格電圧(V)600
収縮チューブセット HSシリーズ アズワン収縮チューブセット HSシリーズアズワン
339税込373
1箱(24本)
8日以内出荷
色は黒、赤、黄、緑、青、白、長さは各160mmと程よく、電子工作や試作・実験などに便利です。
仕様※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。長さ(mm)160黒、赤、黄、緑、青、白(各4本)径(Φmm)3収縮前内径(Φmm)3最高使用温度(℃)125収縮温度70℃(110℃で完全収縮)アズワン品番65-9135-81入数1箱(6色×4本 計24本)収縮率2:1最低使用温度(℃)-55最大定格電圧(V)600
収縮チューブセット HSシリーズ アズワン収縮チューブセット HSシリーズアズワン
339税込373
1箱(12本)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
色は黒、赤、黄、緑、青、白、長さは各160mmと程よく、電子工作や試作・実験などに便利です。
仕様※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。長さ(mm)160最高使用温度(℃)125収縮温度70℃(110℃で完全収縮)収縮率2:1最低使用温度(℃)-55最大定格電圧(V)600
収縮チューブセット HSシリーズ アズワン収縮チューブセット HSシリーズアズワン
339税込373
1箱(6本)
10日以内出荷
色は黒、赤、黄、緑、青、白、長さは各160mmと程よく、電子工作や試作・実験などに便利です。
仕様※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。長さ(mm)160黒、赤、黄、緑、青、白(各1本)径(Φmm)9収縮前内径(Φmm)9最高使用温度(℃)125収縮温度70℃(110℃で完全収縮)アズワン品番65-9135-85入数1箱(6色×各1本)収縮率2:1最低使用温度(℃)-55最大定格電圧(V)600
収縮チューブセット HSシリーズ アズワン収縮チューブセット HSシリーズアズワン
339税込373
1箱(12本)
8日以内出荷
色は黒、赤、黄、緑、青、白、長さは各160mmと程よく、電子工作や試作・実験などに便利です。
仕様※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。長さ(mm)160黒、赤、黄、緑、青、白(各2本)径(Φmm)4収縮前内径(Φmm)4最高使用温度(℃)125収縮温度70℃(110℃で完全収縮)アズワン品番65-9135-82入数1箱(6色×2本 計12本)収縮率2:1最低使用温度(℃)-55最大定格電圧(V)600
難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ コクゴ難燃ポリオレフィン熱収縮チューブコクゴ
14,980税込16,478
1巻(100m)ほか
6日以内出荷
柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。
用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。使用温度範囲:-55~+125℃収縮開始温度:70℃完全収縮温度:110℃材質ポリオレフィン規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V、RoHS指令、ソニー規定:SS-00259連続使用温度(℃)-55~125最高使用温度(℃)125収縮温度70~110℃最低使用温度(℃)-55
実験研究用熱収縮チューブ