絞り込み
ブランド
  • マクセル(8)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • Buerkle(3)
  • サンプラテック(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • マイゾックス(1)
  • アイシス(1)
  • 近江オドエアーサービス(1)
  • ケニス(1)
採水量(mL)
  • 1000
  • 0.1(6)
  • 0.5(5)
  • 1(9)
  • 2(6)
  • 5(10)
  • 10(10)
  • 20(14)
  • 25(6)
  • 50(13)
  • 60(5)
  • 100(36)
  • 125(6)
  • 150(6)
  • 190(9)
  • 200(11)
  • 250(21)
  • 300(12)
  • 500(25)
  • 2000(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンプラーとは、サンプルとなる水や泥などを採取する際に使用する容器や道具です。水道水やプール、井戸水や地下水などの細菌検査を目的としたサンプリング、浅海や湖沼、内港などの泥や小動物のサンプリングなどに使用されます。採水瓶は、滅菌済で開封後すぐに使えるものが豊富にあります。紙袋やドラム缶、パイプなどに入った顆粒や粉末などのサンプルを外気に触れることなく簡単にサンプリングできるよう工夫された器具もあります。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滅菌広口採水瓶(ハイポ入) サンプラテック滅菌広口採水瓶(ハイポ入)サンプラテック(1件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
水道水等(簡易水道、井戸水、プール)の細菌検査に最適です。商品はキャップが本体にセットされた状態で個装しています。 容器内にハイポ(チオ硫酸ナトリウム)を所定量封入しております。 一般的な100mLや250mL以外に、500mLや1000mLの大容量もご用意しております。
材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン目盛あり中栓なし
PEディスポ地下水サンプラー TGK(東京硝子器械)PEディスポ地下水サンプラーTGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
4,390税込4,829
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
採水量(mL)1000タイプPE製ディスポタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×970
底取採集器 マイゾックス底取採集器マイゾックス
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
ロープの先端に本商品を取り付け(外れないように注意)、海などに沈めた後、ゆっくりと引き上げると、ボトルの中にサンプルを回収することができる。 底部はプレート状になっており、引き上げの際には水圧により底部に蓋をするような状態になる。
用途液体のサンプリング材質オールステンレス(SUS304)
スイングサンプラー アイシススイングサンプラーアイシス
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器。池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。ポリプロピレン(PP)製容器にはPPワイヤー10m巻が付属。U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製。
容量(L)1TGK品番0007807028材質(容器)PP質量(g)容器:300口径(Φmm)容器:135高さ(cm)15胴外径(Φmm)105
EOG角型滅菌採水瓶 サンプラテックEOG角型滅菌採水瓶サンプラテック
28,980税込31,878
1ケース(50本)
33日以内出荷
ガス滅菌済。スクエアタイプで収納もスペースを無駄にしません。水質検査の採水瓶としてご使用いただけます。
材質(本体)PP材質(キャップ)HDPE材質(中栓)LDPE
ハイロート採水器 瓶のみ SIBATA(柴田科学)ハイロート採水器 瓶のみSIBATA(柴田科学)
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ハイロート採水器の交換用びんです。
ハイロート採水器 栓のみ SIBATA(柴田科学)ハイロート採水器 栓のみSIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ハイロート採水器の交換用栓です。
ロングハンドルサンプラー Telescoop用 容器 Buerkleロングハンドルサンプラー Telescoop用 容器Buerkle
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ロッドの長さと先端アタッチメントの変更により、様々なシチュエーションに対応可能なサンプラーです。
種別PPビーカー
ハイロート採水器(金具付) SIBATA(柴田科学)ハイロート採水器(金具付)SIBATA(柴田科学)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様おもり付金属材質フレーム、鎖:SUS304くさり長さ(mm)約1
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント ステンレスビーカー 1000ml マクセル採水用テレスクープサンプラー アタッチメント ステンレスビーカー 1000mlマクセル
62,980税込69,278
1本
18日以内出荷
角度調整ができるステンレスビーカーのアタッチメントです。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。高品質ステンレス316製(可動部はPBT)
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス容量(mL)(採取)1000高さ(mm)ビーカー:145質量(g)675径(mm)ビーカー:内側100・外側110
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント PPビーカー 1000ml マクセル採水用テレスクープサンプラー アタッチメント PPビーカー 1000mlマクセル
33,980税込37,378
1本
18日以内出荷
角度調整ができるPPビーカーのアタッチメント(可動部はPBT)です。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。
用途品証・製造・調剤他材質PP容量(mL)(採取)1000高さ(mm)ビーカー:148質量(g)181最大径(Φmm)ビーカー:115最大幅(mm)ビーカー:145最大容量(mL)採取:1100
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント スイングステンレスビーカー 1000ml マクセル採水用テレスクープサンプラー アタッチメント スイングステンレスビーカー 1000mlマクセル
76,980税込84,678
1本
18日以内出荷
振り子のようにスイングするステンレスビーカーのアタッチメントです。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。高品質ステンレス316製(ロッド取付側の可動部はPBT)です。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス容量(mL)(採取)1000高さ(mm)ビーカー:145質量(g)750径(mm)ビーカー:内側100・外側110
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント スイングPPビーカー 1000ml マクセル採水用テレスクープサンプラー アタッチメント スイングPPビーカー 1000mlマクセル
33,980税込37,378
1本
18日以内出荷
振り子のようにスイングするPPビーカーのアタッチメント(T字部分はPP、ロッド取付側の可動部はPBT)です。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス容量(mL)(採取)1000高さ(mm)ビーカー:148質量(g)200最大径(Φmm)ビーカー:115最大幅(mm)ビーカー:145
地下水サンプラー ボトル 1000ml マクセル地下水サンプラー ボトル 1000mlマクセル
148,980税込163,878
1本
18日以内出荷
タンク、井戸、貯水槽、川や海等の環境水のくみ上げ採水に適しています。0.25L刻みの目盛りが付いています。プレキシガラス製上下に簡易逆流防止弁付き【採取方法】河川などに入れると、水が下の弁から流入し、上から排出されます。採水の深さまで達したら、上の弁は自動的に閉まります。サンプラーを持ち上げると、水圧で上の弁はずっと閉じたままになり、水の流入を防ぎます。横のバルブを開くと、採水した水を排出できます。
用途品証・製造・調剤他材質プレキシガラス容量(mL)(採取)1000高さ(mm)300(ハンドル部含む380)質量(g)750目盛0.25L刻み本体径(mm)100
液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(黄褐色) 1000ml マクセル液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(黄褐色) 1000mlマクセル
58,980税込64,878
1箱
18日以内出荷
HDPE(蓋PP)製の口広ボトルです。液体、粉末両方にお使いいただけます。FDA準拠、USP Class VI適合BSE/TSEフリー
用途品証・製造・調剤他材質HDPE容量(mL)1000高さ(mm)201質量(g)102滅菌非滅菌入数(個)24最大容量(mL)1075直径(mm)92首内径(mm)52
液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(白色) 1000ml マクセル液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(白色) 1000mlマクセル
51,980税込57,178
1箱
18日以内出荷
HDPE(蓋PP)製の口広ボトルです。液体、粉末両方にお使いいただけます。FDA準拠、USP Class VI適合BSE/TSEフリー
用途品証・製造・調剤他材質HDPE容量(mL)1000高さ(mm)201質量(g)100滅菌非滅菌入数(個)24最大容量(mL)1075直径(mm)92首内径(mm)52
液体用・粉末用 蓋付き四角ボトル 1000ml マクセル液体用・粉末用 蓋付き四角ボトル 1000mlマクセル
26,980税込29,678
1本
18日以内出荷
HDPE(蓋LDPE)製のボトルです。液体、粉末両方にお使いいただけます。FDA準拠BSE/TSEフリー
用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)85×85容量(mL)1000高さ(mm)183質量(g)75滅菌非滅菌入数(個)1首内径(mm)31
テレスクープサンプラー ケニステレスクープサンプラーケニス
18,980税込20,878
1個
91日以内出荷
液体・粉体、工業排水、スラッジやヘドロ、水中や水面の浮遊物などを採取するサンプラーです。
ロングハンドルサンプラー Telescoop用 容器 Buerkleロングハンドルサンプラー Telescoop用 容器Buerkle
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ロッドの長さと先端アタッチメントの変更により、様々なシチュエーションに対応可能なサンプラーです。
ロングハンドルサンプラー Telescoop用 容器 Buerkleロングハンドルサンプラー Telescoop用 容器Buerkle
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ロッドの長さと先端アタッチメントの変更により、様々なシチュエーションに対応可能なサンプラーです。井戸水の採水や橋の上からの採水など、水面が遠い場合のサンプリングに便利です。
種別PPスイングビーカー
BSバッグ 近江オドエアーサービスBSバッグ近江オドエアーサービス
999税込1,099
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで消臭機能試験に適しています。
耐熱温度(℃)約70
ハイロート採水器セット(ステンレス容器付) SIBATA(柴田科学)ハイロート採水器セット(ステンレス容器付)SIBATA(柴田科学)
64,980税込71,478
1セット
3日以内出荷
ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様おもり付金属材質フレーム、鎖:SUS304くさり長さ(mm)約1
サンプラー