絞り込み
ブランド
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(4)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(3)
  • Buerkle(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • マクセル(1)
採水量(mL)
  • 200
  • 0.1(6)
  • 0.5(5)
  • 1(9)
  • 2(6)
  • 5(10)
  • 10(10)
  • 20(14)
  • 25(6)
  • 50(13)
  • 60(5)
  • 100(36)
  • 125(6)
  • 150(6)
  • 190(9)
  • 250(21)
  • 300(12)
  • 500(25)
  • 1000(22)
  • 2000(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンプラーとは、サンプルとなる水や泥などを採取する際に使用する容器や道具です。水道水やプール、井戸水や地下水などの細菌検査を目的としたサンプリング、浅海や湖沼、内港などの泥や小動物のサンプリングなどに使用されます。採水瓶は、滅菌済で開封後すぐに使えるものが豊富にあります。紙袋やドラム缶、パイプなどに入った顆粒や粉末などのサンプルを外気に触れることなく簡単にサンプリングできるよう工夫された器具もあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滅菌採水瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)滅菌採水瓶NIKKO(ニッコーハンセン)
12,980税込14,278
1組(100個)
当日出荷から4日以内出荷
広口スクリューキャップで採取しやすい滅菌採水瓶です。
材質本体/HDPE、蓋/PP目盛(mL)50滅菌γ滅菌済口内径(Φmm)33.5
ディスポサンプラー HDPE製 Buerkleディスポサンプラー HDPE製Buerkle
3,998税込4,398
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
ディスポタイプのため、洗浄の手間を省けます。最大100,000mPa・sまでの高粘度のサンプルを採取可能です。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプ高粘度用筒径(Φmm)21
井戸用採水器 IS-200 TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 IS-200TGK(東京硝子器械)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)200TGK品番919-80-70-01型式IS-200全長(mm)600径(Φmm)Φ30
滅菌採水瓶 1本×100袋入 MSシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)滅菌採水瓶 1本×100袋入 MSシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
14,980税込16,478
1箱(100袋×1本)
当日出荷
ハイポ入はチオ硫酸ナトリウムを含有していますので、塩素を中和します。 広口のため、検体を採取しやすく密閉して運搬することに適しています。 水道水・井戸水・飲料水・排水等の検査用途に適しています。
材質本体/HDPE、キャップ/PP口内径(Φmm)33.5
ステンレス 粉末用スリーブサンプラー チャンバー200ml(1035A専用) マクセルステンレス 粉末用スリーブサンプラー チャンバー200ml(1035A専用)マクセル
74,980税込82,478
1本
18日以内出荷
ステンレス 粉末用スリーブサンプラー(1035A)専用のチャンバーです。高品質ステンレス316L製。必ずサンプラーハンドル部(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】ネジ式(工具不要)
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)310容量(mL)200質量(g)951最大径(Φmm)52
【滅菌】粉末用サンプラー先端閉じタイプ(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用サンプラー先端閉じタイプ(HDPE)サンプリングシステムス(Sampling Systems)
84,980税込93,478
1箱(20個)
23日以内出荷
ディスポーザブル液体用サンプラークラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベルγ線照射証明書材料証明書が付きます個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他材質HDPE最大開口(mm)ブレード:10
粉末用サンプラー先端閉じタイプ(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)粉末用サンプラー先端閉じタイプ(HDPE)サンプリングシステムス(Sampling Systems)
82,980税込91,278
1箱(20個)
23日以内出荷
ディスポーザブル粉末用サンプラークラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他材質HDPE最大開口(mm)ブレード:10
【滅菌】粉末用サンプラー(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用サンプラー(HDPE)サンプリングシステムス(Sampling Systems)
85,980税込94,578
1箱(20個)
23日以内出荷
ディスポーザブル液体用サンプラークラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベルγ線照射証明書材料証明書が付きます個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他材質HDPEブレード径(Φmm)22
粉末用サンプラー(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)粉末用サンプラー(HDPE)サンプリングシステムス(Sampling Systems)
75,980税込83,578
1箱(20個)
23日以内出荷
ディスポーザブル粉末用サンプラークラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他材質HDPEブレード径(Φmm)22
ディスポサンプラー HDPE製 Buerkleディスポサンプラー HDPE製Buerkle
3,998税込4,398
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
ディスポタイプのため、洗浄の手間を省けます。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプ低粘度用筒径(Φmm)21
滅菌採水瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)滅菌採水瓶NIKKO(ニッコーハンセン)
13,980税込15,378
1組(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
広口スクリューキャップで採取しやすい滅菌採水瓶です。 水道水中の塩素を中和するためのハイポ(チオ硫酸ナトリウム55±5mg)が入っています。
仕様ハイポ:○材質本体/HDPE、蓋/PP目盛(mL)50滅菌γ滅菌済口内径(Φmm)33.5
サンプラー