絞り込み
ブランド
  • マクセル(6)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(4)
  • アズワン(1)
  • アイシス(1)
採水量(mL)
  • 300
  • 0.1(6)
  • 0.5(5)
  • 1(9)
  • 2(6)
  • 5(10)
  • 10(10)
  • 20(14)
  • 25(6)
  • 50(13)
  • 60(5)
  • 100(36)
  • 125(6)
  • 150(6)
  • 190(9)
  • 200(11)
  • 250(21)
  • 500(25)
  • 1000(22)
  • 2000(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンプラーとは、サンプルとなる水や泥などを採取する際に使用する容器や道具です。水道水やプール、井戸水や地下水などの細菌検査を目的としたサンプリング、浅海や湖沼、内港などの泥や小動物のサンプリングなどに使用されます。採水瓶は、滅菌済で開封後すぐに使えるものが豊富にあります。紙袋やドラム缶、パイプなどに入った顆粒や粉末などのサンプルを外気に触れることなく簡単にサンプリングできるよう工夫された器具もあります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PEディスポ地下水サンプラー 300mL 24個入 アズワンPEディスポ地下水サンプラー 300mL 24個入アズワン
52,900税込58,190
1箱(24個)
5日以内出荷
最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
容量(mL)300全長(cm)36質量(g/個)60アズワン品番64-9346-60
ステンレス 粘性粉末用ランス(開口50%) 1000mm長(プレーンハンドル) マクセルステンレス 粘性粉末用ランス(開口50%) 1000mm長(プレーンハンドル)マクセル
66,980税込73,678
1本
18日以内出荷
粉末や粘性のある粉末を採取するサンプラーです。軽く、ふわふわした粉末の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)スロット開口:880全長(mm)1000容量(mL)(採取)300質量(g)575本体径(mm)25開口率(%)スロット部:50開口幅(mm)スロット部:21
ステンレス粘性粉末用ランス(開口25%) 1000mm長(プレーンハンドル) マクセルステンレス粘性粉末用ランス(開口25%) 1000mm長(プレーンハンドル)マクセル
66,980税込73,678
1本
18日以内出荷
粉末や粘性のある粉末を採取するサンプラーです。軽く、ふわふわした粉末の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)スロット開口:880全長(mm)1000容量(mL)(採取)300質量(g)825本体径(mm)25開口率(%)スロット部:25開口幅(mm)スロット部:15
ステンレス 粘性粉末用ランス(開口25%) 1000mm長(T字ハンドル) マクセルステンレス 粘性粉末用ランス(開口25%) 1000mm長(T字ハンドル)マクセル
109,800税込120,780
1本
18日以内出荷
粉末や粘性のある粉末を採取するサンプラーです。硬い粉末や密集した粉末の採取に力を加えやすいT字ハンドル。高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)スロット開口:880全長(mm)1000容量(mL)(採取)300質量(g)1650本体径(mm)25ハンドル幅(mm)295開口率(%)スロット部:25開口幅(mm)スロット部:15
ステンレス 粘性粉末用ランス(開口50%) 1000mm長(T字ハンドル) マクセルステンレス 粘性粉末用ランス(開口50%) 1000mm長(T字ハンドル)マクセル
109,800税込120,780
1本
18日以内出荷
粉末や粘性のある粉末を採取するサンプラーです。硬い粉末や密集した粉末の採取に力を加えやすいT字ハンドル高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)スロット開口:880全長(mm)1000容量(mL)(採取)300質量(g)1400本体径(mm)25ハンドル幅(mm)295開口率(%)スロット部:50開口幅(mm)スロット部:21
ステンレス 粘性粉末用ランスサンプラー 1000mm マクセルステンレス 粘性粉末用ランスサンプラー 1000mmマクセル
109,800税込120,780
1本
18日以内出荷
大容量の粘性のある粉末を採取するサンプラーです。縦断的に採取できます。高品質ステンレス316L製。【採取方法】サンプラー本体を紛末に挿入します。本体を360度回転させ、スクレイパーで粉末をサンプラーに掻き入れます。サンプラーを取り出します先端部(ねじ式)を取り外し、排出ロッド(8570A:別売)で粉末を押し出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)スクレイパー:930全長(mm)1030容量(mL)(採取)300高さ(mm)スクレイパー:約10質量(g)1100本体径(mm)25
液体用 ポイントサンプラー 1000mm マクセル液体用 ポイントサンプラー 1000mmマクセル
139,800税込153,780
1本
18日以内出荷
ドラム缶やコンテナ等から素早い採取が可能なサンプラーです。製薬、コスメや食品の採取に最適です。シリンジの様に機能するサンプラーです。高品質ステンレス製316L製(一部シリコン【FDA準拠】使用)簡単に分解洗浄が可能です。【採取方法】サンプラーを採取サンプルに入れます。ハンドル部を引き上げ、サンプルをサンプラーに注入します。サンプラーを引き上げ、ハンドル部を押し下げると採取サンプルを排出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)最大2040容量(mL)(採取)300質量(g)2100先端穴径(mm)3チューブ径(Φmm)25最短寸法(mm)1095
【滅菌】液体用サンプラー吸引タイプ高粘度用(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】液体用サンプラー吸引タイプ高粘度用(HDPE)サンプリングシステムス(Sampling Systems)
129,800税込142,780
1箱(20個)
23日以内出荷
ディスポーザブル液体用サンプラークラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベルγ線照射証明書材料証明書が付きます個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)103チューブ外径(Φmm)21先端穴径(mm)10ハンドル幅(mm)103
液体用サンプラー吸引タイプ高粘度用(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)液体用サンプラー吸引タイプ高粘度用(HDPE)サンプリングシステムス(Sampling Systems)
129,800税込142,780
1箱(20個)
23日以内出荷
ディスポーザブル液体用サンプラークラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)103チューブ外径(Φmm)21先端穴径(mm)10ハンドル幅(mm)103
【滅菌】液体用サンプラー吸引タイプ(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】液体用サンプラー吸引タイプ(HDPE)サンプリングシステムス(Sampling Systems)
129,800税込142,780
1箱(20個)
23日以内出荷から61日以内出荷
ディスポーザブル液体用サンプラークラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベルγ線照射証明書材料証明書が付きます個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)103チューブ外径(Φmm)21先端穴径(mm)1.5ハンドル幅(mm)103
液体用サンプラー吸引タイプ(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)液体用サンプラー吸引タイプ(HDPE)サンプリングシステムス(Sampling Systems)
129,800税込142,780
1箱(20個)
23日以内出荷
ディスポーザブル液体用サンプラークラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)103チューブ外径(Φmm)21先端穴径(mm)1.5ハンドル幅(mm)103
ポリエチレン製ディスポサンプラー(24個入) アイシスポリエチレン製ディスポサンプラー(24個入)アイシス
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
最小口径5cmの穴、パイプや深い井戸から直下数十メートル以上先の地下水を汲み上げ、採水するサンプラー。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装していますので安心してすぐに使用できます。
容量(mL)300質量(g)60外径(Φmm)40全長(cm)36
サンプラー