絞り込み
ブランド
  • マクセル(13)
  • Buerkle(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • サンプラテック(2)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(2)
  • アズワン(1)
  • コクゴ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
採水量(mL)
  • 500
  • 0.1(6)
  • 0.5(5)
  • 1(9)
  • 2(6)
  • 5(10)
  • 10(10)
  • 20(14)
  • 25(6)
  • 50(13)
  • 60(5)
  • 100(36)
  • 125(6)
  • 150(6)
  • 190(9)
  • 200(11)
  • 250(21)
  • 300(12)
  • 1000(22)
  • 2000(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンプラーとは、サンプルとなる水や泥などを採取する際に使用する容器や道具です。水道水やプール、井戸水や地下水などの細菌検査を目的としたサンプリング、浅海や湖沼、内港などの泥や小動物のサンプリングなどに使用されます。採水瓶は、滅菌済で開封後すぐに使えるものが豊富にあります。紙袋やドラム缶、パイプなどに入った顆粒や粉末などのサンプルを外気に触れることなく簡単にサンプリングできるよう工夫された器具もあります。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滅菌広口採水瓶(ハイポ入) サンプラテック滅菌広口採水瓶(ハイポ入)サンプラテック(1件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
水道水等(簡易水道、井戸水、プール)の細菌検査に最適です。商品はキャップが本体にセットされた状態で個装しています。 容器内にハイポ(チオ硫酸ナトリウム)を所定量封入しております。 一般的な100mLや250mL以外に、500mLや1000mLの大容量もご用意しております。
材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン目盛あり中栓なし
サンプルパック コクゴサンプルパックコクゴ
389税込428
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
透明度の良いPP製のサンプルパックですので、内部が良く見えます。積み重ねができSS-1型を2段積みとSS-2型とが同じ高さですので、 整理保管に便利です。
EOG角型滅菌採水瓶 サンプラテックEOG角型滅菌採水瓶サンプラテック
37,980税込41,778
1ケース(100本)
33日以内出荷
ガス滅菌済。スクエアタイプで収納もスペースを無駄にしません。水質検査の採水瓶としてご使用いただけます。
材質(本体)PP材質(キャップ)HDPE材質(中栓)LDPE
ハイロート採水器 瓶のみ SIBATA(柴田科学)ハイロート採水器 瓶のみSIBATA(柴田科学)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ハイロート採水器の交換用びんです。
ハイロート採水器 栓のみ SIBATA(柴田科学)ハイロート採水器 栓のみSIBATA(柴田科学)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
ハイロート採水器の交換用栓です。
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント PPビーカー 500ml マクセル採水用テレスクープサンプラー アタッチメント PPビーカー 500mlマクセル
30,980税込34,078
1本
18日以内出荷
角度調整ができるPPビーカーのアタッチメント(可動部はPBT)です。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。
用途品証・製造・調剤他材質PP容量(mL)(採取)500高さ(mm)ビーカー:112質量(g)131最大径(Φmm)ビーカー:92最大幅(mm)ビーカー:120最大容量(mL)採取:550
ステンレス 粉末用ポイントサンプラー(500ml)2000mm長 マクセルステンレス 粉末用ポイントサンプラー(500ml)2000mm長マクセル
469,800税込516,780
1本
18日以内出荷
特定の深さから粉末を採取するのに適したサンプラーです。流動性のある粉末や粘性のある粉末にお使いいただけます。分解して洗浄可能です。高品質ステンレス316L製。【採取方法】採取窓が閉じている状態で粉末に差し込み、特手の場所まで押し入れます。サンプラーを360度回転させ採取窓を開き、スクレイパーでサンプルを掻き入れます。サンプラーを逆向きに360度回転させ、採取窓を閉じます。サンプラーを引き抜きます。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)スロット部:228全長(mm)2340容量(mL)(採取)500質量(g)3800奥行(mm)スロット部:35最大径(Φmm)60(スクレイパー部含む:80)
ステンレス 粉末用ポイントサンプラー(500ml)1500mm長 マクセルステンレス 粉末用ポイントサンプラー(500ml)1500mm長マクセル
459,800税込505,780
1本
18日以内出荷
特定の深さから粉末を採取するのに適したサンプラーです。流動性のある粉末や粘性のある粉末にお使いいただけます。分解して洗浄可能です。高品質ステンレス316L製。【採取方法】採取窓が閉じている状態で粉末に差し込み、特手の場所まで押し入れます。サンプラーを360度回転させ採取窓を開き、スクレイパーでサンプルを掻き入れます。サンプラーを逆向きに360度回転させ、採取窓を閉じます。サンプラーを引き抜きます。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)スロット部:228全長(mm)1840容量(mL)(採取)500質量(g)3600奥行(mm)スロット部:35最大径(Φmm)60(スクレイパー部含む:80)
ステンレス 粉末用ポイントサンプラー(500ml)1000mm長 マクセルステンレス 粉末用ポイントサンプラー(500ml)1000mm長マクセル
449,800税込494,780
1本
18日以内出荷
特定の深さから粉末を採取するのに適したサンプラーです。流動性のある粉末や粘性のある粉末にお使いいただけます。分解して洗浄可能です。高品質ステンレス316L製。【採取方法】採取窓が閉じている状態で粉末に差し込み、特手の場所まで押し入れます。サンプラーを360度回転させ採取窓を開き、スクレイパーでサンプルを掻き入れます。サンプラーを逆向きに360度回転させ、採取窓を閉じます。サンプラーを引き抜きます。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)スロット部:228全長(mm)1340容量(mL)(採取)500質量(g)3200奥行(mm)スロット部:35最大径(Φmm)60(スクレイパー部含む:80)
ステンレス 液体用 大容量カップサンプラー 1000mm マクセルステンレス 液体用 大容量カップサンプラー 1000mmマクセル
189,800税込208,780
1本
18日以内出荷
液体や懸濁液を採取するのに適したサンプラーです。特定の深さの1か所から採取できます。高品質ステンレス316L製。採取方法は動画を参照ください。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1200容量(mL)(採取)500質量(g)2700カップ径(Φmm)75
ステンレス 液体用 大容量カップサンプラー 1500mm マクセルステンレス 液体用 大容量カップサンプラー 1500mmマクセル
189,800税込208,780
1本
18日以内出荷
液体や懸濁液を採取するのに適したサンプラーです。特定の深さの1か所から採取できます。高品質ステンレス316L製。採取方法は動画を参照ください。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1700容量(mL)(採取)500質量(g)3300カップ径(Φmm)75
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント スイングPPビーカー 500ml マクセル採水用テレスクープサンプラー アタッチメント スイングPPビーカー 500mlマクセル
30,980税込34,078
1本
18日以内出荷
振り子のようにスイングするPPビーカーのアタッチメント(T字部分はPP、ロッド取付側の可動部はPBT)です。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。
用途品証・製造・調剤他材質PP容量(mL)(採取)500高さ(mm)ビーカー:112質量(g)145最大径(Φmm)ビーカー:92最大幅(mm)ビーカー:120
ボムタイプ 地下水サンプラープロ(ステンレス) 500ml マクセルボムタイプ 地下水サンプラープロ(ステンレス) 500mlマクセル
97,980税込107,778
1本
18日以内出荷
大型タンク、井戸や河川等の深い場所からの環境水を汲み上げて採水するのに適しています。採水場所の中間ポイントの深さや水底の採水を離れた所から行うことができます。全ての部品はネジ止めで、分解が洗浄が簡単にできます。高品質ステンレス316L製
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)300容量(mL)500質量(g)2100最大幅(mm)66
ボムタイプ 地下水サンプラープロ(ニッケルメッキ真鍮・ブロンズ) 500ml マクセルボムタイプ 地下水サンプラープロ(ニッケルメッキ真鍮・ブロンズ) 500mlマクセル
239,800税込263,780
1本
18日以内出荷
大型タンク、井戸や河川等の深い場所からの環境水を汲み上げて採水するのに適しています。採水場所の中間ポイントの深さや水底の採水を離れた所から行うことができます。全ての部品はネジ止めで、分解が洗浄が簡単にできます。
用途品証・製造・調剤他材質ニッケルメッキ黄銅長さ(mm)425容量(mL)500質量(g)2300最大幅(mm)52
ボムタイプ 地下水サンプラープロ(PTFE) 500ml マクセルボムタイプ 地下水サンプラープロ(PTFE) 500mlマクセル
299,800税込329,780
1本
18日以内出荷
大型タンク、井戸や河川等の深い場所からの環境水を汲み上げて採水するのに適しています。採水場所の中間ポイントの深さや水底の採水を離れた所から行うことができます。全ての部品はネジ止めで、分解が洗浄が簡単にできます。
用途品証・製造・調剤他材質PTFE長さ(mm)371容量(mL)500質量(g)1070最大幅(mm)70
液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(黄褐色) 500ml マクセル液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(黄褐色) 500mlマクセル
61,980税込68,178
1箱
18日以内出荷
HDPE(蓋PP)製の口広ボトルです。液体、粉末両方にお使いいただけます。FDA準拠、USP Class VI適合BSE/TSEフリー
用途品証・製造・調剤他材質HDPE容量(mL)500高さ(mm)169質量(g)68滅菌非滅菌入数(個)48最大容量(mL)550直径(mm)73首内径(mm)43
液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(白色) 500ml マクセル液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(白色) 500mlマクセル
54,980税込60,478
1箱
18日以内出荷
HDPE(蓋PP)製の口広ボトルです。液体、粉末両方にお使いいただけます。FDA準拠、USP Class VI適合BSE/TSEフリー
用途品証・製造・調剤他材質HDPE容量(mL)500高さ(mm)169質量(g)68滅菌非滅菌入数(個)48最大容量(mL)550直径(mm)73首内径(mm)43
液体用・粉末用 蓋付き四角ボトル 500ml マクセル液体用・粉末用 蓋付き四角ボトル 500mlマクセル
26,980税込29,678
1本
18日以内出荷
HDPE(蓋LDPE)製のボトルです。液体、粉末両方にお使いいただけます。FDA準拠BSE/TSEフリー
用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)69×69容量(mL)500高さ(mm)145質量(g)38滅菌非滅菌入数(個)1最大容量(mL)530首内径(mm)31
ステン地下水サンプラー ボムタイプ 500mL アズワンステン地下水サンプラー ボムタイプ 500mLアズワン
124,000税込136,400
1個
5日以内出荷
最小口径7cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダムや海洋等の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。SUS316製で、底弁にFDA認可のシリコン製Oリングが付属。下部排出口径は底弁を取り外した状態で2.4cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。ネジ式構造のため分解・洗浄可能です。吊下用ワイヤー等は別売です。<ボトムサンプリング方法>1:サンプラー上部の大きい穴(10mm)にワイヤーを結び付け、採水ポイントへ沈めます。2:サンプラー底部が採水地点の底へ垂直に当たると底弁が開放され、水圧でボディ内へ液が流れ込みます。3:一定時間経過後サンプラーを引き上げます。引き上げと同時に底弁が閉じて採水液がボディ内に格納されます。4:引上後サンプラーを垂直に立てた状態で、上部の小さい穴(4mm)のピンを引き上げて底部から採水液を取り出します。<ワンポイントサンプリング方法>1:予め採水深度分のワイヤーを2本準備してサンプラー上部の大きい穴 (10mm)と小さい穴(4mm)各々に結び付け、採水ポイントへ沈めます(小さい穴に通すワイヤーは大きい穴より長めにして少し弛ませます)。2:採水深度に到達した後、弛ませた小さい穴側のワイヤーを引き、底弁を開放させると水圧でボディ内へ液が流れ込みます。3:一定時間経過後小さい穴側のワイヤーを再び弛ませて、サンプラーを引き上げます。弛ませると底弁が閉じて採水液がボディ内に格納されます。4:引上後サンプラーを垂直に立てた状態で、上部の小さい穴のピンを引き上げて底部から採水液を取り出します。
質量(kg)2.1容量(mL)500外径(Φmm)66全長(cm)30アズワン品番64-9345-70
【滅菌】粉末用サンプラー3つ穴タイプ(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用サンプラー3つ穴タイプ(HDPE)サンプリングシステムス(Sampling Systems)
169,800税込186,780
1箱(20個)
23日以内出荷から31日以内出荷
ディスポーザブル液体用サンプラークラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベルγ線照射証明書材料証明書が付きます個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
粉末用サンプラー3つ穴タイプ(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)粉末用サンプラー3つ穴タイプ(HDPE)サンプリングシステムス(Sampling Systems)
129,800税込142,780
1箱(20個)
23日以内出荷から31日以内出荷
ディスポーザブル粉末用サンプラークラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
液体サンプラー フッ素樹脂 PTFE・FEP Buerkle液体サンプラー フッ素樹脂 PTFE・FEPBuerkle
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
上部ボタンを押している間のみ先端部が開き液体が流入するため、希望する深さのサンプルを採取可能です。
材質フッ素樹脂(PTFE・FEP)
ビスコサンプラー フッ素樹脂 PTFE・FEP Buerkleビスコサンプラー フッ素樹脂 PTFE・FEPBuerkle
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
上部ハンドルを引いてサンプルを吸引するため、高粘度のサンプリングに適しています。粘度100,000mPa・s程度までのスラリー・オイル・クリーム等のサンプリングに適しています。
材質フッ素樹脂(PTFE・FEP)
ビスコサンプラー PP ポリプロピレン Buerkleビスコサンプラー PP ポリプロピレンBuerkle
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
上部ハンドルを引いてサンプルを吸引するため、高粘度のサンプリングに適しています。粘度100,000mPa・s程度までのスラリー・オイル・クリーム等のサンプリングに適しています。
材質PP(ポリプロピレン)
地下水サンプラー ボムタイプ TGK(東京硝子器械)地下水サンプラー ボムタイプTGK(東京硝子器械)
124,900税込137,390
1本
6日以内出荷
分解洗浄ができます。採水場所底部のサンプルのみ採水できます。
採水量(mL)500TGK品番007-80-71-16材質SUS316タイプボムタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ66×300
サンプラー