絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • マクセル(344)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(32)
  • アズワン(31)
  • 宮本理研工業(28)
  • アイシス(17)
  • Buerkle(12)
  • 東洋器材科学(9)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • ケニス(4)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(3)
  • サンセイ医療器材(3)
  • ADVANTEC(2)
  • サンプラテック(2)
  • コクゴ(1)
  • マイゾックス(1)
  • Nasco(1)
  • KRK(笠原理化工業)(1)
  • 近江オドエアーサービス(1)
採水量(mL)
  • 0.25(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 50(2)
  • 100(3)
  • 155(1)
  • 200(1)
  • 250(2)
  • 350(1)
  • 400(2)
  • 1000(1)
  • 1050(1)
  • -(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
採水量(mL)から絞り込む
20(2)
25(2)
50(2)
100(3)
250(2)
350(1)
400(2)
1000(1)
1050(1)
-(1)
採水量(mL)をもっと見る
PEディスポ地下水サンプラー TGK(東京硝子器械)PEディスポ地下水サンプラーTGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
4,390税込4,829
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
採水量(mL)1000タイプPE製ディスポタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×970
井戸用採水器 IS-200 TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 IS-200TGK(東京硝子器械)
40,900税込44,990
1個
当日出荷
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)200TGK品番919-80-70-01型式IS-200全長(mm)600径(Φmm)Φ30
地下水サンプラー用PPワイヤー TGK(東京硝子器械)地下水サンプラー用PPワイヤーTGK(東京硝子器械)
5,190税込5,709
1巻
6日以内出荷
適合本体地下水サンプラー
地下水サンプラー用ワイヤー巻取器 TGK(東京硝子器械)地下水サンプラー用ワイヤー巻取器TGK(東京硝子器械)
30,900税込33,990
1個
6日以内出荷
TGK品番007-80-71-27適合本体地下水サンプラー
地下水サンプラー用PTFEワイヤー TGK(東京硝子器械)地下水サンプラー用PTFEワイヤーTGK(東京硝子器械)
11,400税込12,540
1巻
6日以内出荷
適合本体地下水サンプラー
地下水サンプラー ボムタイプ TGK(東京硝子器械)地下水サンプラー ボムタイプTGK(東京硝子器械)
124,900税込137,390
1本
6日以内出荷
分解洗浄ができます。採水場所底部のサンプルのみ採水できます。
採水量(mL)500TGK品番007-80-71-16材質SUS316タイプボムタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ66×300
地下水サンプラー TGK(東京硝子器械)地下水サンプラーTGK(東京硝子器械)
27,900税込30,690
1本
4日以内出荷から50日以内出荷
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
先端チップ TGK(東京硝子器械)先端チップTGK(東京硝子器械)
19,900税込21,890
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本体の外径に応じた先端チップを接続して使用し、採集量に合わせて本体・先端チップをお求めください。本体と先端チップはネジ式で接続、上部T型ハンドルの押し引きで採取します。 分解洗浄が可能です。
井戸用採水器 ISM-400 TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 ISM-400TGK(東京硝子器械)
96,980税込106,678
1個
6日以内出荷
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)400TGK品番919-80-70-04型式ISM-400全長(mm)750径(Φmm)Φ40
井戸用採水器 IS-600 TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 IS-600TGK(東京硝子器械)
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)600TGK品番919-80-70-03型式IS-600全長(mm)600径(Φmm)Φ50
井戸用採水器 IS-400 TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 IS-400TGK(東京硝子器械)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)400TGK品番919-80-70-02型式IS-400全長(mm)600径(Φmm)Φ40
ハイロート採水器 保存容器付 TGK(東京硝子器械)ハイロート採水器 保存容器付TGK(東京硝子器械)
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
JIS K0102準拠 水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌した金属保存容器に入れて、保存できます。
仕様おもり付き金具フレーム:メッキ製鎖:SUS 304製
ハイロート採水器 金具付 TGK(東京硝子器械)ハイロート採水器 金具付TGK(東京硝子器械)
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
河川などの任意の深さから、採水する時に使用するもので、ガラスびんのフタを開閉する金具と、操作する鎖が付いており、底のおもりを沈めて採水します。
仕様おもり付き金具フレーム:メッキ製鎖:SUS 304製
サンロープ SR5-201 レッド用 Φ5mm 20m TGK(東京硝子器械)サンロープ SR5-201 レッド用 Φ5mm 20mTGK(東京硝子器械)
10,395税込11,435
1巻
10日以内出荷
井戸・河川・海・工事現場等での深さ測定に最適です。 ロープ部分は水に浮きます。深水を求めるときはおもり(レッド)をご使用ください。
最小目盛(cm)10長さ(mm)20
ディスポパウダーサンプラー50 TGK(東京硝子器械)ディスポパウダーサンプラー50TGK(東京硝子器械)
3,990税込4,389
1本(20mL)
6日以内出荷
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。金具は溶接のため、分解・洗浄が出来ない構造でコンタミを防ぎます。 ATEX(欧州防爆指令)準拠品。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
チューブ外径(Φmm)210全長(mm)520材質HDPE
ポケットパウダーサンプラー TGK(東京硝子器械)ポケットパウダーサンプラーTGK(東京硝子器械)
109,900税込120,890
1箱
6日以内出荷
採取ポケットが3つあり、1回のサンプリングで採取ゾーンごとに個別採取が可能なサンプラーです。 ポケットは粉末や顆粒を外気に曝さず採取でき、ドラム缶や樽などにも適しています。 分解、洗浄が可能です。 採取したくないゾーンのサンプリング中止や採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミを防ぐため、各ポケットの外側にシーリングスリーブ(別売)でカバーすることができます。採取物漏出防止にも役立ちます。
材質アルミ本体寸法(mm)25×880容量(mL)25本体質量(kg)1.2
スリーブパウダーサンプラー TGK(東京硝子器械)スリーブパウダーサンプラーTGK(東京硝子器械)
91,900税込101,090
1個
6日以内出荷
T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。 延長棒(SS-SSSE100/-SSSE150)を連結すれば最大6mまで採取延長ができます(総重量にご注意ください)。 ロッド、延長棒とチャンパーはネジ固定式のため、工具なしで簡単に着脱できます。 オールSUS316製で、ロッド、延長棒と分解・洗浄可能なチャンバー各2サイズあります。 分解洗浄が可能です。 ロッド延長棒とチャンバーは別売です。
容量(mL)-
先端チップ 32.0Φ用-100mL TGK(東京硝子器械)先端チップ 32.0Φ用-100mLTGK(東京硝子器械)
51,900税込57,090
1個
6日以内出荷
適合外径(Φmm)32.0採水量(mL)100
オタールディスポフットポンプ PE TGK(東京硝子器械)オタールディスポフットポンプ PETGK(東京硝子器械)
37,900税込41,690
1台
6日以内出荷
色付きポリ塩化ビニル(PVC)栓を内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口に取付け、赤色のPVC製ボールを操作して非粘性液(約500mPa・sまで)排出する分解・洗浄可能な手動式・足踏みポンプです 足踏みポンプ部とバルブは黒色PVC製エアーホース(全長150cm)で接続され、一体型です。両手フリーになり効率よく作業いただけます。 付属のディスポーザブル溶接液パイプはオールポリエチレン(PE)製で、採水液に応じて交換し、洗浄の手間やコンタミが防げます。長さは吸引側が90cm、排出側が23cmで、付属のホースカッターで切断できます。
材質(パイプ)PEパイプ径(Φmm)23セット内容色付きPVC栓セット×1赤色PVC製ボール×1PE接液パイプ×10ホースカッター×1仕様●目安排出量:14L/min●排出パイプ長さ(mm):約230●適合容器(mm):内高420~700
オタールディスポハンドポンプ PE TGK(東京硝子器械)オタールディスポハンドポンプ PETGK(東京硝子器械)
30,900税込33,990
1台
6日以内出荷
色付きポリ塩化ビニル(PVC)栓を内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口に取付け、赤色のPVC製ボールを操作して非粘性液(約500mPa・sまで排出する分解・洗浄可能な手動式・足踏みポンプです。 必要量排出した時点で赤色ボール下のPPバルブを開放させると圧が解除され、パイプ内の液が抜ける仕組みです。接液パイプはポリプロピレン(PP)製で、吸引側は液面の高さに応じて42~70cmで調節可能。排出側は長さ調節不可。 付属のディスポーザブル用接液パイプはオールポリエチレン(PE)製で、採水液に応じて交換し、洗浄の手間やコンタミが防げます。長さは吸引側が90cm、排出側が23cmで、付属のホースカッターで切断できます。
材質PEセット内容色付きPVCセット×1赤色PVC製ボール×1PE接液パイプ×10ホースカッター仕様●接液パイプ径(Φmm):12●目安排出量:14L/分●排出パイプ長さ(mm):約230●適合容器(mm):内高420~700
サンプラー