絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • ケニス(5)
  • トプコンテクノハウス(5)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • 日油技研工業(3)
  • マザーツール(3)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
  • センセカ(旧デルタオーム)(3)
  • エスコ(2)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • アズワン(1)
  • カスタム(1)
  • ナリカ(1)
  • Tenmars(1)
  • bitstrong(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データロガー紫外線強度計 A-Gas Japanデータロガー紫外線強度計A-Gas Japan
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能自動でデータ記録、手動データ記録可能
測定範囲Lo/1.999、Hi/19.99(mW/cm2)電源単3電池×6またはACアダプタFAC-23(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)ディスプレイ:52×38精度本体:±(4%F.S.+2dgt)測定方式光ダイオード表示分解能0.001、0.01(mW/cm2)インターフェースRS-232CメモリーSDカード(1GB~16GB)対応ディスプレイ大型LCD表示、バックライト使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85RH
紫外線強度計 A-Gas Japan紫外線強度計A-Gas Japan
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
UVA/UVB領域の測定(260nm~395nm)2レンジ切換一体型としてもセパレート型としても使用可能オートパワーオフ機能(30分)
仕様サンプリングタイム:2(回/秒)電源単3電池×2精度本体:±3%rdg±5dgt(365nmにて校正)測定方式UVフォトダイオード表示分解能1μW/cm2(範囲1~3999μW/cm2)、0.01mW/cm2(範囲0.01~39.99mW/cm2)機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)波長(nm)測定:260~395電池寿命(時間)約80測定レンジ1~3999μW/cm2、0.01~39.99mW/cm2使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)
紫外線強度計 A-Gas Japan紫外線強度計A-Gas Japan
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
紫外線波長領域は290nm~390nmをカバー(UVA領域とUVB領域)Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定
仕様サンプリングタイム:1(回/秒)寸法(mm)センサ胴部:125×Φ24、センサ頭部:32×Φ45測定範囲290~390nm(UVA、UVB領域)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度±(4% F.S.+2dgt.)測定方式光ダイオード表示分解能Lo/1、Hi/10(μW/cm2)測定レンジLo/1999、Hi/19990(μW/cm2)ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)0~80 RH
紫外線強度計 A-Gas Japan紫外線強度計A-Gas Japan
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
小型で軽量の紫外線強度計ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能
仕様サンプリングタイム:3秒測定範囲290~390nm(UVA、UVB領域)電源単4電池×2(約50時間)精度本体:±5%+2dgt(20mW/cm2にて)測定方式光ダイオード表示分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2測定レンジ4000μW/cm2、40mW/cm2(lx)ディスプレイ3.75桁LCD液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)80RH以下
紫外線測定関連