絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • A-Gas Japan(4)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • マザーツール(3)
  • センセカ(旧デルタオーム)(3)
  • イチネンTASCO(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • カスタム(1)
  • ナリカ(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル照度計 ケニス

    デジタル照度計

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    持ち運び・携帯に便利なポケットサイズのデジタル照度計です。 最大40万ルクスまで測定可能です。
    寸法(mm)48×23×133測定範囲0.0~400/4000/40000/400000lx質量(g)約90(電池含む)電源単4電池×2(付属)測定項目照度精度±3%±3lx(0~500lx) ±3%(その他)機能オートパワーオフ ホールド 最大最小・平均値 オートレンジ受光素子シリコンフォトダイオード
  • 紫外線強度計 ケニス

    紫外線強度計

    ケニス
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    データホールド機能付の紫外線強度計です。
    質量(g)380電源006P(9V)電池×1付属コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)68×30×200精度±(4%FS+2dgt)分解能0.001/0.01mW/cm2センサー寸法(mm)170×45×32機能データレコード、データホールド、0点調整測定レンジ0~1.999/0~19.99mW/cm2測定波長290~390nm
  • 紫外線強度計 ケニス

    紫外線強度計

    ケニス
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    UV-A/UV-B波の合算総強度を測定する小型の紫外線強度計です。 ゼロ補正機能付で測定値は大型液晶画面に表示されます。 290~390nmのUVA/B領域の紫外線強度を測定します。
    寸法(mm)48×23×133測定範囲0~3999μW/cm2 または39.99mW/cm2質量(g)約90電源単4電池×2(付属)測定項目紫外線強度精度±(4%FS+2dgt)機能オートパワーオフ ホールド測定波長290~390nm受光素子UVフォトダイオード
  • SDカード式紫外線強度計 ケニス

    SDカード式紫外線強度計

    ケニス
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷
    センサの交換によりUV-AとUV-Cの両方を計測・記録できる紫外線強度計です。データは内蔵のSDカードに保存できます。
    仕様データロガー:自動モード/1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒間隔、手動モード/ボタンを押した際に計測・最大99回付属品SDカード(2GB)×1寸法(mm)(本体)68×45×177、(UV-Aプローブ)170×45×32、(UV-Cプローブ)Φ38×25測定範囲0~1.999mW/cm2、0~19.99mW/cm2電源単3アルカリ電池×6(付属)コード長さ(m)1分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2機能最大値・最小値、データホールド、0点調整測定波長240~390nm
紫外線測定関連