絞り込み

簡易塩ビ判別器 塩ビちゃん
イージーエス(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷廃棄プラスチックの処理・焼却時に、塩化ビニルを簡単・即座に判別します。 塩化ビニル以外にも、フッ素を除くハロゲン元素(塩素、臭素、ヨウ素)を含有する物質に対し、緑色の炎色反応を示します。 燃料は使い捨てライター(市販)ですので、低コストで交換も簡単です。 ポケットにも入る、軽量・小型タイプです。付属品ライター×1本仕様判定操作:約10秒寸法(mm)60×23×110質量(g)50アズワン品番8-5613-01
Gem true APEX
APEX¥239,800税込¥263,7801台11日以内出荷ダイヤモンド判定がこれ一台で判別可能!。APEXは、天然ダイヤモンド、と合成ダイヤモンド(CVD/HPHT/TYPEⅡa)、モアサナイト、CZ(キュービックジルコニア)、その他の類似石の判定がこの1台で可能です。ルースだけでなく、枠付きリング、イヤリング、ペンダントなどのダイヤモンドも判定可能です。熱伝導及び紫外線検査を融合した技術により、高精度な検出を実現しています。判定結果は、アイコン表示と音声で結果を確認できます。用途電源:バッテリー内蔵。本体寸法:180(W)×40(D)×25(H)mm。本体重量:120g。その他:判定方法:熱伝導及び紫外線検査。 判定範囲:天然ダイヤモンド、合成ダイヤモンド(CVD/HPHT/TYPEⅡa)、。 モアサナイト、CZ(キュービックジルコニア)、その他類似石。 判定条件:0.2ct以上のD~Mカラー。標準付属品:ルース用ストーンホルダー/携帯用ケース/USBケーブル/クロス
分析・環境・測定器具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら