溶接カプラとは、溶接用品の中でもガス溶接を行う際に使用する器具です。ガス溶接では酸素と可燃ガスを用いて燃焼を起こし、その熱で金属を溶かして溶接します。素材は耐久性の高いステンレスが主流。溶接カプラはガスホースの継ぎ手となるもので、各種器具やホース間の接続が容易です。ガスホースに溶接カプラが一体となったものなら接続も簡単。押し込んですぐにロックがかかる構造になっているものであれば、ガス漏れの心配もありません。ガス溶接を行う工場では不可欠な製品です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマト産業OKコック
エコ商品
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
タイプ小池・日東ミニコック 主な用途調整器直結用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途調整器直結用 種別ワンタッチカプラソケット 材質(本体)真鍮(クロムめっき) タイプ容器取り付け用(SF型) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 寸法(Hs)六角19 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な用途調整器直結用 仕様容器取り付け用 材質(本体)真鍮 タイプ日東ミニカプラ 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)11 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 寸法Bs(Φmm)5 寸法Hs(mm)六角19
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります