溶接カプラ :「酸素調整器」の検索結果

溶接カプラとは、溶接用品の中でもガス溶接を行う際に使用する器具です。ガス溶接では酸素と可燃ガスを用いて燃焼を起こし、その熱で金属を溶かして溶接します。素材は耐久性の高いステンレスが主流。溶接カプラはガスホースの継ぎ手となるもので、各種器具やホース間の接続が容易です。ガスホースに溶接カプラが一体となったものなら接続も簡単。押し込んですぐにロックがかかる構造になっているものであれば、ガス漏れの心配もありません。ガス溶接を行う工場では不可欠な製品です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BBKテクノロジーズ酸素調整器(ネジ式)
用途溶接溶断用酸素ボンベレギュレーター用 トラスコ品番226-1642 質量(kg)1.7 流体酸素 接続(出口)M16/P1.5 一次側圧力(MPa)25
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

急な出張に便利!関西式酸素調整器を関東式ボンベに取り付け可能! ネジはW23/14山ソケット(右)ネジ(金属当り)×W22/14ソケット(右)ネジ(パッキン当り)
1個
999 税込1,099
当日出荷

酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結用酸素用バルブです。 酸素調整器に取り付けます。 関東用です。
用途ガス溶接・切断用。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

用途調整器用 エスコ品番EA300BB-4 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 質量(g)79 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじM16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス酸素 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合プラグEA300BA-1、BB-1〈材質〉
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります