絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • 東芝ライテック(9)
  • 神保電器(8)
  • 岩崎電気(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • 日動工業(1)
  • 三菱電機(1)
  • 河村電器産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動点滅器とは、周囲の明るさによって照明器具の点灯・消灯を自動的に行うことができる電気材料。日中明るい間は消灯していますが、夜暗くなってくると自動で点灯するため、手動で操作する必要がありません。外に設置するケースが多いことから、取り付け金具と取り付けネジ部分はステンレスになっているなど、さび付き防止対策がとられているものもあります。設置した場所全体を明るく照らしすぎないよう、斜光面が下向きになっている場合が多くありますが、全面を照らすものもあるため、用途に合わせて選択しましょう。
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動点滅器 三菱電機自動点滅器三菱電機(30件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
欠品中
消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0定格電圧(V)AC100付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー周波数50/60Hz共用照度(Lux)10~80(点灯)消灯照度(Lx)400以下
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形) Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。適合遮光フード(別売):EE6975
電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・露出埋込両用 Panasonic(パナソニック)電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・露出埋込両用Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC 100定格電流(A)3消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)使用周囲温度(℃)-10~40点灯開始照度(Lux)5~300消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
アイ光電式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品) 岩崎電気アイ光電式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品)岩崎電気(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
方式バイメタルリレー方式照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・停電時動作状態保持・露出埋込両用 Panasonic(パナソニック)電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・停電時動作状態保持・露出埋込両用Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC 100定格電流(A)3消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)使用周囲温度(℃)-10~40点灯開始照度(Lux)5~300消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム保安灯LED Panasonic(パナソニック)アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム保安灯LEDPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
極数2P定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)ナイトライト 点灯時 0.5以下・ナイトライト 消灯時 0.3以下LED色電球色/白色
スマート電子消灯タイマ付EEスイッチ Panasonic(パナソニック)スマート電子消灯タイマ付EEスイッチPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別自動点滅器(EEスイッチ)種類消灯タイマ付・スマートデザイン定格電圧(V)100定格電流(A)8
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形)用 遮光フード Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形)用 遮光フードPanasonic(パナソニック)
869税込956
1個
当日出荷
遮光フードをラインアップ。点灯照度の調整が可能。遮光フードを設置することで点灯照度を大きくでき、設置後の環境変化にも対応可能です。
適合品番EE6153、EE6156、EE6163、EE6166、EE6353、EE6356、EE6366取付け方法EEスイッチの遮光面と遮光フードの遮光面を合わせて取り付けてください。
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形) Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から3日以内出荷
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。適合遮光フード(別売):EE5975
LEDセンサー付保安灯 神保電器LEDセンサー付保安灯神保電器
3,798税込4,178
1個
当日出荷
アズワン品番64-9627-56
ワイド21明るさセンサ付ハンディーホーム Panasonic(パナソニック)ワイド21明るさセンサ付ハンディーホームPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
アイ分離形自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品(テスト機能付)) 岩崎電気アイ分離形自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品(テスト機能付))岩崎電気
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
方式バイメタルリレー方式
プラグイン式EEスイッチ 受台 Panasonic(パナソニック)プラグイン式EEスイッチ 受台Panasonic(パナソニック)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から8日以内出荷
方式ツイスト・ロック式
スマート電子消灯タイマ付EEスイッチ Panasonic(パナソニック)スマート電子消灯タイマ付EEスイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
負荷容量AC100V 8A仕様点灯照度調整形・露出埋め込み両用
プレート(保安灯用) 東芝ライテックプレート(保安灯用)東芝ライテック
279税込307
1枚
翌日出荷から4日以内出荷
電子定刻消灯タイマ付EEスイッチ(看板スイッチ) Panasonic(パナソニック)電子定刻消灯タイマ付EEスイッチ(看板スイッチ)Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
消費電流(mA)10mA以下結線方式ねじなし端子式
LED保安灯ナイトライト 東芝ライテックLED保安灯ナイトライト東芝ライテック
4,298税込4,728
1個
当日出荷
材質プラスチックニューホワイトタイプナイトライト入切付消費電力(W)0.3電源AC100V方式コンセント式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×68×27パネルポリカーポネート(内面シルク塗装)
ナイトライト(明るさセンサ機能付) Panasonic(パナソニック)ナイトライト(明るさセンサ機能付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ナイトライト(熱線センサ・明るさセンサ付) Panasonic(パナソニック)ナイトライト(熱線センサ・明るさセンサ付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から6日以内出荷
電圧検地形パイロットランプ 東芝ライテック電圧検地形パイロットランプ東芝ライテック(2件のレビュー)
509税込560
1個
翌日出荷から4日以内出荷
LED保安灯センサー付ナイトライト 東芝ライテックLED保安灯センサー付ナイトライト東芝ライテック
5,698税込6,268
1個
当日出荷から6日以内出荷
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)用 遮光フード Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)用 遮光フードPanasonic(パナソニック)
869税込956
1個
当日出荷
遮光フードをラインアップ。点灯照度の調整が可能。遮光フードを設置することで点灯照度を大きくでき、設置後の環境変化にも対応可能です。
適合品番EE5153、EE5156、EE5163、EE5166、EE5253、EE5256、EE5250、EE5263、EE5266、EE5260取付け方法EEスイッチの遮光面と遮光フードの遮光面を合わせて取り付けてください。
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形) Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)Panasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から3日以内出荷
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。仕様(JIS形式)JIS2形適合遮光フード(別売):EE5975定格電圧(V)200照度(Lx)(点灯)50~100
アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器 岩崎電気アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器岩崎電気
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
方式電子式(半導体スイッチ式・電磁リレー式)照度(Lx)(点灯)50~100、(消灯)点灯照度以下
プレートカバー Panasonic(パナソニック)プレートカバーPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
適合EE8413 ニューEEスイッチ(プラグイン式埋込型)(AC100V 3A)材質プレートカバー:ポリカーボネイト(半透明)
保安灯専用コンセント 東芝ライテック保安灯専用コンセント東芝ライテック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
適合2個用スイッチボックス対応ニューホワイト電源15-125V適合プレートWDG5441(WW)、WDG5441H(WW)、WDG5449(WW)、WDG5449H(WW)
光電式自動点滅器[電子]EEスイッチ AC100~242V 6A、フード対応 Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器[電子]EEスイッチ AC100~242V 6A、フード対応Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
負荷容量AC100~242V 6ARoHS指令(10物質対応)対応
L型交換プラグ 日動工業L型交換プラグ日動工業
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
三相200V、L型交換プラグ(アース付)。抜け落ちにくい!!200V型プラグですっきり!!
定格電圧(V)250本体質量(g)80定格電流(A)20入力プラグ接地 3P 20A 250V適合電線VCT2.0、VCT3.5アズワン品番65-1856-15
保安灯用プレート 神保電器保安灯用プレート神保電器
339税込373
1個
6日以内出荷
ナイトライト用プレート
アズワン品番64-9628-02
ナイトライト人感明暗 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナイトライト人感明暗YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。
仕様絶縁カバー:ありホワイト質量(g)約42消費電力(W)約0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×30周波数50/60Hz光源白色LED点灯方式人感明暗アズワン品番65-0528-50LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯
アイ電子式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品) 岩崎電気アイ電子式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品)岩崎電気
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
方式電子式(半導体スイッチ式)照度(Lx)(点灯)5~20、(消灯)50以下
LEDナイトライト(明るさセンサー付) 東芝ライテックLEDナイトライト(明るさセンサー付)東芝ライテック
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
付属品手動切り替えスイッチ付、コンセント(15A125V)付、送り端子付ニューホワイトタイプ明るさセンサー付消費電力(W)0.05電源AC100V 50/60Hz光源LED(電球色 相関色温度2800K)動作時間約5lx固定適合プレートWDG5413(WW)
低ワット用電流検知形パイロットランプ 東芝ライテック低ワット用電流検知形パイロットランプ東芝ライテック(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ニューホワイト電源0.5A-300V適合負荷0.01A~0.5A
電流検知形パイロットランプ 東芝ライテック電流検知形パイロットランプ東芝ライテック(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
電源4A-300V適合負荷0.15A~4Aニューホワイト
LED人感センサー付ナイトライト 東芝ライテックLED人感センサー付ナイトライト東芝ライテック(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
保安灯+3口プレート 神保電器保安灯+3口プレート神保電器
679税込747
1個
6日以内出荷
ナイトライト用プレート
アズワン品番64-9628-03
ホーム保安灯専用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)ホーム保安灯専用埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ホーム保安灯専用埋込コンセント
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ブラック)、取付枠:PC/ABS樹脂(ブラック)ブラック適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS、C、8303(配線用差込接続器)による定格電圧(V)125適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用適合プレートWNS6500B等 SO-STYLE プレート2連接穴用
癒しのあかり(縦) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)癒しのあかり(縦)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 常時点灯⇔AUTOを選べる2WAY仕様です。 簡単に移動できる乾電池式です。
ホワイト質量(g)約215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×165×75光源白色LED×12灯(交換不可)使用電池単2形乾電池×3本(別売)点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー電池寿命約80(調光・暗)時間アズワン品番65-0528-68LED寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応
テープセンサーライトM YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テープセンサーライトMYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
人の動きを感知して点灯します。常時点灯も可能です。 クローゼットに取り付ければ、扉を開けた時に自動点灯し、周囲を明るく照らします。 簡単に移動できる乾電池式です。
ホワイト質量(g)テープライト:約27、センサー部分:約30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサー部分:約27×138×22使用電池単4形乾電池×4本(別売)電池寿命常時点灯:約2.5時間(連続点灯)、AUTO:約60日(1日10回点灯した場合)検知方式人感センサー/常時点灯アズワン品番65-0528-62LED寿命(時間)約20000RoHS指令(10物質対応)対応灯数30灯
ナイトライトスイッチ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナイトライトスイッチYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
当日出荷
薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。
仕様絶縁カバー:ありホワイト質量(g)約43消費電力(W)約0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×30周波数50/60Hz光源白色LED点灯方式明暗センサーアズワン品番65-0528-59LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯
自動点滅器