絞り込み
負荷容量
- AC100V 3A(7)
- AC100V 6A(1)
- AC100V 8A(1)
- AC100V 10A(2)
- AC100V 15A(1)
- AC100V 30A(1)
- AC100~242V 6A(1)
- AC125V 6A(1)
- AC125V 15A(1)
- AC200V 3A(5)
- AC200V 6A(2)
- AC200V 10A(3)
- AC200V 15A(1)
- AC200V 30A(1)
- AC250V 15A(1)
- AC300V 15A(1)
- その他(2)
ブランド
エコロジープロダクト
自動点滅器とは、周囲の明るさによって照明器具の点灯・消灯を自動的に行うことができる電気材料。日中明るい間は消灯していますが、夜暗くなってくると自動で点灯するため、手動で操作する必要がありません。外に設置するケースが多いことから、取り付け金具と取り付けネジ部分はステンレスになっているなど、さび付き防止対策がとられているものもあります。設置した場所全体を明るく照らしすぎないよう、斜光面が下向きになっている場合が多くありますが、全面を照らすものもあるため、用途に合わせて選択しましょう。

光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。適合遮光フード(別売):EE6975
電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・露出埋込両用
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷定格電圧(V)AC 100定格電流(A)3消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)使用周囲温度(℃)-10~40点灯開始照度(Lux)5~300消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・停電時動作状態保持・露出埋込両用
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷定格電圧(V)AC 100定格電流(A)3消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)使用周囲温度(℃)-10~40点灯開始照度(Lux)5~300消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
自動点滅器
三菱電機(30件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台欠品中消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0定格電圧(V)AC100付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー周波数50/60Hz共用照度(Lux)10~80(点灯)消灯照度(Lx)400以下
アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム保安灯LED
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷極数2P定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)ナイトライト 点灯時 0.5以下・ナイトライト 消灯時 0.3以下LED色電球色/白色
アイ光電式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品)
岩崎電気(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個欠品中方式バイメタルリレー方式照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)
Panasonic(パナソニック)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から4日以内出荷暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。適合遮光フード(別売):EE5975
スマート電子消灯タイマ付EEスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷種別自動点滅器(EEスイッチ)種類消灯タイマ付・スマートデザイン定格電圧(V)100定格電流(A)8
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形)用 遮光フード
Panasonic(パナソニック)¥869税込¥9561個当日出荷遮光フードをラインアップ。点灯照度の調整が可能。遮光フードを設置することで点灯照度を大きくでき、設置後の環境変化にも対応可能です。適合品番EE6153、EE6156、EE6163、EE6166、EE6353、EE6356、EE6366取付け方法EEスイッチの遮光面と遮光フードの遮光面を合わせて取り付けてください。
L型交換プラグ
日動工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷三相200V、L型交換プラグ(アース付)。抜け落ちにくい!!200V型プラグですっきり!!定格電圧(V)250本体質量(g)80定格電流(A)20入力プラグ接地 3P 20A 250V適合電線VCT2.0、VCT3.5アズワン品番65-1856-15
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)用 遮光フード
Panasonic(パナソニック)¥869税込¥9561個当日出荷遮光フードをラインアップ。点灯照度の調整が可能。遮光フードを設置することで点灯照度を大きくでき、設置後の環境変化にも対応可能です。適合品番EE5153、EE5156、EE5163、EE5166、EE5253、EE5256、EE5250、EE5263、EE5266、EE5260取付け方法EEスイッチの遮光面と遮光フードの遮光面を合わせて取り付けてください。
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)
Panasonic(パナソニック)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から4日以内出荷暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。仕様(JIS形式)JIS2形適合遮光フード(別売):EE5975定格電圧(V)200照度(Lx)(点灯)50~100
LED保安灯ナイトライト
東芝ライテック¥4,298税込¥4,7281個当日出荷材質プラスチック色ニューホワイトタイプナイトライト入切付消費電力(W)0.3電源AC100V方式コンセント式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×68×27パネルポリカーポネート(内面シルク塗装)![光電式自動点滅器[電子]EEスイッチ AC100~242V 6A、フード対応 Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63239358-240328-02.jpg)
光電式自動点滅器[電子]EEスイッチ AC100~242V 6A、フード対応
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷負荷容量AC100~242V 6ARoHS指令(10物質対応)対応
テープセンサーライトM
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷人の動きを感知して点灯します。常時点灯も可能です。 クローゼットに取り付ければ、扉を開けた時に自動点灯し、周囲を明るく照らします。 簡単に移動できる乾電池式です。色ホワイト質量(g)テープライト:約27、センサー部分:約30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサー部分:約27×138×22使用電池単4形乾電池×4本(別売)電池寿命常時点灯:約2.5時間(連続点灯)、AUTO:約60日(1日10回点灯した場合)検知方式人感センサー/常時点灯アズワン品番65-0528-62LED寿命(時間)約20000RoHS指令(10物質対応)対応灯数30灯
ナイトライト人感明暗
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。仕様絶縁カバー:あり色ホワイト質量(g)約42消費電力(W)約0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×30周波数50/60Hz光源白色LED点灯方式人感明暗アズワン品番65-0528-50LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯
LED1×1 足元灯
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷省エネ・コンパクトデザイン・光の指向性をいかしたフットライト。 人の目線に光が直接入りません。 まぶしさを抑えた下への光 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます わずか1Wの低消費電力 平均演色評価数(Ra)75 色温度10000Kのクール色定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:3光束(Lm)器具:3光色クール色 (10000K)
LED1×1 足元灯
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷省エネ・コンパクトデザイン・光の指向性をいかしたフットライト。 人の目線に光が直接入りません。 まぶしさを抑えた下への光 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます わずか1Wの低消費電力 平均演色評価数(Ra)85の高演色 色温度2900Kのウオ-ム色定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1平均演色評価数(Ra)Ra80時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:2光束(Lm)器具:2光色ウォーム色 (2900K)
LED1×1 足元灯
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷省エネ・コンパクトデザイン・光の指向性をいかしたフットライト。 連続した光で誘導性を高めます。 前面へ拡散する輝度感ある光 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます わずか1Wの低消費電力 平均演色評価数(Ra)75 色温度10000Kのクール色定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:3光束(Lm)器具:3光色クール色 (10000K)
LED1×1 足元灯
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷省エネ・コンパクトデザイン・光の指向性をいかしたフットライト。 連続した光で誘導性を高めます。 前面へ拡散する輝度感ある光 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます わずか1Wの低消費電力 平均演色評価数(Ra)85の高演色 色温度2900Kのウオ-ム色定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1平均演色評価数(Ra)Ra80時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:2光束(Lm)器具:2光色ウォーム色 (2900K)
プレートカバー
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷適合EE8413 ニューEEスイッチ(プラグイン式埋込型)(AC100V 3A)材質プレートカバー:ポリカーボネイト(半透明)
ホーム保安灯専用埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷ホーム保安灯専用埋込コンセント材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ブラック)、取付枠:PC/ABS樹脂(ブラック)色ブラック適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS、C、8303(配線用差込接続器)による定格電圧(V)125適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用適合プレートWNS6500B等 SO-STYLE プレート2連接穴用
癒しのあかり(縦)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 常時点灯⇔AUTOを選べる2WAY仕様です。 簡単に移動できる乾電池式です。色ホワイト質量(g)約215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×165×75光源白色LED×12灯(交換不可)使用電池単2形乾電池×3本(別売)点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー電池寿命約80(調光・暗)時間アズワン品番65-0528-68LED寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応
ナイトライトスイッチ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個4日以内出荷薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。仕様絶縁カバー:あり色ホワイト質量(g)約43消費電力(W)約0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×30周波数50/60Hz光源白色LED点灯方式明暗センサーアズワン品番65-0528-59LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯
ナイトライト明暗
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個4日以内出荷薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。仕様絶縁カバー:あり質量(g)約40消費電力(W)約0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×23周波数50/60Hz光源白色LED点灯方式明暗センサーLED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯




























![光電式自動点滅器[電子]EEスイッチ AC100~242V 6A、フード対応 Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63239358-240328-02.jpg)