絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 東芝ライテック(9)
  • 神保電器(8)
  • 岩崎電気(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • 日動工業(1)
  • 三菱電機(1)
  • 河村電器産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形) Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。適合遮光フード(別売):EE6975
電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・露出埋込両用 Panasonic(パナソニック)電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・露出埋込両用Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC 100定格電流(A)3消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)使用周囲温度(℃)-10~40点灯開始照度(Lux)5~300消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・停電時動作状態保持・露出埋込両用 Panasonic(パナソニック)電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・停電時動作状態保持・露出埋込両用Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC 100定格電流(A)3消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)使用周囲温度(℃)-10~40点灯開始照度(Lux)5~300消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形)用 遮光フード Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形)用 遮光フードPanasonic(パナソニック)
869税込956
1個
当日出荷
遮光フードをラインアップ。点灯照度の調整が可能。遮光フードを設置することで点灯照度を大きくでき、設置後の環境変化にも対応可能です。
適合品番EE6153、EE6156、EE6163、EE6166、EE6353、EE6356、EE6366取付け方法EEスイッチの遮光面と遮光フードの遮光面を合わせて取り付けてください。
スマート電子消灯タイマ付EEスイッチ Panasonic(パナソニック)スマート電子消灯タイマ付EEスイッチPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別自動点滅器(EEスイッチ)種類消灯タイマ付・スマートデザイン定格電圧(V)100定格電流(A)8
アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム保安灯LED Panasonic(パナソニック)アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム保安灯LEDPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
極数2P定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)ナイトライト 点灯時 0.5以下・ナイトライト 消灯時 0.3以下LED色電球色/白色
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形) Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から3日以内出荷
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。適合遮光フード(別売):EE5975
ワイド21明るさセンサ付ハンディーホーム Panasonic(パナソニック)ワイド21明るさセンサ付ハンディーホームPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
プラグイン式EEスイッチ 受台 Panasonic(パナソニック)プラグイン式EEスイッチ 受台Panasonic(パナソニック)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から8日以内出荷
方式ツイスト・ロック式
電子定刻消灯タイマ付EEスイッチ(看板スイッチ) Panasonic(パナソニック)電子定刻消灯タイマ付EEスイッチ(看板スイッチ)Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
消費電流(mA)10mA以下結線方式ねじなし端子式
スマート電子消灯タイマ付EEスイッチ Panasonic(パナソニック)スマート電子消灯タイマ付EEスイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
負荷容量AC100V 8A仕様点灯照度調整形・露出埋め込み両用
ナイトライト(明るさセンサ機能付) Panasonic(パナソニック)ナイトライト(明るさセンサ機能付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ナイトライト(熱線センサ・明るさセンサ付) Panasonic(パナソニック)ナイトライト(熱線センサ・明るさセンサ付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から6日以内出荷
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形) Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)Panasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から3日以内出荷
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。仕様(JIS形式)JIS2形適合遮光フード(別売):EE5975定格電圧(V)200照度(Lx)(点灯)50~100
プレートカバー Panasonic(パナソニック)プレートカバーPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
適合EE8413 ニューEEスイッチ(プラグイン式埋込型)(AC100V 3A)材質プレートカバー:ポリカーボネイト(半透明)
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)用 遮光フード Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)用 遮光フードPanasonic(パナソニック)
869税込956
1個
当日出荷
遮光フードをラインアップ。点灯照度の調整が可能。遮光フードを設置することで点灯照度を大きくでき、設置後の環境変化にも対応可能です。
適合品番EE5153、EE5156、EE5163、EE5166、EE5253、EE5256、EE5250、EE5263、EE5266、EE5260取付け方法EEスイッチの遮光面と遮光フードの遮光面を合わせて取り付けてください。
光電式自動点滅器[電子]EEスイッチ AC100~242V 6A、フード対応 Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器[電子]EEスイッチ AC100~242V 6A、フード対応Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
欠品中
負荷容量AC100~242V 6ARoHS指令(10物質対応)対応
ホーム保安灯専用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)ホーム保安灯専用埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ホーム保安灯専用埋込コンセント
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ブラック)、取付枠:PC/ABS樹脂(ブラック)ブラック適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)による定格電圧(V)125適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用適合プレートWNS6500B等 SO-STYLE プレート2連接穴用
フルカラー ナイトライト Panasonic(パナソニック)フルカラー ナイトライトPanasonic(パナソニック)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷
仕様AC100V 0.6W極数2結線方式ねじなし端子式
EEスイッチ連動ユニット Panasonic(パナソニック)EEスイッチ連動ユニットPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
EEスイッチ連動ユニット 光アドレス 分電盤用
RoHS指令(10物質対応)対応
自動点滅器