絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 東芝ライテック(9)
- 岩崎電気(8)
- 三菱電機(5)
- 神保電器(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- 河村電器産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・露出埋込両用
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷定格電圧(V)AC 100定格電流(A)3消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)使用周囲温度(℃)-10~40点灯開始照度(Lux)5~300消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・停電時動作状態保持・露出埋込両用
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷定格電圧(V)AC 100定格電流(A)3消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)使用周囲温度(℃)-10~40点灯開始照度(Lux)5~300消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム保安灯LED
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷極数2P定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)ナイトライト 点灯時 0.5以下・ナイトライト 消灯時 0.3以下LED色電球色/白色
スマート電子消灯タイマ付EEスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷種別自動点滅器(EEスイッチ)種類消灯タイマ付・スマートデザイン定格電圧(V)100定格電流(A)8![光電式自動点滅器[電子]EEスイッチ AC100~242V 6A、フード対応 Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63239358-240328-02.jpg)
光電式自動点滅器[電子]EEスイッチ AC100~242V 6A、フード対応
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷負荷容量AC100~242V 6ARoHS指令(10物質対応)対応
スマート電子定刻消灯機能付EEスイッチ(点灯照度調整形)看板スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1個欠品中看板EEスイッチがボルトフリー&スマートデザインになってリフレッシュ。自動点灯、指定時刻に自動消灯で節電効果に役立ちます。その他【定刻消灯機能消灯時刻】任意の時刻に設定できます。【消灯解除時刻】午前9時(停電補償時間24時間(充電時間8時間以上))使用温度範囲(℃)-10~+40精度【タイマー】±15秒(周囲温度25℃)消費電流(mA)~10照度(Lx)設定点灯:【L1】約5(1~20)(点灯照度の約10倍以下)【L2】約20(10~40)(点灯照度の約10倍以下)【L3】約80(40~160)(点灯照度の約5倍以下)【L4】約160(80~320)(点灯照度の約5倍以下)【L5】約320(160~640)(点灯照度の約5倍以下)RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)AC100~242V8A
プレートカバー
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷適合EE8413 ニューEEスイッチ(プラグイン式埋込型)(AC100V 3A)材質プレートカバー:ポリカーボネイト(半透明)
ホーム保安灯専用埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ホーム保安灯専用埋込コンセント材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ブラック)、取付枠:PC/ABS樹脂(ブラック)色ブラック適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS、C、8303(配線用差込接続器)による定格電圧(V)125適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用適合プレートWNS6500B等 SO-STYLE プレート2連接穴用
スマート電子定刻消灯機能付EEスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・従来品の定刻消灯タイマ付EEスイッチ(EE6315)がスマートデザインに進化し、。4色展開。建物の外壁に合わせやすく、ファサードのような目立つ場所にも意匠を。損なうことなく設置可能。・ボルトフリー(100~242V)で照明器具を選ばず、商品選定の手間を軽減。・表示部・設定スイッチでお好みの消灯時刻に設定可能。同じスマートデザインのEEスイッチ(EE4518Sなど)では。消灯時間はおおよその時間での設定(2時間程度の幅)RoHS指令(10物質対応)対応













![光電式自動点滅器[電子]EEスイッチ AC100~242V 6A、フード対応 Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63239358-240328-02.jpg)