絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ケニス(6)
  • エヌピーエーシステム(4)
  • エス・ティ・ジャパン(3)
  • 三庄インダストリー(2)
  • エスティジャパン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱プレス機用金型 アズワン

    熱プレス機用金型

    アズワン
    23,200税込25,520
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
    材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
  • ハンドプレス OSシリーズ アズワン

    ハンドプレス OSシリーズ

    アズワン
    51,900税込57,090
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    小型でシンプル、使いやすいハンドプレス。ベアリング圧入・ピン圧入・端子圧入・金属曲げ加工・ハトメカシメなど。
  • ハンドプレス用 オプション アズワン

    ハンドプレス用 オプション

    アズワン
    15,400税込16,940
    1個
    当日出荷
  • 万力プレス機 アズワン

    万力プレス機

    アズワン
    124,000税込136,400
    1台
    当日出荷
    低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。
    タイププレス機最大ストローク(mm)115
  • 金属性安全カバー アズワン

    金属性安全カバー

    アズワン
    76,500税込84,150
    1個
    翌々日出荷
    破壊試験時のサンプルの飛散から作業者を守ります。H300シリーズ・HC300シリーズ・H400シリーズ専用です。
  • プレス機専用リリースハンドル アズワン

    プレス機専用リリースハンドル

    アズワン
    8,280税込9,108
    1個
    当日出荷
    リリースハンドルをリリースバルブに挿入して回すことでスムーズな減圧が可能です。
    材質ニッケルメッキ鋼材型番AJRH1アズワン品番3-6762-01
  • 万力熱プレス機 アズワン

    万力熱プレス機

    アズワン
    1個
    欠品中
    低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
    種別MNP2-002D デジタルアズワン品番2-7945-12
  • ハイプレッシャージャッキJ-2DS アズワン

    ハイプレッシャージャッキJ-2DS

    アズワン
    1個
    欠品中
    油圧で作動しますので加重が容易です。メーターは2針で遺留式※1ですので、容易な試験機として使用できます。※1 例…破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。高精度ロードセルによるデジタル表示機能付きで加重圧力の正確な測定が可能です。
    仕様プレートサイズ(有効幅)(mm):110×100、プレート加重(kg):0~2000ストローク(mm)0~100寸法(mm)405×304×416質量(kg)20電源AC100V 50/60Hzアズワン品番2-7852-11圧力計0~2000kg
  • 高温熱プレス機 アズワン

    高温熱プレス機

    アズワン
    1個
    欠品中
    従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。オプションの熱プレス機用金型(1-6002-11~)が使用できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
  • ハンドホットプレス アズワン

    ハンドホットプレス

    アズワン
    274,000税込301,400
    1個
    当日出荷
    錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用する事ができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。
    種別HHP2-2D デジタルアズワン品番1-312-17
  • ハイプレッシャージャッキ アズワン

    ハイプレッシャージャッキ

    アズワン
    385,000税込423,500
    1個
    当日出荷
    油圧で作動しますので加重が容易です。メーターは2針で遺留式※1ですので、容易な試験機として使用できます。※1 例…破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
    種別J-5アズワン品番1-1187-02商品タイプレンタル品はこちら
  • ハイプレッシャージャッキ アズワン

    ハイプレッシャージャッキ

    アズワン
    1台
    欠品中
    油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
    仕様プレートサイズ(有効幅)(mm):200×150、プレート加重:0~20tストローク(mm)0~150質量(kg)113電源無しサイズ(mm)484×414×640アズワン品番1-2996-01圧力計0~20t(遺留針付き)
  • 小型熱プレス機(冷却機能付き) アズワン

    小型熱プレス機(冷却機能付き)

    アズワン
    722,000税込794,200
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
    仕様圧力計遺留針付き、アナログ表示ストローク(mm)(熱板) 0~90電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)(加熱)300電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)ヒーター容量(W)660/熱板×2枚温度調整方法PID方式
  • ハンドプレス(本体のみ) アズワン

    ハンドプレス(本体のみ)

    アズワン
    63,400税込69,740
    1個
    当日出荷
    錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
    材質プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキベース/ベークライトストローク(mm)25寸法(mm)150×280×410質量(kg)7.1アズワン品番1-312-01
  • ハイプレッシャージャッキ アズワン

    ハイプレッシャージャッキ

    アズワン
    317,000税込348,700
    1個
    当日出荷
粉砕用プレス機