カーペット・フロアには、カーペットタイルやクッションフロア、フロアタイルなどがあります。カーペットタイルは、色褪せしにくく、制電性に優れていることが特徴。レストランやホテル客室などの業務用から一般家庭まで中級程度の行量の場所での使用に適しています。クッションフロアは、洗面所やトイレなどの水廻りの使用に適しており、塩化ビニル樹脂製なので、耐水性があり、油汚れにも強いのが特徴です。フロアタイルにはあらゆる空間の床面に対応できるようさまざまなデザインがありますが、木目やストーン調のものが多いです。
1,796件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)ポリプロピレン100% 厚さ(mm)約6 材質(裏)PVC パイル長(mm)約3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚さ(mm)6 規格1/10ゲージ パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090217
1枚ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質塩ビ 厚さ(mm)2.0 JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚)360 接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
1箱(50枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

寸法(cm)50×50 材質ポリプロピレン(原着)100% 質量(kg/m2)4.4 パイル長(mm)3(±0.5) 密度G1/10 S43/10cm 材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング) 制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 全厚(mm)6(±0.5)
1箱(20枚)
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

衝撃吸収、防音効果(遮音等級 特級取得商品(ΔLL-4等級))、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 。カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
セット内容ジョイントマット4枚set 総質量(kg)約1.08 材質ポリエチレン樹脂 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたりの外寸:約620×620×10(1枚)
1セット(4枚)
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単施工できるロールタイプの国産パンチカーペットです。 バージン原料で生産しております。防炎適合品です。
用途イベント施設、家庭、ホテルなど 材質ポリプロピレン SBR樹脂 厚さ(mm)3.2 グレー タイプロール 長さ(m)30 防炎性能試験番号EO860028
1本
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)BCFナイロン100% パイル長(mm)3.5(ループパイル) 防炎性能試験番号EO830367 寸法(mm)500×500 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ13
1箱(20枚)
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。 別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m)2 仕上磨き 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷

用途ステンレス製の一般的な端部押え金物です。 仕上ヘアライン 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3(ループパイル) 防炎性能試験番号EO970014 寸法(mm)500×500 シリーズGA-400 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント) ゲージ1/10 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など)) ステッチ14 全厚(mm)6 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(20枚)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

コスパ抜群のジョイントマット。ふち付きでジョイント部をきれいにカバー。サイドパーツを使えば隙間なく敷き詰められます。18枚で畳約1畳分(83cm×161cm)
用途お子さまのプレイスペースに・ペットの転倒や傷対策に・ヨガやエクササイズのマットに 材質ポリエチレン 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)280×280×10(1枚当たり)
1個(8枚組)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)1820 厚さ(mm)約3.8 タイプカット品 防炎性能試験番号ES790569 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
1巻
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 酸性の汚れ(コーヒー、ジュースなど)に対し優れた防汚性能(SR)を発揮します。 含水率が低いため、乾燥が早く、水切れが良い商品です。 燃えにくく火が広がりにくい安心の素材を使用。 静電気発生によるトラブルを防止するため、繊維の特性を生かし、静電気測定基準に適合した商品です。 50cm角で手軽に敷き替え可能です。
形状レベルループ 寸法(cm)50×50 パイル長(mm)2.7(±0.5 mm) 密度1/10G 材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング) 防炎性能試験番号E2120045 全厚(mm)5.5 mm(±0.5 mm) 組成ポリプロピレン(原着)100%
1ケース(20枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃吸収、防音効果(遮音等級 特級取得商品(ΔLL-4等級))、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 。カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
セット内容ジョイントマット9枚set 総質量(kg)約0.58 材質ポリエチレン樹脂 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたりの外寸:約320×320×10(1枚)
1セット(9枚)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セッティングしやすい大判サイズのジョイントマット 衝撃を吸収するEVA樹脂だから防音効果や保温効果があります! 安心して使える低ホルムアルデヒド商品 水洗いできるから、汚れても安心 レイアウトしやすいサイドパーツ付き
用途賃貸、キッズスペースの汚れや音が気になる場所に。
1セット(8枚)ほか
3,398 税込3,738
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
2,098 税込2,308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

自然な風合いを基調とした、シンプルで現代的なデザイン。シックで落ち着きのあるスペースを生み出します。
用途建物:オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など。部位:一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル KT 厚さ(mm)2 JIS規格TC0308167 JIS A 5705 接着剤【一般工法】セメントKT/セメントAK、【耐水工法】セメントU10/セメントEP20、【低温時の工法】セメントU10 工法【一般工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【耐水工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【低温時の工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性が高くへたりにくいナイロン製のタイルカーペットです。
用途人通りの多いオフィスや通路などに。 材質(パイル)ナイロン 100% 材質(裏)PVC サイズ(cm)50×50 パイル長(mm)3.5(ループパイル) 厚さ(mm)6.5 パイル密度1/10G 制電性(KV)1以下 加工防汚加工 防炎性能試験番号E2210080 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20枚)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)910 厚さ(mm)約3.8 タイプカット品 防炎性能試験番号ES790569 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
1巻
6,698 税込7,368
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (421種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
幅(mm)35 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)6.4
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエチレン 寸法(mm)300×300 高さ(mm)10 質量(g)440
1セット(8枚)
829 税込912
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フローリング床面に、ぴたっと吸着し動かないマット。色を組み合わせることでおしゃれにコーディネート。 フリーカットですので、はさみやカッターで簡単に切れます。広さに合わせて思いのまま。床面のキズ、汚れ防止にも役立ちます。
用途リビング、子供部屋、キッチン、廊下などに。 材質(表面)ポリエステル、(裏面)アクリル樹脂 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号22 104 019
1パック(9枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3.5ループ 防炎性能試験番号EO 060039 その他1組(2枚)から購入可能なバラ売りもあります 厚さ(mm)6.2 タイプ裏面のり付加工 寸法(cm)50×50 材質(バッキング)PVC+ガラス不織布 接着剤ベンリダインGT(接着補強) 制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) パイル密度1/10G×10.5ST
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

時代の変化に応える、カラフルでフラットなデザインが登場。 単色でもパターンでも、印象的な空間作りが可能です。
用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 厚さ(mm)2
1箱(50枚)
6,498 税込7,148
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズNT350 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% その他ケース売りもあります タイプベーシック 材質(パッキング)PVCガラス不織布 機能防炎、制電 パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号EO 060039 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G×10.5ST
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

防炎加工の国産敷き詰めカーペット。 日本防炎協会の防炎性試験に合格した商品です。 公共の建物ですと防炎製品を使用する義務付けられています。
仕様洗濯:不可 厚さ(mm)6 混率(%)ポリプロピレン100 対応ホットカーペット・床暖房 機能防炎・抗菌・防臭 滑り止め効果なし
1枚
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

衝撃吸収、防音効果、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 。カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
総質量(kg)約0.58 材質ポリエチレン樹脂 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたりの外寸:約305×305×10(1枚)
1セット(9枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

畳の素材である「い草」を気軽に味わうことができる敷き詰めタイプの上敷きです。 撥水加工付きなので、水などをこぼしても未加工品よりも拭き取りが簡単にできるので、小さなお子様がいるご家庭にもおすすめです。 肌触りの良い双目織です。 い草の特長である高い吸湿性や防臭効果などを活かすことで、素肌にやさしく快適な使用感が心地よい空間を与えてくれます。 また、い草本来の抗菌・防臭効果でお洗濯の必要がなくお手入れも簡単です。 畳の上に敷いて、日焼けや汚れなどの劣化防止に、また畳替えを行う代わりとしてお勧めします。
材質表面:い草100% 縁:No.60 厚さ(mm)3 機能抗カビ・抗菌・消臭・撥水、洗濯:不可、ホットカーペット/床暖房:非対応
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PP素材は水洗いできるので夏に海水浴などの休憩所等でもたびたび見かけますが、実は寒い東北ではビニール管内の空気層の保温効果を利用してあたたかく過ごすために冬に敷き詰めて使う家庭もあるそうです。 昔ながらの和風テイスト柄で、懐かしい雰囲気が作れますよ。 見た目は、い草の上敷きのようですが、実は、素材はポリプロピレンを使用しています。 い草よりはカビが発生しにくいためダニがよりにくいのが特徴です。 また、汚れに強く水洗いできるので、いつでも清潔にお使いいただけます。 小さなお子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。 新調した畳や汚れた畳の上に敷き詰めたり、ラグとして使ったり、海水浴など室外でもお使いいただけます。
材質ポリオレフィン系複合樹脂 厚さ(mm)3 グリーン 機能洗濯:水洗い、ホットカーペット/床暖房:非対応
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(cm)50×50 材質ポリプロピレン(原着)100% 質量(kg/m2)4.4 パイル長(mm)4.5~3(±0.5)(ハイ&ローループ) 密度G1/10 S43/10cm 材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング) 防炎性能試験番号E2140329 制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 全厚(mm)6.5(±0.5)
1箱(20枚)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンス。
用途会議室など、少人数の空間に最適。 厚さ(mm)6 規格1/10ゲージ シリーズTG-1707 寸法(cm)50×50 機能人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム) パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090217
1ケース(16枚)
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床材やタイルのエッジを押えて保護し、美しく仕上げます
1本
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防滑・消臭機能付き防水ペットマット
用途ビニール製でお手入れ簡単、丸洗いOK!。表面、滑りにくい凹凸加工で滑りにくい!ペットの足腰の負担を軽減。ペットのツメに強い耐久性!。お好きなサイズにカット可!
1本
909 税込1,000
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質本体/ポリエチレン 寸法(mm)300×300 高さ(mm)12 質量(g)630
1セット(8枚)
特価
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ループ 寸法(cm)50×50 機能静電/防炎 パイル長(mm)3.5 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号EO060039 パイル密度1/10G×10.5ST ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)6.2
1枚ほか
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)