カーペット・フロア :「廊下用 カーペット」の検索結果
カーペット・フロアには、カーペットタイルやクッションフロア、フロアタイルなどがあります。カーペットタイルは、色褪せしにくく、制電性に優れていることが特徴。レストランやホテル客室などの業務用から一般家庭まで中級程度の行量の場所での使用に適しています。クッションフロアは、洗面所やトイレなどの水廻りの使用に適しており、塩化ビニル樹脂製なので、耐水性があり、油汚れにも強いのが特徴です。フロアタイルにはあらゆる空間の床面に対応できるようさまざまなデザインがありますが、木目やストーン調のものが多いです。
多目的に使用可能なパンチカーペットです。
ホルムアルデヒド対策品。
用途床材保護。
パンチカーペット。
屋内用。
ホルムアルデヒド対策品。
幅(mm)910
長さ(m)25
厚さ(mm)3.3
質量(kg)16.5
材質ポリプロピレン100%(裏加工:難燃ラテックスコーティング)
タイプロールタイプ
『内装資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 下地材
- カーペット・フロア
- 壁紙・シート
- ドア・ラッピング部材
- 床・階段関連部材
- 襖部材
- 敷居部材
- 欄間・組子
- タイル
- キッチンパネル・化粧板
- 内装資材関連商品
カーペット・フロア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。