パンチカーペット ロール 国産
当日出荷
簡単施工できるロールタイプの国産パンチカーペットです。
バージン原料で生産しております。防炎適合品です。
用途イベント施設、家庭、ホテルなど材質ポリプロピレン SBR樹脂厚さ(mm)3.2色グレータイプロール長さ(m)30防炎性能試験番号EO860028
タイルカーペット ナイロン製
(1件のレビュー)当日出荷
耐久性が高くへたりにくいナイロン製のタイルカーペットです。
用途人通りの多いオフィスや通路などに。材質(パイル)ナイロン 100%材質(裏)PVCサイズ(cm)50×50パイル長(mm)3.5(ループパイル)厚さ(mm)6.5パイル密度1/10G制電性(KV)1以下加工防汚加工防炎性能試験番号E2210080関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイルカーペット
(195件のレビュー)当日出荷
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。サイズ(cm)50×50材質(パイル)ポリプロピレン100%厚さ(mm)約6材質(裏)PVCパイル長(mm)約3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)制電性(KV)1以下パイル密度1/10G
カーペット・フロア の新着商品
ページ: 1/ 3