カーペット・フロア :「滑り剤」の検索結果
ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)500×500
材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%
仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化
厚さ(mm)6
パイル長(mm)3
材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)
防炎性能試験番号ET900005
制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406)
パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)500×500
材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%
仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化
厚さ(mm)6
パイル長(mm)3
材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)
防炎性能試験番号ET900005
制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406)
パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
シャープなストライプとグラデーションが上級な空間を演出。
流し貼り可能でさまざまなフロアデザインに対応。
用途(建物)オフィスビル、公共施設、宿泊施設など、(部位)事務室、通路、ロビー、ホールなど
寸法(mm)500×500
材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%
仕様工場内リサイクル、VOC対策品、厚着糸、制電、防炎、軽量化
厚さ(mm)6
パイル長(mm)3
材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)
防炎性能試験番号ET 090072
制電性(KV)1kV以下(23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406)
パイル密度1/10ゲージ×14ステッチ
ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)500×500
材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%
仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化
厚さ(mm)6
パイル長(mm)3
材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)
防炎性能試験番号ET900005
制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406)
パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
シャープなストライプとグラデーションが上級な空間を演出。
流し貼り可能でさまざまなフロアデザインに対応。
用途(建物)オフィスビル、公共施設、宿泊施設など、(部位)事務室、通路、ロビー、ホールなど
寸法(mm)500×500
材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%
仕様工場内リサイクル、VOC対策品、厚着糸、制電、防炎、軽量化
厚さ(mm)6
パイル長(mm)3
材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)
防炎性能試験番号ET 090072
制電性(KV)1kV以下(23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406)
パイル密度1/10ゲージ×14ステッチ
ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)500×500
材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%
仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化
厚さ(mm)6
パイル長(mm)3
材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)
防炎性能試験番号ET900005
制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406)
パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
『内装資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 下地材
- カーペット・フロア
- 壁紙・シート
- ドア・ラッピング部材
- 床・階段関連部材
- 襖部材
- 敷居部材
- 欄間・組子
- タイル
- キッチンパネル・化粧板
- 内装資材関連商品
カーペット・フロア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。