無方向に広がるボリュームのあるループパイルが高級感を演出。グッドデザイン賞受賞。
材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布
形状テクスチャードループパイル
寸法(mm)500×500
パイル長(mm)H7.5~L2.5
密度1/10ゲージ 14.5ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
全厚(mm)10
カスリ調の糸を使う事で、竹や麻を思わせるナチュラルな雰囲気が特長。
シリーズスマイフィール スクエア
寸法(mm)500×500
材質(パイル)BCFナイロン100%
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
パイル長(mm)3(ループパイル)
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号E2110095
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ12.5
全厚(mm)7.5
人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
綿毛のような柔らかさとしっとりとした肌触りが特長のハイグレードアイテムです。
シリーズスマイフィール スクエア
寸法(mm)500×500
材質(パイル)BCFナイロン100%
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
パイル長(mm)7(カットパイル)
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号E2110093
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ10.5
全厚(mm)10
人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
ざっくりとしたループパイルが高級感を醸し出します。
コストパフォーマンスが魅力のアイテムです。
シリーズスマイフィール スクエア
寸法(mm)500×500
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(基布)ポリエステル不織布
パイル長(mm)H5/L3(テクスチャードループパイル)
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号E2110090
ゲージ1/8
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ13.5
全厚(mm)9
人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
LCT・VCTシリーズ唯一のエンボス加工を施した 幅広いテイストに対応可能なタイル。
寸法(mm)303×303(面取無)
質量(kg)17.2/ケース
品種コンポジションビニル床タイル KT
JIS規格JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル GB0307004
関連資料※カタログ(0.81MB)
全厚(mm)2.5
カットパイルと目の詰まったループパイルによる、表情豊かなテクスチャー。 さりげなく散りばめられた光沢糸が、星屑のように繊細に煌めきます。
用途撥水防汚・床暖対応・LL3等級・裏面吸着・ペットおすすめ・手洗いOK
仕様【バッキング】ソフトバックQ(裏面吸着加工)
形状カット&ループパイル
寸法(mm)500×500
パイル長(mm)H6~L3.5
密度1/10ゲージ 10.5ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
全厚(mm)10
カスリ調の糸を使う事で、竹や麻を思わせるナチュラルな雰囲気が特長。
寸法(mm)500×500
質量(kg)13.0/ケース
品種ファブリックフロア
密度1/10ゲージ、12.5ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン 及び スペースダイ糸)
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
関連資料※カタログ(1.07MB)
全厚(mm)7.5 (3 ループパイル)
1箱(10枚)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ざっくりとしたループパイルが高級感を醸し出します。コストパフォーマンスが魅力のアイテムです。
寸法(mm)500×500
質量(kg)13.2/ケース
品種ファブリックフロア
密度1/10ゲージ、13.5ステッチ
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
関連資料※カタログ(1.08MB)
全厚(mm)9 (H5/L3 テクスチャードループパイル)
1箱(10枚)
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
『内装資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 下地材
- カーペット・フロア
- 壁紙・シート
- ドア・ラッピング部材
- 床・階段関連部材
- 襖部材
- 敷居部材
- 欄間・組子
- タイル
- キッチンパネル・化粧板
- 内装資材関連商品
カーペット・フロア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。