カーペット・フロア :「テラコッタ タイル」の検索結果
カーペット・フロアには、カーペットタイルやクッションフロア、フロアタイルなどがあります。カーペットタイルは、色褪せしにくく、制電性に優れていることが特徴。レストランやホテル客室などの業務用から一般家庭まで中級程度の行量の場所での使用に適しています。クッションフロアは、洗面所やトイレなどの水廻りの使用に適しており、塩化ビニル樹脂製なので、耐水性があり、油汚れにも強いのが特徴です。フロアタイルにはあらゆる空間の床面に対応できるようさまざまなデザインがありますが、木目やストーン調のものが多いです。
用途住宅・店舗(土足OK)
仕様クリア層:0.4mm
寸法(mm)457.2×457.2
エコマーク認定認定
柄エルワイタイル ストーン テラコッタ
接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントU
グリーン購入法適合
全厚(mm)2.5
エコマーク認定番号22 123 005
エグザフロアはデザイン性を重視し、色・柄をリアルに再現したフロアタイルです。
寸法(縦×横)(mm)304.8×304.8
面取りリアルエッジ
全厚(mm)3
面積(m2)3.34/箱
ベスタフロアはリアルな柄を表現したコストパフォーマンスにすぐれたフロアタイルです。表面にUVコートを施しています。
寸法(縦×横)(mm)457.2×457.2
面取り面取無し
全厚(mm)3
面積(m2)3.34/箱
イタリア製磁器質セラミックタイル。明るく開放的な地中海様式には欠かせない赤土のテラコッタをセラミックタイルで再現しました。深みのある色合いは地中海の街並みに紛れ込んだかのような味わいある空間作りにぴったりです。滑らかな表面のマット仕上げと表面にザラツキのあるグリップ仕上げの2種類をご用意。滑りの気になる外構にはグリップ仕上げがおすすめです。焼き上げたままサイズ調整をしておりませんので、実寸はタイルにより若干の誤差がございます。目地は5mm以上おとりください。
用途屋内外床・壁
材質磁器質セラミックタイル
厚さ(mm)8
寸法(mm)305×305
床暖&土足対応フロア。
抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。
クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。
汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。
優れたクッション性と高い摩耗性。クッション性の高い2.3mm厚で、土足でも使える優れた耐摩耗性です。店舗にもおすすめです。
色テラコッタ
材質塩化ビニル樹脂
幅(cm)182
厚さ(mm)2.3
寸法(縦×横)(mm)柄マッチ:60.7×60.7
機能耐摩耗/抗ウイルス/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
寸法(cm)タイル柄:約20.2×20.2
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質塩ビ
厚さ(mm)2.0
JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)360
接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。
クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。
汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。
色テラコッタ
材質塩化ビニル樹脂
幅(cm)182
厚さ(mm)1.8
寸法(縦×横)(mm)柄マッチ:60.7×45.5
機能抗ウイルス/さらっと加工/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
寸法(cm)タイル柄:約15.2×15.2
自然な風合いを基調とした、シンプルで現代的なデザイン。シックで落ち着きのあるスペースを生み出します。
用途建物:オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など。部位:一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル KT
厚さ(mm)2
JIS規格TC0308167 JIS A 5705
接着剤【一般工法】セメントKT/セメントAK、【耐水工法】セメントU10/セメントEP20、【低温時の工法】セメントU10
工法【一般工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【耐水工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【低温時の工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート
用途住宅・店舗(土足OK)
仕様クリア層:0.4mm
寸法(mm)180×1260
エコマーク認定認定
柄エルワイタイル ウッド ヴィンテージチーク
接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントU
グリーン購入法適合
全厚(mm)2.5
エコマーク認定番号22 123 005
用途住宅・店舗(土足OK)
仕様クリア層:0.4mm
寸法(mm)457.2×457.2
エコマーク認定認定
柄エルワイタイル ストーン セルベジャンテ
接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントU
グリーン購入法適合
全厚(mm)2.5
エコマーク認定番号22 123 005
ピールアップ施工なので1枚単位で取り替えられます。無垢材のような高級感を表現したエッジ仕上げの住宅向けビニル床タイルです。
厚さ(mm)3.0
『内装資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 下地材
- カーペット・フロア
- 壁紙・シート
- ドア・ラッピング部材
- 床・階段関連部材
- 襖部材
- 敷居部材
- 欄間・組子
- タイル
- キッチンパネル・化粧板
- 内装資材関連商品
カーペット・フロア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。